カテゴリ

  • 制御機器(84)
  • メカニカル部品(21)
  • 自動車純正部品(21)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • オフィス家具(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 事務用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt201」の検索結果

169件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エスロカチットS Eチーズ セキスイ

    エスロカチットS Eチーズ

    セキスイ(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。 従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。 音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。 床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。 現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。
    材質樹脂形状チーズ使用流体水・温水(給水・給湯)
  • 電波掛時計 セイコー(SEIKO)

    電波掛時計

    セイコー(SEIKO)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    付属品石膏ボード用掛金具材質プラスチック枠銀色メタリック塗装、前面:ガラス質量(kg)2.4表示方式アナログ寸法(cm)429×345×57機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、チャイム&メロディ(ハイファイ音源)、32チャンネルプログラム、音量調節、報時モニター機能、2099年までのフルオートカレンダー機能、電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)、電池寿命約3年間(音量「中」で1日10回鳴らした場合)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)電池単2(アルカリ)×4電池寿命約3年カレンダー付きアラーム日付表示電波時計連続秒針夜間秒針停止
  • ねんどヘラ クツワ

    ねんどヘラ

    クツワ
    199税込219
    1個
    当日出荷
    1本で3通りの使い方ができるねんどヘラ! 12種類の使い方ができます ヘラが収納できるケース付
    付属品収納ケース付き材質PP質量(g)本体:25、パッケージ含む:40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:150×80×16(ケース含む4本合計)150×18×8(1本あたり)、パッケージ:202×100×18
  • 防振パッド TOZEN(トーゼン)

    防振パッド

    TOZEN(トーゼン)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    設備機器及び配管などが接触をし、音が発生している箇所で緩衝材としてご使用いただけます。 また、形状・材質の特性により、大きな衝撃荷重に耐え、振動を吸収し、地震時には機器の滑りを防止します。
    用途パッケージ・ポンプなどの機器類の防振に。配管と指示金具との縁切りに。材質天然ゴム
  • 黒鉛ポケットトレー PT20シリーズ アズワン

    黒鉛ポケットトレー PT20シリーズ

    アズワン
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
    材質等方性黒鉛(CIP材)比重(かさ)1.7~2.0Mg/m3耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気時)ポケット寸法(mm)20×20×5、ポケット部R: 5mm
  • インクジェット用紙 プラチナグレード Canon

    インクジェット用紙 プラチナグレード

    Canon
    1,798税込1,978
    1個(100枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    キヤノン最高峰写真用紙。作品はもちろん、大切な思い出の写真に。
    対応機種PIXUS XK80, PIXUS XK70, PIXUS XK60, PIXUS XK50, PIXUS TS9030, PIXUS TS8330, PIXUS TS8230, PIXUS TS8130, PIXUS TS8030, PIXUS TS7330, PIXUS TS6330, PIXUS TS6230, PIXUS TS6130, PIXUS TS6030, PIXUS TS5330, PIXUS TS5130S, PIXUS TS5130, PIXUS TS5030S, PIXUS TS5030, G7030, G6030, G5030, PIXUS MG8230, PIXUS MG8130, PIXUS MG7730F, PIXUS MG7730, PIXUS MG7530F, PIXUS MG7530, PIXUS MG7130, PIXUS MG6930, PIXUS MG6730, PIXUS MG6530, PIXUS MG6330, PIXUS MG6230, PIXUS MG6130, PIXUS MG5730, PIXUS MG5630, PIXUS MG5530, PIXUS MG5430, PIXUS MG5330, PIXUS MG5230, PIXUS MG5130, PIXUS MG4230, PIXUS MG4130, PIXUS MG3630, PIXUS MG3530, PIXUS MG3230, PIXUS MG3130, PIXUS MG2130, PIXUS MP990, PIXUS MP980, PIXUS MP640, PIXUS MP630, PIXUS MP620, PIXUS MP560, PIXUS MP550, PIXUS MP540, PIXUS MP493, PIXUS MP490, PIXUS MP280, PIXUS MP270, TR9530, PIXUS TR8530, PIXUS TR7530, TR4530, TR703, PIXUS MX923, PIXUS MX893, PIXUS MX883, PIXUS MX870, PIXUS MX860, PIXUS MX523, PIXUS MX513, PIXUS MX420, PIXUS MX350, PIXUS iP8730, PIXUS iP7230, PIXUS iP4930, PIXUS iP4830, PIXUS iP4700, PIXUS iP4600, PIXUS iP3600, PIXUS iP2700, PIXUS iX7000, PIXUS iX6830, PIXUS iX6530, PIXUS Pro9500 Mark II, PIXUS Pro9000 Mark II, PIXUS PRO-100S, PIXUS PRO-100, PIXUS PRO-10S, PIXUS PRO-10, PIXUS PRO-1白色度(%)98紙厚(mm)0.3坪量(g/m2)300
  • ストレッチャーユニット 鋼板製ミニタイプ NTN(エヌティーエヌ)

    ストレッチャーユニット 鋼板製ミニタイプ

    NTN(エヌティーエヌ)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ストレッチャーユニット軸穴種別円筒穴形ユニット形状ストレッチャーユニット取付ボルトの呼びM10材質(ユニット)鋼板製
  • リングノート ロイヤルカレッジ ROYAL College 日本ノート

    リングノート ロイヤルカレッジ ROYAL College

    日本ノート
    759税込835
    1冊
    4日以内出荷
    ロイヤルな印象をしながら、あらゆる場面で使いやすいシンプルなデザイン。オレンジの硬い表紙で、立ちながら、座りながらなどさまざまなシーンで筆記がしやすいノートです。シャーペンでもボールペンでも書きやすい本文用紙を使用しています。丈夫なダブルリング製本で持ち運びもしやすい便利なノートになりました。内容を整理しやすいように実用的な日付け・タイトル欄が入っています。図や絵もかきやすい方眼罫もラインナップ。
    仕様ダブルリング綴じ(ゴールド)枚数62
  • 写真用紙・光沢 プロ[プラチナグレード] Canon

    写真用紙・光沢 プロ[プラチナグレード]

    Canon
    1,098税込1,208
    1個(50枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    インクジェットプリンター写真用紙(光沢紙)のフラッグシップモデル。質感・性能、すべてにこだわりぬいたキヤノンのプロ・ハイアマ向け光沢紙です。キヤノン写真用紙・光沢プロ[プラチナグレード] では、インク受容層をクリアハードコート層と発色層と吸収層に機能分離するとともに、レジンコート層に光を増幅させる発色性向上剤を配合することで、高い発色性を実現しました。また、用紙の白地には高い白色度を持つニュートラルホワイトを採用。さらに、鮮やかで優れた発色、引き締まった黒、高堅牢性の実現など、プロ・ハイアマの要求を満たすべく進化させました。従来製品(PT-101)と比べ、光沢度20%UP、耐傷性50%UPと商品力が大きく向上しています。作品をアートへと導く高品位なインクジェットプリンター用光沢紙は、作品づくりはもちろん、大切な思い出の写真プリントにもオススメです。
    白色度(%)ISO:98紙質光沢紙厚(mm)0.3坪量(g/m2)300印刷方式片面適合プリンタインクジェットプリンタカテゴリー写真用紙(印画紙タイプ)
  • 床タイル フェイソールプルス 東リ

    床タイル フェイソールプルス

    東リ(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1ケース(14枚)
    4日以内出荷
    普遍的なマーブル模様で多彩なカラーパレットを持つロングライフ商品
    材質コンポジションビニル床タイル KT厚さ(mm)3奥行(mm)450グリーン購入法適合
  • 異径ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    異径ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    呼び20メネジ配管と呼び13メネジの接続に使用。
    付属品シールテープ仕様シールテープ付材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×G(おねじ)
  • ベンリーカンニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリーカンニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    369税込406
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    メネジ配管とベンリーカンの接続に使用。
    付属品シールテープ仕様シールテープ付材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×G(おねじ)
  • Kingbright 可視光LED KINGBRIGHT

    Kingbright 可視光LED

    KINGBRIGHT(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 125μポリイミドテープ KPT201-12535シリーズ Union tape

    125μポリイミドテープ KPT201-12535シリーズ

    Union tape
    11,980税込13,178
    1巻
    当日出荷
    通常品(25μ/50μ)の倍以上の基材厚があり、テープ状では業界最厚厚みが厚い分、衝撃性・耐薬品性に優れる
    厚さ(μm)125
  • 25mm キャスター(固定金具付) エスコ

    25mm キャスター(固定金具付)

    エスコ
    140税込154
    1個
    翌日出荷
    材質車輪:TPゴム・グレー、金具:クロームメッキ仕上げ寸法(mm)車輪径(D)×幅:25×13、全高(H):35穴径P(Φmm)4.2取付寸法X×Y(mm)37×19寸法(A×B)(mm)29(2つ穴)
  • ストリッパガイドピン(着脱タイプ) タカノ

    ストリッパガイドピン(着脱タイプ)

    タカノ
    879税込967
    1本
    3日以内出荷
    材質SUJ2硬度58HRC~
  • 横継受 ジョー・プリンス竹下

    横継受

    ジョー・プリンス竹下
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    材質熱間圧延鋼板(SPHC)仕上粉体塗装
  • 【リビルト】 オルタネーター(ホンダ) ノーブランド

    【リビルト】 オルタネーター(ホンダ)

    ノーブランド(5件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカーホンダ保証期間2年又は2万km基本交換部品ICレギュレーター、レクチファイヤー、ベアリング、ブラシ
  • T形分岐ダクト ネグロス電工

    T形分岐ダクト

    ネグロス電工
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • 灯具グローブ(筒形) ハウステック

    灯具グローブ(筒形)

    ハウステック
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
    適合FPB/FS/MD(Q)HA/MQB/MSシリーズ寸法(Φ×mm)130×136(筒形)
  • (31100)A.C.ジエネレーターASSY. (CJP20)                  (DENSO) 1 ホンダ

    (31100)A.C.ジエネレーターASSY. (CJP20) (DENSO) 1

    ホンダ
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
  • マルチメータ テストリード はくでん

    マルチメータ テストリード

    はくでん
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    テストペンの先端は小さなICニードルフラップ、LEDライト、小型部品の測定に適しています。バネの材質は、強い耐伸張性、高い伸び、優れた耐久性、長寿命を備えたポリウレタンです。
    材質PUポリウレタン、真鍮長さ(mm)ペン:157直径(Φmm)ニードル:1.9、接続ソケット:3.5質量(g)約100長さ(cm)リード:56~定格電流(A)20/1000V
  • (32700)コードASSY.,ハイテンシヨン ホンダ

    (32700)コードASSY.,ハイテンシヨン

    ホンダ
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • (31127)レクチファイアーASSY. ホンダ

    (31127)レクチファイアーASSY.

    ホンダ
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
  • ポップアップ締付治具 ハウステック

    ポップアップ締付治具

    ハウステック
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    材質POM(ナチュラル)寸法(直径Φ×高さH)(mm)37.8×77
  • Kingbright LED, 黄, 表面実装, 2012, KPT-2012YC KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 黄, 表面実装, 2012, KPT-2012YC

    KINGBRIGHT
    34,980税込38,478
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0 x 1.25 x 1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2 x 1.25 mm 単色又は2色を選択可能
    仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 8 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 588 nmレンズ色 = クリアmmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス横継受 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス横継受

    ジョー・プリンス竹下
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    材質ステンレス鋼(SUS-304)
  • Kingbright LED, 赤, 表面実装, 2012, KPT-2012EC KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 赤, 表面実装, 2012, KPT-2012EC

    KINGBRIGHT
    34,980税込38,478
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0 x 1.25 x 1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2 x 1.25 mm 単色又は2色を選択可能
    仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 15 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 617 nm寸法 = 2.0 x 1.25 x 0.75mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 赤, 表面実装, 2012, KPT-2012EC KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 赤, 表面実装, 2012, KPT-2012EC

    KINGBRIGHT
    33,980税込37,378
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 2012 (0805)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 15 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 617 nm●寸法: 2.0×1.25×0.75mm●Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0×1.25×1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2×1.25 mm 単色又は2色を選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 黄, 表面実装, 2012, KPT-2012YC KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 黄, 表面実装, 2012, KPT-2012YC

    KINGBRIGHT
    34,980税込38,478
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色: 黄●パッケージタイプ: 2012 (0805)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 8 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 588 nm●レンズ色: クリアmm●Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0×1.25×1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2×1.25 mm 単色又は2色を選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • 写真用紙・光沢 プロ[プラチナグレード] PT-201 A2 20枚 Canon

    写真用紙・光沢 プロ[プラチナグレード] PT-201 A2 20枚

    Canon
    15,980税込17,578
    1箱(20枚)
    13日以内出荷
    発色・質感、全てにこだわりぬいたフラッグシップ写真用紙。
    仕様●タイプ:写真用紙●サイズ(規格):A2●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4214-74
  • ガス給湯器 据置台 RUF-VKシリーズの屋外壁掛 PS設置型用 リンナイ

    ガス給湯器 据置台 RUF-VKシリーズの屋外壁掛 PS設置型用

    リンナイ
    11,980税込13,178
    1台
    9日以内出荷
  • 高精度版QMミル モジュラータイプ MPM DIJET(ダイジェット工業)

    高精度版QMミル モジュラータイプ MPM

    DIJET(ダイジェット工業)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    QMミルに対し、ボディバランスを向上。QMマックスに比べ、多刃仕様により高能率加工が可能。マスターインサートによる本体外径許容差0~-0.33を実現(側面仕上のYOHWインサート使用時)。一般鋼からプリハードン鋼、焼入れ鋼、鋳鉄、ステンレス鋼と幅広い被削材に対応。側面、底面仕上げ加工にて効果を発揮。
    仕様クーラント穴付き部品番号クランプねじ:DSW-1840H、レンチ(別売):A-06適合インサートZOMT0602 ZER-PL、YOHW0602 ZER-12
  • Kingbright LED, 緑, 表面実装, 2012, KPT-2012SGC KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 緑, 表面実装, 2012, KPT-2012SGC

    KINGBRIGHT
    33,980税込37,378
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 2012 (0805)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 12 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 568 nm●寸法: 2.0×1.25×0.75mm●Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0×1.25×1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2×1.25 mm 単色又は2色を選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • 据置台 リンナイ

    据置台

    リンナイ
    23,980税込26,378
    1台
    7日以内出荷
    据置台
  • Kingbright LED, 緑, 表面実装, 2012, KPT-2012ZGC KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 緑, 表面実装, 2012, KPT-2012ZGC

    KINGBRIGHT
    109,800税込120,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0 x 1.25 x 1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2 x 1.25 mm 単色又は2色を選択可能
    仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 4.1 V光度 = 400 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 525 nm寸法 = 2 x 1.25 x 0.75mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 緑, 表面実装, 2012, KPT-2012SGC KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 緑, 表面実装, 2012, KPT-2012SGC

    KINGBRIGHT
    33,980税込37,378
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0 x 1.25 x 1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2 x 1.25 mm 単色又は2色を選択可能
    仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 12 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 568 nm寸法 = 2.0 x 1.25 x 0.75mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • フイリパキラ1.5m 横浜ディスプレイミュージアム

    フイリパキラ1.5m

    横浜ディスプレイミュージアム
    42,980税込47,278
    1本
    11日以内出荷
    材質ポリエステル、PE、PP、PS、鉄幅(cm)80全長(cm)150奥行き(cm)70寸法(Φ×高さH)(cm)鉢:23.8×26
  • チルトレッグ付アルミケース EXPTシリーズ タカチ電機工業

    チルトレッグ付アルミケース EXPTシリーズ

    タカチ電機工業
    6,998税込7,698
    1台
    6日以内出荷
    測定器に適したチルトレッグ付のアルミ押出材ケースです。コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性にも優れています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミ板、アルミ押出材、PC+ABS樹脂、シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, オレンジ, 表面実装, 2012, KPT-2012SECK KINGBRIGHT

    Kingbright LED, オレンジ, 表面実装, 2012, KPT-2012SECK

    KINGBRIGHT
    39,980税込43,978
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色: オレンジ●パッケージタイプ: 2012 (0805)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 250 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 601 nm●レンズ色: クリアmm●Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0×1.25×1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2×1.25 mm 単色又は2色を選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
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
"pt201" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷