カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • 農業機械(6)
  • 電気材料(5)
  • 物流用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt25-2」の検索結果

関連キーワード
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シャワーアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーアダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(17件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
  • 耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT] TOYOX(トヨックス)

    耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT]

    TOYOX(トヨックス)(9件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、最も内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~70材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸ナチュラル透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管・外管高耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、高耐油、耐熱、柔軟性、透明性
  • OPP袋シールあり 0.025mm厚 100枚入 透明色 今村紙工

    OPP袋シールあり 0.025mm厚 100枚入 透明色

    今村紙工
    25,980税込28,578
    1ケース(100枚×50パック)
    当日出荷から4日以内出荷
    原料比率を削減した、厚み0.025mmの透明OPP袋。
    用途書類・パンフレット・試供品等さまざまなシーンで材質OPP厚さ(mm)0.025透明種類平袋(テープ付)テープ種類アルミ蒸着テープフタありテープあり
  • ワンタッチ荷締ベルト SK11

    ワンタッチ荷締ベルト

    SK11
    319税込351
    1本
    当日出荷
    ワンタッチバックル式で荷締め・結束作業が簡単にできます。ベルトをきれいにまとめられるマジックバンド付きで、保管・携帯性に優れています。誰でも簡単に軽量物の荷締作業が可能です。長さ調整は自由自在です。
    用途アウトドア、レジャー、引っ越しなどの荷締作業。材質ベルト:ポリエステル、バックル:樹脂ベルト幅(mm)25全長(m)2端末仕様エンドレスバックルワンタッチバックル破断荷重(kN)1.0(102kg)使用荷重(kN)最大0.25(25kg)
  • ワンタッチ荷締ベルト E-Value

    ワンタッチ荷締ベルト

    E-Value
    379税込417
    1本
    当日出荷
    ワンタッチバックル式で荷締め・結束作業が簡単にできます。誰でも簡単に軽量物の荷締作業が可能です。長さ調整は自由自在です。
    用途アウトドア、レジャー、引っ越しなどの荷締作業。仕様最大使用力:0.2kN(20kg)ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)2端末仕様エンドレスバックルワンタッチバックル破断荷重(kN)0.8(81kg)
  • フッ素樹脂絶縁シート SURE(石崎電機製作所)

    フッ素樹脂絶縁シート

    SURE(石崎電機製作所)
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    寸法(mm)255対応機種NL-250FH、NL-252FHRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミリサイズプラグ 日本金型産業

    ミリサイズプラグ

    日本金型産業
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    当日出荷
    ワンタッチコネクター用ミリサイズプラグです。
    材質真鍮使用温度範囲(℃)0~200適合流体水・油・空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ荷締ベルト E-Value

    ワンタッチ荷締ベルト

    E-Value
    379税込417
    1個
    当日出荷
    ワンタッチバックル式で荷締め・結束作業が簡単にできます。誰でも簡単に軽量物の荷締作業が可能です。長さ調整は自由自在です。
    用途アウトドア、レジャー、引っ越しなどの荷締作業。材質バックル:プラスチック製 ベルト:ポリエステルベルト幅(mm)25全長(m)2ベルト色ライムグリーン端末仕様エンドレスバックルワンタッチバックル最大締付力(kN)0.2(20kg)破断荷重(kN)0.8(81kg)
  • フルーツ容器 バイオ パティー 16B 黒 リスパック リスパック

    フルーツ容器 バイオ パティー 16B 黒 リスパック

    リスパック
    1,398税込1,538
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    カットフルーツだけでなく惣菜サラダ・精肉・お刺身・ポテトサラダなどプラスαメニューにも最適。スマート勘合の内壁設計で噛み込みにくく、液漏れしにくい。高い内壁が中身をホールドし盛付けやすい。額縁効果で食材の色鮮やかさを引き立て落ち着いた高級感を演出。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)158×147×20
  • スプリンクラーNF-25 (取付PT1/2) 永田製作所

    スプリンクラーNF-25 (取付PT1/2)

    永田製作所
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    接続口径4.0×2.4直径(Φmm)24.0[0.15MPa]、25.2[0.20MPa]、26.1[0.25MPa]、27.0[0.30MPa]、27.4[0.35MPa]仰角(°)25水量(L/min)[圧力(MPa)]16.0[0.15]、18.7[0.20]、21.2[0.25]、23.7[0.30]、26.0[0.35]
  • スプリンクラーNL-25 (取付PT1/2) 永田製作所

    スプリンクラーNL-25 (取付PT1/2)

    永田製作所
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
  • スプリンクラー25-PH-Ⅱ(取付PT1/2 永田製作所

    スプリンクラー25-PH-Ⅱ(取付PT1/2

    永田製作所
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
  • スプリンクラー25-PHS(ピン付)取付PT1/2 永田製作所

    スプリンクラー25-PHS(ピン付)取付PT1/2

    永田製作所
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
  • スプリンクラーNF-25S(ピン付)取付PT1/2 永田製作所

    スプリンクラーNF-25S(ピン付)取付PT1/2

    永田製作所
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • Phoenix Contact 接続式端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 接続式端子台

    フエニックス・コンタクト
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 自動車専用タップダイスセット WAZAMONO

    自動車専用タップダイスセット

    WAZAMONO(9件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1セット(54個)
    当日出荷
    このセットひとつでほとんどのサイズの修正に対応。
    トラスコ品番751-3330セット内容タップM3×0.5・M3×0.6・M4×0.7・M4×0.75・M5×0.8・M5×0.9・M6×1.0・M7×1.0・M8×1.25・M9×1.25・M10×1.0・M10×1.25・M10×1.5・M12×1.25・M12×1.5・M12×1.75・M14×1.5・M14×2.0・M16×1.5・M16×2.0・M18×1.5・M18×2.5・1/8PTダイス(調整ねじ付)Φ25(M3~M12)Φ38(M14~M18・1/8)タップハンドル10(M3~M10)、20(M6~M20)ラチェット式T型タップホルダーT型タップホルダー(M3~M6)ダイスハンドル、Φ25・Φ38ねじ山ピッチゲージ(ミリサイズ)(M3~M10)ダイス調整ドライバー質量(kg)5
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, エラストマー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, エラストマー

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    9,998税込10,998
    1セット(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Pt100 センサ RS PRO

    RS PRO Pt100 センサ

    RS PRO
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • PXプーリ P2M形(アルミタイプ) 椿本チエイン

    PXプーリ P2M形(アルミタイプ)

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合ベルト幅(mm)6フランジ厚(mm)1
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 6.4mm, 収縮後 3.2mm, スリーブ長さ 10m エラストマー, 黒 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 6.4mm, 収縮後 3.2mm, スリーブ長さ 10m エラストマー, 黒

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    19,980税込21,978
    1リール(10m)
    翌々日出荷
    仕様スリーブ径 = 6.4mmシュリンク径 = 3.2mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 10m材質 = エラストマー動作温度 Min = -75℃動作温度 Max = +150℃難燃性 = あり耐電圧 = 8kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = DR-25VG95343 Part 5 Type D、VDE 0341/Pt 9005、AMS-DTL-23053/16、BS36-198 Part 3 10A. DR-25熱収縮チューブ(収縮率2:1). 丈夫で柔軟な熱収縮チューブです。 ワイヤやケーブルを化学薬品、摩耗、液体による損傷から保護します。 このチューブは、長期的な耐熱性に特化した設計で、しかも難燃性となっているため、高温環境での使用に最適です。. 特長と利点: ; 優れた保護と絶縁 ; ストレインリリーフを実現 ; 長期間熱に晒されても高い性能を発揮 ; チューブに製品の説明とサイズを記載 ; 収縮率は2:1 ; 完全なケーブルハーネスシステムには、System 25シリーズの製品と合わせて使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/8システムキット ヒルトライン

    1/8システムキット

    ヒルトライン
    37,980税込41,778
    1セット
    当日出荷
    用途切削、研削加工時の工具先端冷却等に材質SUS303全長(mm)130呼び寸法1/8最高使用圧力(MPa)5(液体)内径(inch)1/8最大使用圧力(MPa)5流量(L/min)60使用周囲温度(℃)-30~100適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン先端ノズル径(Φmm)2最小曲半径(mm)31ノズル数1最小円弧直径(Φmm)62最高使用流量(L/min)60
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 9.5mm, 収縮後 4.8mm, スリーブ長さ 50m エラストマー, 黒 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 9.5mm, 収縮後 4.8mm, スリーブ長さ 50m エラストマー, 黒

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    45,980税込50,578
    1リール(50m)
    翌々日出荷
    仕様スリーブ径 = 9.5mmシュリンク径 = 4.8mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 50m材質 = エラストマー動作温度 Min = -75℃動作温度 Max = +150℃難燃性 = あり耐電圧 = 8kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = DR-25VG95343 Part 5 Type D、VDE 0341/Pt 9005、AMS-DTL-23053/16、BS36-198 Part 3 10A. DR-25熱収縮チューブ(収縮率2:1). 丈夫で柔軟な熱収縮チューブです。 ワイヤやケーブルを化学薬品、摩耗、液体による損傷から保護します。 このチューブは、長期的な耐熱性に特化した設計で、しかも難燃性となっているため、高温環境での使用に最適です。. 特長と利点: ; 優れた保護と絶縁 ; ストレインリリーフを実現 ; 長期間熱に晒されても高い性能を発揮 ; チューブに製品の説明とサイズを記載 ; 収縮率は2:1 ; 完全なケーブルハーネスシステムには、System 25シリーズの製品と合わせて使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 緊急対策セット 油専用 JOHNAN

    緊急対策セット 油専用

    JOHNAN
    23,980税込26,378
    1セット
    3日以内出荷
    ISO14001「緊急事態への準備及び対応」への対策としてご使用していただける油(オイル)吸着セットです。 シートタイプ及びチューブタイプの油専用の吸着材を同梱していますので、油漏れ流出対策に最適です。 容器をプラダンにすることで、軽量化しています。
    用途油専用セット内容オイル用シート(PC-50)×25枚、オイル用シート(PC50-2)×25枚、オイル用チューブ(PT-120)×4本、紙ウエス×50枚、手袋×1双、回収袋×1袋材質オイル用シート/ポリプロピレン(PP)、オイル用チューブ/ポリプロピレン(PP)ケース寸法(mm)420×470×320容器プラスチックダンボール+ベルト対応オイル吸油量約50L
  • 刃先交換式ねじ切りカッタ(長刃長タイプ) ETTL-PT タンガロイ

    刃先交換式ねじ切りカッタ(長刃長タイプ) ETTL-PT

    タンガロイ
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    シャンク径(Φmm)25油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応使用インサートTL25SEIR
  • パイロテープ(PYROTAPE) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    パイロテープ(PYROTAPE)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    149,800税込164,780
    1本
    4日以内出荷
    種々な熱源からホースやケーブル等を保護する高耐熱・耐火性素材です。ニットのグラスファイバーから製造されており、酸化鉄赤シリコンラバーで分厚くカバーコーティングしてあります。また、どのようなサイズのホースやケーブルでも外面を包みます。当製品は不粘着で、通常30~50%重複してらせん状に巻きつけます。
    用途既管のホースやケーブル、種々な熱源からホースやケーブル等の保護耐熱温度(℃)260(連続)・1093(断続)
  • ミニセミアップ ハンドルkit ハリケーン

    ミニセミアップ ハンドルkit

    ハリケーン
    39,980税込43,978
    1セット
    4日以内出荷
    COOLに決める。これからのスクータースタイル。バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, スリーブ長さ 10m エラストマー, 黒 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, スリーブ長さ 10m エラストマー, 黒

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    21,980税込24,178
    1リール(10m)
    7日以内出荷
    仕様スリーブ径 = 3.2mmシュリンク径 = 1.6mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 10m材質 = エラストマー動作温度 Min = -75℃動作温度 Max = +150℃難燃性 = あり耐電圧 = 8kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = DR-25VG95343 Part 5 Type D、VDE 0341/Pt 9005、AMS-DTL-23053/16、BS36-198 Part 3 10A. DR-25熱収縮チューブ(収縮率2:1). 丈夫で柔軟な熱収縮チューブです。 ワイヤやケーブルを化学薬品、摩耗、液体による損傷から保護します。 このチューブは、長期的な耐熱性に特化した設計で、しかも難燃性となっているため、高温環境での使用に最適です。. 特長と利点: ; 優れた保護と絶縁 ; ストレインリリーフを実現 ; 長期間熱に晒されても高い性能を発揮 ; チューブに製品の説明とサイズを記載 ; 収縮率は2:1 ; 完全なケーブルハーネスシステムには、System 25シリーズの製品と合わせて使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度トランスミッタ LKMelectronic LKMelectronic

    温度トランスミッタ LKMelectronic

    LKMelectronic
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Jumo Pt100 センサ JUMO

    Jumo Pt100 センサ

    JUMO
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
  • 温度センサ RS Pro インテリアルーム PT100 RS PRO

    温度センサ RS Pro インテリアルーム PT100

    RS PRO
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様黄銅及びスチール製のポケットに止めねじプローブが固定されているため、交換が容易. 空調用温度センサ. ほとんどのエアコン制御システムでの使用に最適な多様なパッケージに入ったサーミスタ及びPt100タイプセンサです。 センサタイプ: サーミスタ: ダイレクトサーミスタ(NTC)温度(10 kΩ、25 ℃)タイプです。 これらは、分解性コンポーネントで、2-3年のサイクルで交換する必要があります。 Pt100センサ: リニア応答とポジティブ温度係数を提供する黄銅プローブを備えた2線式センサです。 パッケージタイプ:室内用通気孔付き白色ユニット、温度範囲は-10 →+60℃寸法(mm)150×6センサータイプPT100保護等級IP65温度係数Positive周囲温度(℃)-10~60公称抵抗値(Ω)10k at 25℃アプリケーションインテリアルームセンサー感知範囲-10~60℃、-10℃(Min.)、60℃(Max.)動作温度範囲(℃)-10~60終端スタイルTermination Block for 2-Wires
  • Jumo プラグ RTDカップリング JUMO

    Jumo プラグ RTDカップリング

    JUMO
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:RTDカップリング●併用可能製品:Type 902004/10●最小温度:-40℃●最大温度:120℃●PT100プローブ、耐衝撃性コネクタ付き. このPT100プローブ製品を使用すれば、モータ、コンプレッサ、プラントエンジニアリング、船舶建造で圧力下の温度測定を実施できます。衝撃や振動に高い耐性があり、耐衝撃性コネクタへの接続が簡単です。. 温度範囲: -50℃ → +300℃ 最大25バールまでの圧力下での温度測定 接続性を高める金めっきコンタクト 2線式PT100クラスBタイプ プロセス接続: M14 x 1.5 mm 動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP65保護クラス ステンレススチール
  • RS PRO Pt1000センサ RS PRO

    RS PRO Pt1000センサ

    RS PRO
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 9.5mm, 収縮後 4.8mm, スリーブ長さ 10m エラストマー, 黒 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 9.5mm, 収縮後 4.8mm, スリーブ長さ 10m エラストマー, 黒

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    8,798税込9,678
    1リール(10m)
    7日以内出荷
    仕様スリーブ径 = 9.5mmシュリンク径 = 4.8mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 10m材質 = エラストマー動作温度 Min = -75℃動作温度 Max = +150℃難燃性 = あり耐電圧 = 8kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = DR-25VG95343 Part 5 Type D、VDE 0341/Pt 9005、AMS-DTL-23053/16、BS36-198 Part 3 10A. DR-25熱収縮チューブ(収縮率2:1). 丈夫で柔軟な熱収縮チューブです。 ワイヤやケーブルを化学薬品、摩耗、液体による損傷から保護します。 このチューブは、長期的な耐熱性に特化した設計で、しかも難燃性となっているため、高温環境での使用に最適です。. 特長と利点: ; 優れた保護と絶縁 ; ストレインリリーフを実現 ; 長期間熱に晒されても高い性能を発揮 ; チューブに製品の説明とサイズを記載 ; 収縮率は2:1 ; 完全なケーブルハーネスシステムには、System 25シリーズの製品と合わせて使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度センサ RS PRO パイプ サーミスタ RS PRO

    温度センサ RS PRO パイプ サーミスタ

    RS PRO
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    仕様アプリケーション:パイプ●検出素子の種類:サーミスタ●最高温度覚:+110 ℃, +40 ℃●最低温度覚:-10℃●温度覚のレンジ:-10 → +110 ℃, -10 → +40 ℃●黄銅及びスチール製のポケットに止めねじプローブが固定されているため、交換が容易. 空調用温度センサ. ほとんどのエアコン制御システムでの使用に最適な多様なパッケージに入ったサーミスタ及びPt100タイプセンサです。 センサタイプ: サーミスタ: ダイレクトサーミスタ(NTC)温度(10 kΩ、25 ℃)タイプです。 これらは、分解性コンポーネントで、2-3年のサイクルで交換する必要があります。 Pt100センサ: リニア応答とポジティブ温度係数を提供する黄銅プローブを備えた2線式センサです。 パッケージタイプ: スペースエア( ; 813-806 813-806 、 ; 376-1477 376-1477 ): 内部で使用するための白の換気装置、温度範囲 -10~+60 ℃です。 ダクトエア( ; 813-862 813-862 ): 20 mmコンジットエントリ付きIP65ハウジング、センサ保護用細メッシュゲージ付き210 x 19 mm直径プローブ、温度範囲 -10~+60 ℃です。 外気( ; 813-828 813-828 、 ; 813-878 813-878 ): 小黄銅キャップ、20 mmコンジットエントリ付き、温度範囲 -10~+60 ℃のIP65エンクロージャです。 液浸( ; 813-834 813-834 、 ; 813-884 813-884 ): 20 mmコンジットエントリ付きIP65エンクロージャ、130 x 6 mm径ブラスプローブ、温度範囲 -10~+60 ℃用黄銅ポケット(別売り)に最適です。 パイプクランプオン( ; 813-840 813-840 、 ; 813-890 813-890 ): ステンレススチールケーブルタイを介してパイプに取り付けられているラグにある検出素子です。 IP65端子、1 mのケーブル、最大温度110 ℃
  • RS Pro センサポケット PT100熱電対用 RS PRO

    RS Pro センサポケット PT100熱電対用

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = ステンレススチール製サーモポケット併用 = PT100熱電対基準合致 = RoHS対応熱電対タイプ = Pt 100黄銅及びスチール製のポケットに止めねじプローブが固定されているため、交換が容易. 空調用温度センサ. ほとんどのエアコン制御システムでの使用に最適な多様なパッケージに入ったサーミスタ及びPt100タイプセンサです。 センサタイプ: サーミスタ: ダイレクトサーミスタ(NTC)温度(10 kΩ、25 ℃)タイプです。 これらは、分解性コンポーネントで、2-3年のサイクルで交換する必要があります。 Pt100センサ: リニア応答とポジティブ温度係数を提供する黄銅プローブを備えた2線式センサです。 パッケージタイプ: スペースエア(< 813-806') 813-806/、< 376-1477') 376-1477 : 内部で使用するための白の換気装置、温度範囲 -10~+60 ℃です。 ダクトエア(< 813-862') 813-862 : 20 mmコンジットエントリ付きIP65ハウジング、センサ保護用細メッシュゲージ付き210 x 19 mm直径プローブ、温度範囲 -10~+60 ℃です。 外気(< 813-828') 813-828/、< 813-878') 813-878 : 小黄銅キャップ、20 mmコンジットエントリ付き、温度範囲 -10~+60 ℃のIP65エンクロージャです。 液浸(< 813-834') 813-834/、< 813-884') 813-884 : 20 mmコンジットエントリ付きIP65エンクロージャ、130 x 6 mm径ブラスプローブ、温度範囲 -10~+60 ℃用黄銅ポケット(別売り)に最適です。 パイプクランプオン(< 813-840') 813-840/、< 813-890') 813-890 : ステンレススチールケーブルタイを介してパイプに取り付けられているラグにある検出素子です。 IP65端子、1 mのケーブル、最大温度110 ℃
  • 温度センサ RS PRO 外気 サーミスタ RS PRO

    温度センサ RS PRO 外気 サーミスタ

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様アプリケーション:外気●検出素子の種類:サーミスタ●最高温度覚:+110 ℃, +40 ℃●最低温度覚:-10℃●温度覚のレンジ:-10 → +110 ℃, -10 → +40 ℃●黄銅及びスチール製のポケットに止めねじプローブが固定されているため、交換が容易. 空調用温度センサ. ほとんどのエアコン制御システムでの使用に最適な多様なパッケージに入ったサーミスタ及びPt100タイプセンサです。 センサタイプ: サーミスタ: ダイレクトサーミスタ(NTC)温度(10 kΩ、25 ℃)タイプです。 これらは、分解性コンポーネントで、2-3年のサイクルで交換する必要があります。 Pt100センサ: リニア応答とポジティブ温度係数を提供する黄銅プローブを備えた2線式センサです。 パッケージタイプ: スペースエア( ; 813-806 813-806 、 ; 376-1477 376-1477 ): 内部で使用するための白の換気装置、温度範囲 -10~+60 ℃です。 ダクトエア( ; 813-862 813-862 ): 20 mmコンジットエントリ付きIP65ハウジング、センサ保護用細メッシュゲージ付き210 x 19 mm直径プローブ、温度範囲 -10~+60 ℃です。 外気( ; 813-828 813-828 、 ; 813-878 813-878 ): 小黄銅キャップ、20 mmコンジットエントリ付き、温度範囲 -10~+60 ℃のIP65エンクロージャです。 液浸( ; 813-834 813-834 、 ; 813-884 813-884 ): 20 mmコンジットエントリ付きIP65エンクロージャ、130 x 6 mm径ブラスプローブ、温度範囲 -10~+60 ℃用黄銅ポケット(別売り)に最適です。 パイプクランプオン( ; 813-840 813-840 、 ; 813-890 813-890 ): ステンレススチールケーブルタイを介してパイプに取り付けられているラグにある検出素子です。 IP65端子、1 mのケーブル、最大温度110 ℃
  • 温度センサ RS PRO 外気 PT100 RS PRO

    温度センサ RS PRO 外気 PT100

    RS PRO
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    仕様アプリケーション:外気●検出素子の種類:PT100●最高温度覚:+110 ℃, +40 ℃●最低温度覚:-10℃●温度覚のレンジ:-10 → +110 ℃, -10 → +40 ℃●黄銅及びスチール製のポケットに止めねじプローブが固定されているため、交換が容易. 空調用温度センサ. ほとんどのエアコン制御システムでの使用に最適な多様なパッケージに入ったサーミスタ及びPt100タイプセンサです。 センサタイプ: サーミスタ: ダイレクトサーミスタ(NTC)温度(10 kΩ、25 ℃)タイプです。 これらは、分解性コンポーネントで、2-3年のサイクルで交換する必要があります。 Pt100センサ: リニア応答とポジティブ温度係数を提供する黄銅プローブを備えた2線式センサです。 パッケージタイプ: スペースエア( ; 813-806 813-806 、 ; 376-1477 376-1477 ): 内部で使用するための白の換気装置、温度範囲 -10~+60 ℃です。 ダクトエア( ; 813-862 813-862 ): 20 mmコンジットエントリ付きIP65ハウジング、センサ保護用細メッシュゲージ付き210 x 19 mm直径プローブ、温度範囲 -10~+60 ℃です。 外気( ; 813-828 813-828 、 ; 813-878 813-878 ): 小黄銅キャップ、20 mmコンジットエントリ付き、温度範囲 -10~+60 ℃のIP65エンクロージャです。 液浸( ; 813-834 813-834 、 ; 813-884 813-884 ): 20 mmコンジットエントリ付きIP65エンクロージャ、130 x 6 mm径ブラスプローブ、温度範囲 -10~+60 ℃用黄銅ポケット(別売り)に最適です。 パイプクランプオン( ; 813-840 813-840 、 ; 813-890 813-890 ): ステンレススチールケーブルタイを介してパイプに取り付けられているラグにある検出素子です。 IP65端子、1 mのケーブル、最大温度110 ℃
  • 温度センサ RS PRO パイプ PT100 RS PRO

    温度センサ RS PRO パイプ PT100

    RS PRO
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    仕様アプリケーション:パイプ●検出素子の種類:PT100●最高温度覚:+110 ℃, +40 ℃●最低温度覚:-10℃●温度覚のレンジ:-10 → +110 ℃, -10 → +40 ℃●黄銅及びスチール製のポケットに止めねじプローブが固定されているため、交換が容易. 空調用温度センサ. ほとんどのエアコン制御システムでの使用に最適な多様なパッケージに入ったサーミスタ及びPt100タイプセンサです。 センサタイプ: サーミスタ: ダイレクトサーミスタ(NTC)温度(10 kΩ、25 ℃)タイプです。 これらは、分解性コンポーネントで、2-3年のサイクルで交換する必要があります。 Pt100センサ: リニア応答とポジティブ温度係数を提供する黄銅プローブを備えた2線式センサです。 パッケージタイプ: スペースエア( ; 813-806 813-806 、 ; 376-1477 376-1477 ): 内部で使用するための白の換気装置、温度範囲 -10~+60 ℃です。 ダクトエア( ; 813-862 813-862 ): 20 mmコンジットエントリ付きIP65ハウジング、センサ保護用細メッシュゲージ付き210 x 19 mm直径プローブ、温度範囲 -10~+60 ℃です。 外気( ; 813-828 813-828 、 ; 813-878 813-878 ): 小黄銅キャップ、20 mmコンジットエントリ付き、温度範囲 -10~+60 ℃のIP65エンクロージャです。 液浸( ; 813-834 813-834 、 ; 813-884 813-884 ): 20 mmコンジットエントリ付きIP65エンクロージャ、130 x 6 mm径ブラスプローブ、温度範囲 -10~+60 ℃用黄銅ポケット(別売り)に最適です。 パイプクランプオン( ; 813-840 813-840 、 ; 813-890 813-890 ): ステンレススチールケーブルタイを介してパイプに取り付けられているラグにある検出素子です。 IP65端子、1 mのケーブル、最大温度110 ℃
  • シグナルコンディショナ Weidmuller 8425720000 ワイドミュラー

    シグナルコンディショナ Weidmuller 8425720000

    ワイドミュラー
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力タイプ:Temperature 、 出力タイプ:電流 、 シグナルコンディショナのタイプ:Temperature → Current 、 入力範囲:0 → 100 ℃ 、 出力レンジ:4 → 20 mA 、 電源電圧:30 V 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:RTD 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 動作温度範囲:-25 → +50 ℃ 、 Pt100 (IEC751)用温度コントローラ. Weidmuller MCZシリーズRTDシグナルコンバータは、端子設計となっています。4-20 mA電流ループ信号出力の2線式 / 3線式PT100センサの接続に適しています。. 端子設計のミニセットポイントコントローラ テンションクランプ接続 1モジュール幅(6 mm) DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応