カテゴリ
- 制御機器(28)
- 切削工具(4)
- 電気材料(3)
- 自動車補修部品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 測定用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「pt250-3」の検索結果

シャワーヘッドアダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥739税込¥8131個当日出荷SAN-EI製シャワーホースにKVK社製シャワーヘッドを接続するアダプターねじサイズメネジ(シャワーヘッド側)サイズ:M22X2、オネジ(シャワーホース側)サイズ:G1/2
PT100センサ RS Pro PT100 クラスA
RS PRO¥7,698税込¥8,4681個当日出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -25℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 2mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 3精度 = クラスAPt100温度センサ、ステンレススチール先端付き. 1 x Pt100温度プローブ、クラスB、3ワイヤアセンブリ。 業務用、ホームオートメーション、又は研究所での使用向けです。RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスA
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個当日出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 120mmプローブ径 = 5.7mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = 接続ヘッドプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 3精度 = クラスARS Proヘッド、Pt100プローブ付属RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスA
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個当日出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = 接続ヘッドプローブ材質 = ステンレス鋼プロセス接続 = BSP 1/4配線数 = 3精度 = クラスARS Proヘッド、Pt100プローブ付属RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスB
RS PRO¥29,980税込¥32,9781個当日出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 50mmプローブ径 = 8mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = 接続ヘッドプローブ材質 = ステンレス鋼プロセス接続 = BSP 1/2配線数 = 3精度 = クラスBPt100圧着プローブ. DIN IEC751 Class BセラミックPt100プローブ、ねじ端子付きの3線式アセンブリです。 316Lステンレススチール保護シースです。 アルミ合金の接続ヘッド ベースを取り外せるので、トランスミッタの統合が簡単です。RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスB
RS PRO¥8,598税込¥9,4581個当日出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 10mm最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 2m配線数 = 3精度 = クラスBPt 100表面センサ. 温度制御用のケーブル出力プローブです。 アルミナ基板上のプローブは、最大+250 ℃のあらゆる用途向けです。 接着剤で固定RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブル注油管 丸口型ノズル×オスネジ
中央フレキ製作所¥6,598~税込¥7,258~1本4日以内出荷フレキシブル注油管は屈曲が自在であるため、危険な場所、狭い箇所など任意の位置を保持することが出来ます。注油、給水、エアーが使用可能です。製作仕上げが堅牢なため長持ちし、外装はクロームメッキ仕上げをしています。●構造 :ノズルに接続するスタンドチューブは、高炭素鋼丸線を密着巻きし、更にその上から三角線を噛み合わせ巻いたものです。用途各種工業機械、産業用機械等の注油・給水管。(エアーにも使用可)(ボール盤、鋸盤、高速旋盤、研磨盤、フライス盤等)材質ネジ金具/ブッシング/チューブ金具/ノズル金具:C3604DB・パッキン:NBR・スタンドチューブ:SWC+SWRM・ビニールチューブRoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスA
RS PRO¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 30mmプローブ径 = 3mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 2mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 3精度 = クラスAPt100精密温度センサ. 1 x Pt 100温度プローブ、クラスA、IEC751準拠、3線アセンブリ。 PTFE絶縁ケーブル及び316Lステンレススチール製先端。RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブル注油管 平口型ノズル×オスネジ
中央フレキ製作所¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷フレキシブル注油管は屈曲が自在であるため、危険な場所、狭い箇所など任意の位置を保持することが出来ます。注油、給水、エアーが使用可能です。製作仕上げが堅牢なため長持ちし、外装はクロームメッキ仕上げをしています。●構造 :ノズルに接続するスタンドチューブは、高炭素鋼丸線を密着巻きし、更にその上から三角線を噛み合わせ巻いたものです。用途各種工業機械、産業用機械等の注油・給水管。(エアーにも使用可)(ボール盤、鋸盤、高速旋盤、研磨盤、フライス盤等)材質ネジ金具/ブッシング/チューブ金具/平口金具:C3604DB・パッキン/Oリング:NBR・スタンドチューブ:SWC+SWRM・ビニールチューブチューブ外径(Φmm)(スタンドチューブ)16.5ノズル長(mm)70ノズル内寸法(mm)3×20管内径(Φmm)(ビニール管)7RoHS指令(10物質対応)対応湾曲半径(mm)(スタンドチューブ)90
フレキシブル注油管 オスネジ×メスネジ
中央フレキ製作所¥10,980~税込¥12,078~1本4日以内出荷フレキシブル注油管は屈曲が自在であるため、危険な場所、狭い箇所など任意の位置を保持することが出来ます。注油、給水、エアーが使用可能です。製作仕上げが堅牢なため長持ちし、外装はクロームメッキ仕上げをしています。●構造 :ノズルに接続するスタンドチューブは、高炭素鋼丸線を密着巻きし、更にその上から三角線を噛み合わせ巻いたものです。用途各種工業機械、産業用機械等の注油・給水管。(エアーにも使用可)(ボール盤、鋸盤、高速旋盤、研磨盤、フライス盤等)材質ネジ金具/ブッシング/チューブ金具:C3605DB・パッキン:NBR・スタンドチューブ:SWC+SWRM・ビニールチューブRoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブル注油管 オスネジ×オスネジ
中央フレキ製作所¥9,898~税込¥10,888~1本4日以内出荷フレキシブル注油管は屈曲が自在であるため、危険な場所、狭い箇所など任意の位置を保持することが出来ます。注油、給水、エアーが使用可能です。製作仕上げが堅牢なため長持ちし、外装はクロームメッキ仕上げをしています。●構造 :ノズルに接続するスタンドチューブは、高炭素鋼丸線を密着巻きし、更にその上から三角線を噛み合わせ巻いたものです。用途各種工業機械、産業用機械等の注油・給水管。(エアーにも使用可)(ボール盤、鋸盤、高速旋盤、研磨盤、フライス盤等)材質ネジ金具/ブッシング/チューブ金具:C3605DB・パッキン:NBR・スタンドチューブ:SWC+SWRM・ビニールチューブRoHS指令(10物質対応)対応
3/8 ソケットレンチセット
WURTH(ウルト)¥30,980税込¥34,0781セット(19本)6日以内出荷リバースレバー、19ピース。レンチサイズ6~19mmの、小型基本セット。内容:19ピース:。レバーラチェット1個。38mm角度付きエクステンション1個。125mmエクステンション1個。250mmエクステンション1個。ユニバーサルジョイント1個。以下のサイズのソケットレンチインサート14個:。6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19セット内容ゼブララチェットハンドル3/8 48ギア(パワートルク)、ソケット 3/8 ショート 6MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 7MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 8MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 9MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 10MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 11MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 12MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 13MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 14MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 15MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 16MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 17MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 18MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 19MM 6PT、エクステンション 3/8"-L38MM、エクステンション 3/8 125MM、エクステンション 3/8 250MM、ゼブラ 3/8 ユニバーサルジョイントセット商品数19差込角(inch)3/8
PT100センサ RS Pro PT100 クラスB
RS PRO¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 250mmプローブ径 = 3mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +500℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 1mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 4精度 = クラスB高温ミネラル絶縁センサ. 極めて頑丈で、最高500 ℃の温度に耐えることが可能 高圧、高真空、振動などの産業用途に最適 プローブは折り曲げて、面倒な場所に収めることが可能 PT100クラスB、4ワイヤ ステンレススチール(316) プレーンポットシール 4コアシールドケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
Correge Pt100 センサ PT100 3mm 30mm クラスA
Correge¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:30mm 、 プローブ径:3mm 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+250℃ 、 ターミナルタイプ:リードワイヤ 、 ケーブル長:2m 、 プローブ材質:ステンレス鋼 、 配線数:4 、 精度:クラスA
Correge Pt100 センサ PT100 6mm 300mm クラスB
Correge¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:300mm 、 プローブ径:6mm 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+250℃ 、 ターミナルタイプ:リードワイヤ 、 ケーブル長:3m 、 プローブ材質:ステンレス鋼 、 配線数:3 、 精度:クラスBRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対延長ケーブル, Tタイプ, 25m
RS PRO¥19,980税込¥21,9781リール(25m)7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Tコア数 = 2長さ = 25m最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = +250℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PTFEケーブル形状 = フラットストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = BS4937 Part 30 1993 IEC584-3, RoHS対応BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). PTFE絶縁延長ケーブル. PTFE絶縁。BS4937 Pt30準拠の識別カラー 柔軟性のあるより線ケーブル 定格温度: -75 → +250℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対延長ケーブル, Jタイプ, 25m
RS PRO¥19,980税込¥21,9781リール(25m)7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Jコア数 = 2長さ = 25m最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = +250℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PTFEケーブル形状 = シングルコアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = BS4937 Part 30 1993 IEC584-3, RoHS対応BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). PTFE絶縁延長ケーブル. PTFE絶縁。BS4937 Pt30準拠の識別カラー 柔軟性のあるより線ケーブル 定格温度: -75 → +250℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対延長ケーブル, Kタイプ, 25m
RS PRO¥29,980税込¥32,9781リール(25m)7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kコア数 = 2長さ = 25m最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = +250℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PTFEケーブル形状 = フラットストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = BS4937 Part 30 1993 IEC584-3, RoHS対応BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). PTFE絶縁延長ケーブル. PTFE絶縁。BS4937 Pt30準拠の識別カラー 柔軟性のあるより線ケーブル 定格温度: -75 → +250℃RoHS指令(10物質対応)対応
測温抵抗体変換器(アナログ形)
MG(旧エム・システム技研)¥50,980~税込¥56,078~1個(1個)8日以内出荷主な機能と特長。 。アナログ形測温抵抗体変換器。 。リニアライズ、バーンアウト(断線時出力振切れ)付。 。定電流式アクティブブリッジ方式により入力配線の抵抗値は200Ωまで可能。 。高速応答形を用意。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能用途アプリケーション例。 。統一信号出力変換用。 。長距離入力配線用。 。本質安全バリアとの組合わせ取付壁またはDINレール取付質量(g)200使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-第1出力-第2出力-電源-大地間 2000V AC 1分間精度±0.2%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅29.5×奥行124×高さ88.5使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
白金測温抵抗体、熱電対 YYQ~
azbil(旧:山武)¥179,800税込¥197,7801個10日以内出荷から71日以内出荷● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
白金測温抵抗体、熱電対 YYP~
azbil(旧:山武)¥99,980税込¥109,9781個21日以内出荷から31日以内出荷● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
白金測温抵抗体、熱電対 YYJ~
azbil(旧:山武)¥9,798~税込¥10,778~1個21日以内出荷から31日以内出荷● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
白金測温抵抗体、熱電対 YYK~
azbil(旧:山武)¥19,980~税込¥21,978~1個21日以内出荷から22日以内出荷● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
白金測温抵抗体、熱電対 YYM~
azbil(旧:山武)¥28,980~税込¥31,878~1個21日以内出荷から31日以内出荷● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ