カテゴリ
- 制御機器(113)
- 測定用品(35)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- 科学研究・開発用品(10)
- 電気材料(5)
- 物流用品(4)
- 機構部品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 切削工具(4)
- 研磨材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 作業工具(3)
- バイク部品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 事務用品(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- ヘルスケア(1)
- バッテリー・電装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO(91)
- azbil(旧:山武)(13)
- フエニックス・コンタクト(13)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9)
- TRUSCO(6)
- 日本製線(6)
- エスコ(5)
- testo(テストー)(5)
- CHINO(チノー)(4)
- 阪上製作所(4)
- 中央フレキ製作所(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- 渡辺電機工業(3)
- Correge(3)
- オーム電機(2)
- MagX(マグエックス)(2)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(2)
- 淡路マテリア(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「pt250」の検索結果

ホースバンド パワータイト 鉄製 右巻
岩崎製作所(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。材質鉄製
制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。 オイルミスト・粉じんから機器を守ります。 ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。 ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。 詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.4長さ(m)10巻数50風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3圧力損失(初期)26Paミシン目(mm)(ピッチ)200残留粒子(μ)70
リピートタイ
オーム電機¥589~税込¥648~1セット(30本)当日出荷手軽にはずして繰り返し使用できる。材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85ループ引張強度規格値(N[kgf])222[22.6]難燃性UL94V-2(主原料)最低温度(℃)設置:-20
プレントロリー
スリーエッチ¥8,998税込¥9,8981台当日出荷軽量ですので一人で取り付けることができます。 二輪なので小回りが利きます。 分離しなくても仮組の状態でビームに装着できます。 小型・安価ですので工場の生産ラインや倉庫の省力化などにも最適です。用途チェーンブロック、ホイストを取り付けH型鋼、I型鋼をレールとして走行できます。定格荷重(kg)250適合ビーム幅(mm)75・100自重(kg)1.4最小回転半径(m)0.5
プレーントロリーミニ 定格荷重250Kg
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781個当日出荷軽量ですので一人で取り付けることができます。分離しなくても仮組の状態でビームに装着できます。二輪なので小回りがきき、摩擦も少なく動きがスムーズです。小型、安価なので工場の生産ラインなどでの大量使用や倉庫の省力等に最適です。引っ掛ける部分はシャックルですので、分解すればリング状の物も掛けることができます。トラスコ品番370-1630材質スチール定格荷重(t)0.25寸法A(mm)160寸法B(mm)141寸法C(mm)60最小回転半径(mm)500適合横行レール幅(mm)75-100最小回転半径(m)0.5
スムーズ回転シャワーアダプター ぐるピタ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷【お風呂の小さなイライラを解消!】水圧の影響を受けない回転リングによって、勝手にそっぽを向くシャワーヘッドが思い通りの方向にピタッと止まります。【取り付け簡単】取り付けは工具不要!手でくるっと回すだけで簡単に取り付け可能です。【取り付け可能メーカー (ネジ規格G1/2) 】SANEI、TOTO、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガス・MYMの一部製品 ※ねじ仕様の変更など、上記に当てはまらない場合があります。最高使用温度 60℃、使用水圧 0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)用途シャワーヘッドのアダプターとして色シルバー質量(g)9.5 (g)適合サイズ【シャワーヘッドのネジ山】G1/2、【ホースのネジ山(ヘッド側・混合栓側)】ヘッド側:G1/2 、混合栓側:G1/2最高使用温度(℃)60入数1使用限界水圧(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
ウォーターポンププライヤー(ワンタッチ機能付)
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581丁当日出荷プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)です。 アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。 アゴの開きは片手で調節が可能です。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付です。 少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。 上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロームバナジウム電気鋼
シャワーヘッドアダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥739税込¥8131個当日出荷SAN-EI製シャワーホースにKVK社製シャワーヘッドを接続するアダプターねじサイズメネジ(シャワーヘッド側)サイズ:M22X2、オネジ(シャワーホース側)サイズ:G1/2
シャワーヘッドアダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷SAN-EI製シャワーヘッドをLIXIL(INAX)社製シャワーホースの取り付けて水もれする場合に使用するアダプターねじサイズメネジ(シャワーヘッド側)サイズ:G1/2、オネジ(シャワーホース側)サイズ:G1/2
シャワーヘッドアダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥839税込¥9231個翌日出荷ガスター社製シャワーホースにSANーEI製シャワーヘッドを接続するアダプター材質黄銅ねじサイズメネジ(シャワーヘッド側)サイズ:G1/2、オネジ(シャワーホース側)サイズ:M22X1.5
壁や天井に付けられるマグネット用プレート 白
MagX(マグエックス)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷石膏ボードの壁面や天井に設置可能なマグネット用プレートです。用途マグネット製品の補助版用に。鞄や工具などの保管に。清掃用品や防災用品の保管に。付属品【ピン】ステンレス材質【本体】スチール(亜鉛メッキ鋼板)【土台】ABS樹脂【ピン】ステンレス色白質量(g)201耐荷重(kg)【壁に設置の場合】10【天井に設置の場合】5寸法(縦×横×奥行)(mm)58×254×9RoHS指令(10物質対応)対応
シャワーヘッドアダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥659税込¥7251個翌日出荷ミズタニ、リンナイ、ノーリツ社製シャワーホスにSAN-EI製シャワーヘッドを接続する場合のアダプターねじサイズメネジ(シャワーヘッド側)サイズ:G1/2、オネジ(シャワーホース側)サイズ:M23X1.5
長尺用運搬車本体(602X1300)全高238
TRUSCO¥75,980税込¥83,5781台当日出荷台車本体に最大6本のパイプハンドルで5分割可能、各種円筒物・長尺物・プレートの運搬に便利です。パイプを差し込んで使用できるので操作方法が簡単です。荷台面にZAM(R)鋼板を使用し、耐赤錆性(耐久性)があります。用途各種円筒物・長尺物・プレートの運搬。トラスコ品番336-5417材質/仕上スチール/粉体塗装(ハンドル)車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個(完成品/平台車)均等荷重(kg)250荷台寸法(幅)(mm)602ハンドル高さ(mm)-材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)ブレーキ種類ストッパー特性耐赤錆性(耐久性)適合ストッパー-荷台寸法(奥行)(mm)1300材質(荷台)高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板前輪タイプ自在後輪タイプ固定
プラスチック棚用 追加支柱4本セット
TRUSCO¥999税込¥1,0991セット(4本)当日出荷プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(800×350mm棚板1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)間口(mm)76奥行(mm)53適合本体共通材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-20~60
シャワーヘッドアダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥769税込¥8461個翌々日出荷SAN-EI製シャワーホースにMYM社製シャワーヘッドを接続する時に使用材質黄銅ねじサイズメネジ(シャワーヘッド側)サイズ:W23山14、オネジ(シャワーホース側)サイズ:G1/2
さらさプロテクションテープ
ファロス¥2,698税込¥2,9681パック(12巻)5日以内出荷から11日以内出荷弾力性があり、圧迫固定が可能です。関節などを絶妙なフィット感で固定します。水や汗に強く、速乾性があります。テープ種類伸縮
水中サンドポンプ GPT型
鶴見製作所¥4,598,000~税込¥5,057,800~1台3日以内出荷から91日以内出荷トルクの強い多極モータ(6-10極)を採用し、羽根車と強力撹拌羽根は低速回転のため、摩耗度合が非常に少なく、経済的です。サクションプレートは特殊鋼を採用し、耐久性は高く、浚渫作業に適しています。用途港湾、河川の工事及び浚渫作業による砂利・土砂などの採取、排出用。セメント・生コンプラント・窯業などの排出設備用。工場でのスラッジ及びスケールを含む処理用。連続鋳造設備のスラッジ及びスケールを含む処理用。電圧(V)三相200使用液泥水・土砂水・固形物・各種スラリー液
オリジナル バッテリー充電器
マリンテック¥19,980税込¥21,9781式5日以内出荷全自動充電器。簡単操作。小型バッテリーから大型バッテリーまで様々な種類のバッテリーに充電可能。8ステージインテリジェントント充電。12Vバッテリー/24Vバッテリー共用。大型液晶スクリーンによる表示。充電状態をデジタルバー表示機能。ブースター機能(セルスタート)付き。過充電保護その他【放熱】冷却ファン付き寸法(mm)216×192×125質量(kg)1.5出力(W)350規格【Approval】CE/FCC/RoHS電圧(V)【フロート】27.6 / 27消費電力(W)【無負荷】3定格電流(A)25(12V)、15(24V)本体アルミニウム筐体入力電圧(V)100-240AC周波数50/60Hzバッテリー容量(Ah)6-400充電電圧(V)DC12/24 自動判別【最小】≦5.0動作温度(℃)-20~50充電方式8段階充電方式適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル/SLA/EPB/カルシウム/WET湿度(%)20~90※結露無きこと
長尺用運搬車ハンドル付き
TRUSCO¥95,980~税込¥105,578~1台3日以内出荷から15日以内出荷台車本体に最大6本のパイプハンドルで5分割可能、各種円筒物・長尺物・プレートの運搬に便利です。パイプを差し込んで使用できるので操作方法が簡単です。荷台面にZAM(R)鋼板を使用し、耐赤錆性(耐久性)があります。用途各種円筒物・長尺物・プレートの運搬。仕様完成品/サイドハンドルタイプ種別完成品車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムタイプサイドハンドルタイプブレーキ有無ありキャスター4輪(自在ストッパー付キャスター×2、固定キャスター×2)材質(キャスター)ゴム均等荷重(kg)250床面高さ(mm)238荷台寸法(mm)1300×602荷台寸法(幅)(mm)602キャスター径(Φmm)150ブレーキ種類ストッパー材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)特性長尺物搬送、耐赤錆性(耐久性)適合ストッパー-荷台寸法(奥行)(mm)1300材質(荷台)高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板ハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
壁や天井に付けられるマグネット用プレート 木目
MagX(マグエックス)¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷石膏ボードの壁面や天井に設置可能なマグネット用プレートです。用途マグネット製品の補助版用に。鞄や工具などの保管に。清掃用品や防災用品の保管に。付属品【ピン】ステンレス材質【本体】スチール(亜鉛メッキ鋼板)【土台】ABS樹脂【ピン】ステンレス色木目質量(g)201耐荷重(kg)【壁に設置の場合】10【天井に設置の場合】5寸法(縦×横×奥行)(mm)58×254×9RoHS指令(10物質対応)対応
シャワーヘッドアダプターセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥599税込¥6591個5日以内出荷SANEI製シャワーヘッドを各メーカーのシャワーホースに取り付けるためのアダプターです。【取り付け可能な他社製シャワーホース】KVK、MYM(太ホース)、ガスター(東京ガス)、LIXIL(INAX)バランス釜、リンナイの一部製品。【対応しているアダプター】KVK…アダプターA、MYM(太ホース)…アダプターB、ガスター(東京ガス)・LIXIL(INAX)バランス釜・リンナイの一部製品…アダプターC用途シャワーヘッドのアダプターとして適合【取り付け可能な他社製シャワーホース】KVK、MYM(太ホース)、ガスター(東京ガス)、LIXIL(INAX)バランス釜、リンナイの一部製品材質ポリアセタール色マットホワイト適合アダプタ【KVK】アダプターA、【MYM(太ホース)】アダプターB、【ガスター(東京ガス)、LIXIL(INAX)バランス釜、リンナイの一部製品】アダプターC
完全ワイヤレスイヤホン
ラディウス¥8,998税込¥9,8981台6日以内出荷ノイズキャンセリング対応。最小・最軽量クラスの完全ワイヤレスイヤホン。ファッショナブルなリニューアルカラー。アクティブノイズキャンセリングモード。アンビエントサウンドモード。片耳モード。最大約30時間の長時間バッテリー。IPX5の防滴仕様仕様●出力音圧レベル:97±3dB●連続待ち受け時間:最大50時間付属品イヤーピース(S, M, L)×各1セット、USB Type-Cケーブル(充電用)、取扱説明書(保証書)型式ダイナミック型質量(g)イヤホン 約4×2、充電ケース 約28出力Bluetooth標準規格 Power Class 2インピーダンス16Ω通信方式Bluetooth標準規格 Ver5.1充電時間イヤホン 約2時間、充電ケース 約2時間再生周波数帯域(Hz)20~20000連続再生時間(実測値)ANC ON時:最大7時間、充電ケース使用時 最大21時間、ANC OFF時:最大10時間、充電ケース使用時 最大30時間保護方式コンテンツ:SCMS-T防水保護等級IPX5通信距離(m)見通し距離 :最大約10ドライバー径(Φmm)6伝送帯域(Hz)20~20000対応コーデックAAC, SBC対応プロファイルBluetooth:A2DP, AVRCP, HFP, HSP
AQUAPROVA補修テンプセンサーショートタイプ250mm(サイズPT1/8)
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷アクアプローバのTEMPメーターシリーズ(72812/72813/93910/96583)の補修サーミスタ&オプションサーミスタ。全長 : 250mm仕様※アクアプローバ TEMPメーターシリーズ以外には使用できません。全長(mm)250サイズPT1/8タイプショート
SKYパッキン
阪上製作所(18件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から10日以内出荷ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。材質RN906種別ピストン・ロッドシール両用タイプ油圧用
マクロチップ 5mL バルク 大箱 250本×10袋入 PT-5シリーズ
BIO-BIK¥36,499税込¥40,1491箱(10袋×250本)6日以内出荷目盛り付きチップです。仕様●全長:123mm●材質:ポリプロピレン●Nuclease Free●Endotocxin Free●オートクレーブ対応
FBシャワーヘッド(レイニーベーシック)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷【ウルトラファインバブル発生装置内蔵】シャワー板内部に発生装置を搭載。スマートで軽量なRAINYの持ち味を活かしながらウルトラファインバブル機能を搭載しました。ウルトラファインバブルを含んだ極細水流の力でシワの間や毛穴の奥の汚れもすっきりと洗い流します。【節水率 約40%・年間節約金額 約20,100円】節水設計で、約40%もの高い節水効果があります。【水の勢いパワーアップ】わずか0.3mmという極小サイズの穴を227個配置。浴び心地を追求した独自の配列で、肌をなでるようななめらかさと力強い勢いを両立させました。RAINYシリーズ内でもトップクラスのしっかりした水流で、水圧が低くてお困りのご家庭でも勢いがアップします。【ほとんどのメーカーに対応】。そのまま取り付けられるメーカー《SANEI ・TOTO ・LIXIL(INAX)バランス釜以外 ・KAKUDAI ・TBC ・YUKO ・ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品 ・MYMの一部製品》 。付属のアダプターで取り付けられるメーカー《KVK ・MYM(太ホース) ・ガスター(東京ガス) ・LIXIL(INAX)バランス釜 ・リンナイの一部製品》 。別売のアダプターで取り付けできるメーカー:品番 PT250-9 《リンナイの一部製品 ・ミズダニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品(そのまま取り付けできない場合)》用途シャワーヘッドとして材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ステンレス鋼 アダプター:ポリアセタール オーリング:EPDM色ホワイト(ブルーリング)質量(g)190幅(cm)7.6長さ(cm)19.7仕上ポリッシュ最高使用温度(℃)60使用限界水圧(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)