カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 自動車補修部品(3)
  • 防犯用品(1)
  • 切削工具(1)

「pt3-4k」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折れ込みタップ除去工具(三ッ溝用)替刃 TRUSCO折れ込みタップ除去工具(三ッ溝用)替刃TRUSCO(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋
当日出荷
材質中炭素鋼(S45C)ねじの種類PT
バルブカバーガスケットセット K.PガスケットバルブカバーガスケットセットK.Pガスケット(168件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷から4日以内出荷
PIC24FV16KA304-I/PT MICROCHIPPIC24FV16KA304-I/PTMICROCHIP
689税込758
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PIC24FV32KA304-I/PT MICROCHIPPIC24FV32KA304-I/PTMICROCHIP
719税込791
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
クラッチカバー(ホンダ) EXEDYクラッチカバー(ホンダ)EXEDY(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素パンチルト防犯カメラ3台セット SecuSTATIONSecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素パンチルト防犯カメラ3台セットSecuSTATION
129,800税込142,780
1セット
5日以内出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。仕様夜間フルカラー撮影・発光LED:対応防塵防水性能IP66スピーカー対応画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用カメラ仕様カメラタイプ/台数:パンチルト型/3台
シグナルコンディショナ ワゴジャパンシグナルコンディショナワゴジャパン
97,980税込107,778
1個
7日以内出荷
857シリーズRTD温度信号変換器。Wagoの857シリーズJUMPFLEXループ給電RTD温度信号変換器は、Pt100、Pt200、Pt500、Pt1000のセンサからの温度信号と最大4.5 kの抵抗値を標準アナログ信号に変換して出力します。特長と利点。追加電源不要。Pt100、Pt200、Pt500、Pt1000のセンサ及び最大4.5 kの抵抗。2、3、4線式の接続をサポート。較正済みスケールの切り替え。検出: 断線 / センサ短絡。EN61140準拠の試験電圧4 kVに耐える安全な3方向絶縁
仕様●モジュールタイプ:抵抗温度デバイス入力コンバータ●入力信号タイプ:RTD●出力信号タイプ:電流●電源電圧:30V●出力レンジ:4 → 20 mA 、20 →4mA●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-25 → +70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:135-7395アズワン品番65-8077-86
温度調節器 (オン/オフタイプ) Eliwell パネル取り付け IC 915 シリーズ Eliwell温度調節器 (オン/オフタイプ) Eliwell パネル取り付け IC 915 シリーズEliwell
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プロセス入出力ユニット CJ1W omron(オムロン)プロセス入出力ユニット CJ1Womron(オムロン)
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
質量(g)150以下使用温度範囲(℃)0~55外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×90×65絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)外部接続端子台(着脱式)実装可能位置CPU装置またはCJシリーズ増設装置自己診断機能診断結果をLEDで表示使用周囲湿度(%RH)10~90(結露しないこと)占有号機数1号機分設定部前面ロータリスイッチ(号機No.0~95)CPUユニット取込み最大時間変換周期+CPUユニット1サイクル