カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 制御機器(1)
- 介護用品(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pt331」の検索結果

PROFeeling 撥水Tシャツ/男女兼用 PT331
カンコービズウェア(旧:シーユーピー)¥3,480~税込¥3,828~1枚4日以内出荷撥水性や速乾性があるから濡れても大丈夫。 快適な入浴介助アイテムです。 程よい開きのVネックで厚さを軽減。 動きやすいラグラン袖。 シルエットをシャープに見せる脇の切り替え。 水をはじいて濡れにくい撥水素材。仕様撥水、通気材質ポリエステル100%[撥水メッシュニット]性別男女兼用
洗濯機用ニップル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷自在水栓のパイプを外して洗濯機給水ホースを取り付けるニップルです。用途自在水栓などに、洗濯機給水ホースをワンタッチで取付できます。付属品パッキントラスコ品番144-3350材質黄銅、ステンレス鋼、ポリサルホン、EPDM樹脂、ニトリルゴム(NBR)幅(mm)44高さ(mm)70使用温度範囲(℃)0~60寸法A(mm)44寸法B(mm)70
純正オーディオ良音キット
Beat-Sonic¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷トヨタ アルファード X グレード専用 ディスプレイオーディオ(9.8インチ)〈8スピーカー〉。アルファードの純正オーディオの音が取付けるだけで”贅沢なサウンド”に変わる。オーディオ職人による「良い音」への追求。アルファードにあわせた音響チューニング。簡単で安心なカプラーオンで純正オーディオへの取付けを実現。配線加工はゼロ仕様【クロスオーバー】バイパス/バンドパス/ローパス/バイパス、ButterWorth(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Bessel(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Linkwitz(12、24、36、48dB/Oct)セット内容DWP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB)(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書質量(g)900長さ(m)車両接続用ハーネス:約2電源(V)DC12(マイナスアース)電圧(V)リモート:DC12対応OSWindows7、8、10、11出力電圧(V)外部アンプ用リモート端子:12出力電流(A)リモート:0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45接続【PC-DSP間】PC側:USB標準Type-A・DSP側:USBType-B周波数[イコライザ]20Hz-22kHz(最大31バンド)電源電圧(V)10-15周波数特性20Hz-22kHz(+0/-1dB)最大出力45W×4/4Ω(14.4V)消費電流(A)0.35(無信号時)プリセット機能6S/N比105dB歪率(%)全高調波:0.0001スピーカー4chヒューズ250V,15A,Φ5.2×30mm(車用接続ケーブルに付随)モード[イコライザ]パラメトリック・グラフィック端子RCA:6ch(2.2Vp-p)クラスAB特性[イコライザ]0.3~50.0位置アライメントステップ:0.021ms/0.68cm/0.27inch位相確度0/180度サンプルレート(DSP動作)24bit/48kHzインピーダンス(Ω)4Bluetooth接続なし最大消費電流(A)15距離タイムアライメント:0~204cm(サブウーファー、センター:0~136.0cm)利得調整範囲(dB)[イコライザ]-15~+15Wi-Fi接続なしレベル数ハイレベル:4ch動作バンド数[イコライザ]1ch/2ch-31バンド、3ch/4ch-15バンド、5ch/6ch-9バンド対応ソフトウェアSound Controller時間(ms)タイムアライメント:0~6(サブウーファー、センター:0~4)