カテゴリ

  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 電動工具(1)

「pt35-4」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 泡沫アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    泡沫アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    材質黄銅
  • 充電式ピンタッカ マキタ

    充電式ピンタッカ

    マキタ
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    10.8Vスライド式バッテリ採用。 ソフトな打感+キレイな仕上り。軽い押し付け荷重で、しっかりと確実な打ち込み。 低反動機構搭載。[カウンターウェイト方式]前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。 極細先端ノーズ。縦・横向き、打込み可能。 優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリでの隅打ちが可能。 新ドライバ形状で、仕上りと耐久性を両立。釘跡わずか0.6mm。 その場で素早く、ドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。 優れた重量バランス。手元に近くなった重心で安定打込み。 安定した引きずり打ち。低反動+コンタクトアーム方式。 高輝度LEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。 握りやすい形状 ソフトグリップ。
    用途内装、 家具木工本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)231×66×226使用釘(mm)直径0.6×長さ15・18・25・30・35バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8ネイル装填本数100本
  • フルーツ容器 バイオ パティー 18B カリス金 リスパック リスパック

    フルーツ容器 バイオ パティー 18B カリス金 リスパック

    リスパック
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    カットフルーツだけでなく惣菜サラダ・精肉・お刺身・ポテトサラダなどプラスαメニューにも最適。スマート勘合の内壁設計で噛み込みにくく、液漏れしにくい。高い内壁が中身をホールドし盛付けやすい。豪華さを演出し高売価商品にも最適。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)175×163×20質量(g)13
  • 発泡断熱シェード JB(日本ボデーパーツ工業)

    発泡断熱シェード

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
    断熱性に優れた、発泡ポリエチレン+アルミ蒸着フィルムのW効果で断熱効果UP。炎天下での社内温度の上昇を防ぎ、ハンドル、ダッシューボード、シート等が熱くなるのを防ぐ効果があります。紫外線による車内のシート等の色あせを防ぐ効果があります。収納に便利なマジックテープバンド付き。吸盤いらずの簡単取り付け
    用途この商品はフロントガラス専用(車内側)です。車種やフロントガラスの大きさ、ドラレコの形状によって取り付けできない場合があります。車種によってはダッシュボードがキズつきやすい素材でできています。ご使用になるお車のダッシュボードに擦りキズがついた場合、メーカーではその責任、保証は一切負えません。サンシェードの表面に破損やヒビ割れが生じた場合は、使用しないでください。日よけ以外の用途には使用しないでください。サイドガラスなどの窓には使用しないでください。法規上、走行中は使用できません。運転中の取り付けや取り外しは危険ですので、おやめください。先の鋭利なもので傷を付けたり、火気などを近づけないでください。幼児の手の手の届かない所に保管し、子供がいたずらしないようににご注意ください。
  • ホイルナットレンチ(バー付属) FPC

    ホイルナットレンチ(バー付属)

    FPC
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    本体に付属バーを挿入して使います。両端2箇所別々のサイズが使用できます。本体とバーを別々にすれば、コンパクトに収納できます。
    用途新ISO方式のホイールナット用レンチです。
  • Phoenix Contact アース端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact アース端子台

    フエニックス・コンタクト
    ¥7,298税込¥8,028
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • ホイールナットレンチ本体 FPC

    ホイールナットレンチ本体

    FPC
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ホイールナットの脱着をスムーズに作業が出来ます