カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(444)
- 配管・水廻り設備部材(432)
- 切削工具(222)
- 油圧機器・油圧ホース(180)
- 測定用品(147)
- 農業機械(114)
- 科学研究・開発用品(79)
- メカニカル部品(61)
- ねじ・ボルト・釘(57)
- 制御機器(56)
- 機構部品(55)
- 空圧工具(49)
- FA担当者のオススメ新商品(48)
- 作業工具(40)
- 物流用品(31)
- スプレー・オイル・グリス(29)
- 事務用品(26)
- バイク部品(21)
- 自動車補修部品(20)
- 空調・照明・電設資材(17)
- トラック用品・パーツ(15)
- 電気材料(14)
- 防犯用品(14)
- 溶接用品(11)
- 建材・エクステリア(10)
- 整備工具・収納(8)
- 電動工具(8)
- 自動車用オイル・ケミカル(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 家電(6)
- ヘルスケア(5)
- 店舗什器・備品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- エンジン工具(4)
- 保管用品(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 安全用品(3)
- 建築金物(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- テープ(2)
- 厨房用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 手袋(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(37)
- アソー(139)
- エスコ(108)
- BIGM(丸山製作所)(108)
- CKD(100)
- SK11(97)
- 第一計器(70)
- ニッタ(65)
- OSG(オーエスジー)(62)
- 井筒製作所(56)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(51)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(48)
- フジトク(48)
- ヤマト特殊鋼(42)
- ハイロック(37)
- FYH(日本ピローブロック)(36)
- TRUSCO(35)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(33)
- 潤工社(30)
- 日産ネジ(30)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「pt8」の検索結果

チーズ ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から翌々日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
ハウステック マキフタ1200サイズ(HKシリーズ)【専用水栓用】 B-FUTA-PT008
ハウステック¥15,980税込¥17,5781枚6日以内出荷適合浅型浴槽HKシリーズHK1272A7/1271D7専用水栓用寸法(mm)710×1170(切欠有り)色グレー
粗面サイディングボード用マスキングテープ PT-8
ニトムズ(1件のレビュー)¥169~税込¥186~1巻当日出荷特殊基材を採用、直線・曲線に使用でき、凹凸面にも良くなじみます。 巻き戻し(展開)が軽く、カット性にも優れています。 のり残りがほとんどありません。用途砂まきタイプや凹凸の激しいサイディングボード・タイル目地へのシーリングマスキング用に。テープ厚さ(mm)0.1
ペイントマーカーSR No.551
寺西化学(15件のレビュー)¥179税込¥1971本当日出荷においが少なく日光や雨があたる屋外に強い不透明ペイントマーカー。黒い面にも、白い面にも、透明のものにもくっきり鮮明に書けます。直射日光にさらされても退色の心配や、雨や水にぬれても流れたり消えたりする心配が少なく、屋外展示用に最適です。用途プラスチック、金属、ガラス、陶器、木、紙、革に。タイプシングル線幅(mm)1.2インク油性インク商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
フレキシブルピックアップツール
M&M¥799税込¥8791本当日出荷フレキシブルタイプ。自由自在に曲げられる!狭い・届かない所もしっかりキャッチ!仕様4本爪寸法(mm)930アズワン品番64-4062-74
スポットカッター ハイス ホモ処理
イシハシ精工(9件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷独自の断面切刃形状により、最高の切れ味、耐久性を発揮します。 厳選ハイス材にホモ処理をしており、更に少量の切削油使用で一段と寿命が延びます。 エアードリル又は10mm用以上の電気ドリル使用にて、800回転前後が効果的です。用途スポット溶接取り外し用表面処理ホモ処理危険物の類別非危険物
中間板 PTシリーズ
東洋技研(3件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。 全てのタイプがUL規格またTUVの認証を取得しています。用途信号用、電源用、中継、2D CAD。材質絶縁材樹脂(UL94V-0)色黒取付方式DINレール結線方式ネジ
パイプ用ファン用ガラリアタッチメント
東芝キヤリア¥2,598税込¥2,8581個当日出荷付属品取付ねじ SUS(Φ4.2×25L) 4本材質(アタッチメント)亜鉛樹脂、(断熱材)発泡ポリエチレン表面処理(アタッチメント)メラミン塗装色調(アタッチメント)マンセル1Y9.3/0.5
メジャーポール
宣真工業¥46,980税込¥51,6781本当日出荷離隔距離がひとめで分かるポリエステルテープ内蔵の直読み式です。用途トラック、積荷の高さ測定に。樹木の測定などに。材質グラスファイバー(FRP)
スポットカッター ハイス チタンコーティング
イシハシ精工(7件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から9日以内出荷独自の断面切刃形状により、最高の切れ味、耐久性を発揮します。 厳選ハイス材にホモ処理をしており、更に少量の切削油使用で一段と寿命が延びます。 エアードリル又は10mm用以上の電気ドリル使用にて、800回転前後が効果的です。用途スポット溶接取り外し用表面処理チタンコーティング危険物の類別非危険物
ニップル No.8PT
近畿製作所(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から5日以内出荷材質真鍮形状ニップルタイプ片方テーパー使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0接続ねじ種類PF
ローヘッドタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781袋(1000本)当日出荷周辺の電線被覆を傷つけにくい、作業者にも安全なデザイン 結束バンドの中で、最も低く、丸みのあるヘッド部デザインのため、複数のハーネス束を組み合わせたワイヤーハーネスでも、ヘッド部の出っ張りが邪魔になりません。 ワイヤーハーネス全体の径をコンパクトにし、筐体(シャーシ)への組み込み作業中の引っ掛かりや、周辺への緩衝などを防止するだけでなく、電線被覆を傷つけにくく、安全性に配慮した製品です。材質66ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85全長L(mm)80.3グレード標準最大結束径(Φmm)16難燃性UL94V-2幅A(mm)2.2最小結束径(Φmm)1.5ループ引張強度最小値(N[kgf])40(4.08)
マグネット付き結束バンド「ピタリッチ」
エスケイ工機¥899税込¥9891袋(3個)当日出荷取り外しのできるマグネット付固定具「ピタリッチ」です。結束バンドでまとめたケーブルなどを固定具でデスクの壁面などにピタッと固定するので、ケーブルがブラつかずキレイにまとまります。マグネットでの仮止めタイプなので外す時も傷みません。バンドと固定具は取り外し可能です。材質ナイロン66【マグネット】異方性フェライトRoHS指令(10物質対応)対応
かしめ工具
JEFCOM(ジェフコム)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷用途使用方法。1.モジュラープラグの「ピン部分」を専用の工具で圧着する。2.かしめ工具でクリップ部をかしめる。適合【モジュラープラグ】M6A-1P-876SCT(貫通タイプ)・SMJ-6A-8777S・SMJ-6-8777S寸法(mm)25×175×56質量(g)290対応クリップ式モジュラープラグサイズ(mm)【かしめ部(2ヵ所)】6.0(最大)・8.5(最大)
片ナット付アダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(2個)当日出荷止水栓に配管が届かない場合の継ぎ足し用です。仕様ナット回転式、パッキン2個付(ノンアスベスト)材質黄銅
コネクター PT1/8
NIKKEN(日建)¥839税込¥9231個当日出荷高圧ナイロンチューブ専用パーツ用途サウンドパーツねじ径(mm)PT1/8=1分≒9.14、PT1/4=2分≒12.3、PT3/8=3分≒16.6、PT1/2=4分≒20.9型番PE-33ねじサイズPT1/8
高電圧差動プローブ
PINTECH¥64,980~税込¥71,478~1個当日出荷から33日以内出荷高電圧差動プローブです。出力は各社オシロスコープに接続可能なBNCコネクタに対応しています。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
ニップル No.8PT2
近畿製作所¥589~税込¥648~1個当日出荷から5日以内出荷材質真鍮形状ニップルタイプ両方テーパーあり使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0接続ねじ種類PT
エアコンフィルター コンフォートプレミアム
PIAA¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷から6日以内出荷あなたの愛車を深呼吸したくなる空間へ。ホコリ・黄砂・花粉・ダニを強力キャッチ!。抗アレル物質・抗ウイルス・脱臭効果で快適!。新開発濾紙と脱臭層のベストマッチング。静電気で微粒子までキャッチする新開発帯電濾紙と、濾過性・通気性に優れた新開発ポリフェノール配合抗菌仕様不織布フィルターの2層濾紙。PM2.5対策にも。スーパーファイン活性炭により脱臭効果を発揮。ポリフェノール配合不織布により、標準布と比較して、フィルターに吸着されたウイルスを99.9%以上減少。スギ花粉 (Cryj1) は98.8%以上もアレル物質を低減。ウイルスカット アレル物質ブロック。ポリフェノール配合不織布により、標準布と比較して、フィルターに吸着されたウイルスを99.9%以上減少。スギ花粉 (Cryj1) は98.8%以上もアレル物質を低減。抗菌・防カビ効果も発揮。フィルター表面に付着した菌類の繁殖を99.9%抑制。用途自動車用エアコンフィルター
スポットカッター ハイス TiALNコーティング
イシハシ精工(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から翌々日出荷独自の断面切刃形状により、最高の切れ味、耐久性を発揮します。 厳選ハイス材にホモ処理をしており、更に少量の切削油使用で一段と寿命が延びます。 エアードリル又は10mm用以上の電気ドリル使用にて、800回転前後が効果的です。用途スポット溶接取り外し用表面処理TiALNコーティング危険物の類別非危険物
ローヘッドタイ 耐熱性
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,298~税込¥6,928~1袋(1000本)当日出荷から6日以内出荷結束バンド インシュロックタイ スペシャルシリーズ ローヘッドタイ仕様ハロゲンフリー、耐熱、高温環境下全長×幅W(mm)80.3×2.2結束径(Φmm)1.5~16.0ループ引張強度規格値(N[kgf])40 (4.08)RoHS指令(10物質対応)対応
...