カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)

「ptf-60」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトカートリッジハウジング PSFシリーズ ADVANTECコンパクトカートリッジハウジング PSFシリーズADVANTEC
17,929税込19,722
1台
翌々日出荷
ヘッドに胴を締め込むだけで、簡単に組立てができます。
仕様●●IN、OUTの形状:ヘッド/1/2″PTF、ホースアダプター/外径13.5mm・1/2″PTM●コンパクトカートリッジフィルター名:M□-□-D10S60付属品ホースアダプター(外径13.5mm・1/2″PTM)×2個材質O-リング/エチレンプロピレン、その他/ポリプロピレン寸法(mm)外径105×高さ135質量(g)195最高使用圧力0.49MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法オートクレーブ※2アズワン品番64-1203-71
プレントロリ PTF-60 遠藤工業プレントロリ PTF-60遠藤工業
10,980税込12,078
1台
当日出荷
吊元に取り付けることで、手動でのスムーズな横移動を可能にします。
トラスコ品番827-5562質量(kg)0.8定格荷重(kg)60適合ビーム幅(mm)75
バイパワーリレー omron(オムロン)バイパワーリレーomron(オムロン)
1,098税込1,208
1個
9日以内出荷
軽い挿入力と強固な引抜強度で、配線工数を削減するプッシュインPlus端子ソケット(形PTF-□-PU)との組合せで従来のねじ端子ソケットより配線工数60%短縮。※ 海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品を標準品にしています。 アークをしゃ断するアークバリヤつき 耐電圧2,000Vをクリア。 ダイオード内蔵形、CR内蔵回路形もシリーズ追加 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 1、2極はAC4定格、DC2定格(操作コイルの定格 AC100/110、AC110/120、AC200/220、AC220/240、DC100/110に適用)。 3、4極はAC4定格、DC2定格(操作コイルの定格 AC100/110、AC200/220、DC100/110に適用
コイル定格電圧(V)DC24
分離型PFA&PTFEクロマト管セット F-6052シリーズ フロン工業分離型PFA&PTFEクロマト管セット F-6052シリーズフロン工業
31,980税込35,178
1個
33日以内出荷
オールPFA & PTFE 分離型クロマト管は、メーカー独自の製品で耐熱性、耐薬品性に万能クロマト管です。分解、洗浄、組立が簡単にできます。スタンダード品は、フィルターは取付きませんがナットとフィルターサポートが圧入になります。洗浄の際は、接続が全部ネジ固定になっていますので容易にできます。
150A、200A用母材側ケーブル ダイヘン150A、200A用母材側ケーブルダイヘン
28,980税込31,878
1本
4日以内出荷
適合機種Welbee Inverter F300P長さ(m)5電線太さ(mm2)60