カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
- 自動車補修部品(3)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
「ptk001」の検索結果

ピタットくん
粉河¥3,598~税込¥3,958~1箱(1個)ほか当日出荷から3日以内出荷ペンタイプで何処へでも簡単に塗れます。用途木口テープ・隙間テープ・戸襖縁、モヘヤシールクッション材・敷居すべり・レール等のプライマー内容量(mL)50
ポリタンクカート(UT-Lab)
UT-Lab¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷角型瓶(20L)を2本積載可能です。 角型瓶を机下に収納でき実験室をすっきりさせます。アズワン品番1-4228-01材質本体/スチール(AAS樹脂被覆)、キャスター/ナイロン・金具部鋼板(メッキ仕上げ)寸法(mm)500×400×600質量(kg)5.2耐荷重(kg)50キャスター径(Φmm)50
配管支持金具
ネグロス電工¥3,298税込¥3,6281箱(10個)3日以内出荷ベース材(ダクターチャンネル)に対して、任意方向に配管できます。適合(配管支持架台)S-PTK1DS、S-PTK2DS寸法H(mm)77寸法A(mm)65寸法B(mm)54適合管外径(Φmm)(鋼製電線管)47.8電線管の呼び42
配管支持架台(道路壁面用)
ネグロス電工¥879税込¥9671個4日以内出荷壁面への横引き施工の場合、金具側面の切り起こしによって、配管支持金具が外れにくい構造となっています。 二重落下防止の対策が施されたボルト・ナットを使用しています。 NAS3350及び3354に準じた試験に適合しているゆるみ止めナットを使用しています。用途トンネル・壁面用配線部材 落下防止対策品 支持課題適合ドリル径(mm)12.5穿孔深さ(mm)コンクリート部:40クリップダクター:S-DC16~S-DC75DC70