カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「ptm-08」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸型防振ゴム TOZEN(トーゼン)

    丸型防振ゴム

    TOZEN(トーゼン)(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シンプルな構造で防振効果の高い製品です。 豊富な製品アイテムにより軽荷重から大型機器防振まで対応できます。 耐候性ゴムを使用しておりますので屋外でも使用可能です。
    用途ポンプ・空調機・送風機・電動機・圧縮機・横走り配管・立て配管などの床置きタイプの防振ゴムで、通常は上下の鋼製架台の間に取付けて使用いたします。形状丸形接続方式両端おねじ材質(ナット)SS400材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム材質(取付ボルト)SS400材質(ばね座金)SWRH特性耐候性適合用途防振
  • PTM-BL 通信用プラボックス・スタンダードタイプ(木製基板付) 日東工業

    PTM-BL 通信用プラボックス・スタンダードタイプ(木製基板付)

    日東工業(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スチロール系樹脂製タイプで、木製基板付です。 光接続箱等の機器を堅牢に取付けする際に適しています。 カバーはワンタッチで着脱可能なため、配線作業が容易です。 カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。
    仕様低ホルムアルデヒド材質ポリスチレン樹脂ホワイトタイプスタンダードタイプ規格CA200、CA-G04板厚(mm)【ボデー】3.0、【カバー】2.5~3.0保護等級IP2X難燃性V-1設置場所屋内用色(マンセル値)N9.5RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(9mm)ボックス板厚(mm)ボデー:3、カバー:2.5~3
  • PTM-NL 通信用プラボックス・スタンダードタイプ(格子形状ボデー) 日東工業

    PTM-NL 通信用プラボックス・スタンダードタイプ(格子形状ボデー)

    日東工業(7件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スチロール系樹脂タイプです。 格子形状ボデーの採用により、機器の取付け・裏面配線の自由度が向上しています。 結束テープ固定式により取付ねじが不要で、R形状機器も柔軟に取付けできます。 カバーはワンタッチで着脱可能なため配線作業が容易です。また、狭い場所への取付けに適しています。 カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。
    材質ポリスチレン樹脂ホワイト規格CA200、CA-G04板厚(mm)【ボデー】3.0、【カバー】2.5~3.0保護等級IP2X(裏面配線穴は除く)難燃性V-1設置場所屋内用色(マンセル値)N9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • チーズ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    チーズ ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質SCS14A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木製基板(裏面配線用) 日東工業

    木製基板(裏面配線用)

    日東工業
    919税込1,011
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    木製基板に機器を取付け、さらに裏面配線が可能です。 木製基板には方眼目盛(1cm方眼)付です。
    セット内容木製基板、取付ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • PTM(E)-BBF(W) FTTH用BBプラボックス・半埋込タイプ 日東工業

    PTM(E)-BBF(W) FTTH用BBプラボックス・半埋込タイプ

    日東工業
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷から11日以内出荷
    インターネット用通信機器と配線をすっきり収納できます。 3ユニット構造で設置スペースがさらにコンパクトになっています。半埋込のため壁面からのとびだしが少なくなっています。 前面・中間ユニットは蝶番開閉式で機器取付け、メンテナンスが容易です。
    付属品結束テープ1m×2本ゴムスペーサ4コ機器取付ねじ4種類各2本ワッシャ8個(付属のワッシャを使用した場合埋込フカサは57mm)板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:3保護等級IP2X(裏面配線穴は除く)埋め込み深さ(mm)59設置場所屋内取付基板(前面・中間・後面ユニット)鉄製t1.0mm ライトベージュ塗装外形寸法(横×縦×深さ)(mm)350×300×80
  • プラズマ切断用ミニコンパス パナソニックコネクト

    プラズマ切断用ミニコンパス

    パナソニックコネクト
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
  • 小型電磁弁(SR562-P) ParkerTAIYO

    小型電磁弁(SR562-P)

    ParkerTAIYO
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷から22日以内出荷
    切換方式3位置プレッシャセンタシリーズSR562