カテゴリ
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ptm-100」の検索結果

パレット回転機 マワール
大阪タイユー(10件のレビュー)¥86,980税込¥95,6781台当日出荷から4日以内出荷パレット積み作業の現場で、効率よく荷積みを行うために一番良く使用されています。特に狭い場所では、作業者が動く必要がなく常に正面で仕事が出来ます。また、荷積み後のストレッチフィルム等のラップ作業においてもマワールは、作業の効率アップに力を発揮します。 低コストタイプです。用途荷物の積込み、組立作業、リフターに取付、塗装作業、溶接作業、ドラム缶の積み降ろしなど材質鉄
マーメイド1000(ポンプ)
タカショー¥3,698税込¥4,0681個当日出荷筧などホースをつないで、水を循環できる。材質ABS樹脂質量(kg)約0.76消費電力(W)約17揚程(m)[50Hz]約1.4、[60Hz]約1.95定格電圧(V)AC100(50Hz・60Hz共用)コード長さ(m)約2最大流量(L/min)(50/60Hz)約14.0/約16.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×10×7.6深度(m)最大動作:0.2まで
ポリタンカルマスカー(和紙マスキングテープ付き)
日東エルマテリアル(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381巻欠品中手でカットできる和紙マスキングテープ付きマスカーです。 タンカル(炭酸カルシウム微粉)を配合した高密度ポリエチレン強化フィルムを使用しています。 フィルムは中温度80℃×45分に耐えられます。 コロナ放電処理を施しており、シートに付着した塗料が乾燥してもはがれ落ちにくく周囲を汚しません。用途焼付塗装・車輌塗装用。仕様手で切断可能厚さ(mm)0.01色イエロー長さ(m)35材質(シート)高密度ポリエチレンフィルムテープ種類和紙マスキングテープ材質(テープ)和紙シート長さ(m)35RoHS指令(10物質対応)対応