カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド

プッシュタイマー
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷卓上に置き、上からボタンを押してスタート/ストップができるタイマーです。 カウントダウン設定時間をアラーム音とランプでお知らせします。 アラーム音は消すことも可能です。 ストラップ穴付きです。 ボタンが操作できないよう、操作ボタンのロック機能がついています。用途製造・作業工程の時間管理などに。トラスコ品番207-4113厚さ(mm)24色ホワイト質量(g)53電源単4乾電池×2本(別売)縦(mm)79横(mm)57最大計時199時間59分59秒最小計時1アズワン品番64-8652-48
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら