カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(18)
  • 切削工具(13)
  • 保管用品(11)
  • 機構部品(10)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 制御機器(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 安全標識(3)
  • 測定用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 手袋(3)
  • テープ(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

「ptm」の検索結果

関連キーワード
107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PTM-BL 通信用プラボックス・スタンダードタイプ(木製基板付) 日東工業

    PTM-BL 通信用プラボックス・スタンダードタイプ(木製基板付)

    日東工業(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スチロール系樹脂製タイプで、木製基板付です。 光接続箱等の機器を堅牢に取付けする際に適しています。 カバーはワンタッチで着脱可能なため、配線作業が容易です。 カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。
    ホワイト材質ポリスチレン樹脂保護等級IP2X仕様低ホルムアルデヒドタイプスタンダードタイプ規格CA200、CA-G04板厚(mm)【ボデー】3.0、【カバー】2.5~3.0難燃性V-1設置場所屋内用色(マンセル値)N9.5RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(9mm)ボックス板厚(mm)ボデー:3、カバー:2.5~3
  • PTM-NL 通信用プラボックス・スタンダードタイプ(格子形状ボデー) 日東工業

    PTM-NL 通信用プラボックス・スタンダードタイプ(格子形状ボデー)

    日東工業(7件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スチロール系樹脂タイプです。 格子形状ボデーの採用により、機器の取付け・裏面配線の自由度が向上しています。 結束テープ固定式により取付ねじが不要で、R形状機器も柔軟に取付けできます。 カバーはワンタッチで着脱可能なため配線作業が容易です。また、狭い場所への取付けに適しています。 カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。
    ホワイト材質ポリスチレン樹脂保護等級IP2X(裏面配線穴は除く)規格CA200、CA-G04板厚(mm)【ボデー】3.0、【カバー】2.5~3.0難燃性V-1設置場所屋内用色(マンセル値)N9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポイントタップ モノタロウ

    ポイントタップ

    モノタロウ(22件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷
    汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)表面処理等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼溝数3形状M6以下は突き出しセンタになります。
  • グリースニップル A型 (黄銅メッキ付) ノーブランド

    グリースニップル A型 (黄銅メッキ付)

    ノーブランド(38件のレビュー)
    138税込152
    1個
    当日出荷
    グリス注入用ニップルです 角度:ストレート
    用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入しますタイプA型仕様黄銅メッキ付
  • グリースニップル B型 (黄銅メッキ付) ノーブランド

    グリースニップル B型 (黄銅メッキ付)

    ノーブランド(22件のレビュー)
    218税込240
    1個
    当日出荷
    グリス注入用ニップルです。 角度:67.5°
    用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。タイプB型仕様黄銅メッキ付
  • プロテクトクッション アステージ(ACCS)

    プロテクトクッション

    アステージ(ACCS)(5件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    用途に合わせて自由にカットできます。 クッションの表面は波模様のため、凹凸がある収納物を衝撃から保護し、アルミケースや工具箱などの内装クッションとして使用できます。
  • グリースニップル C型 (黄銅メッキ付) ノーブランド

    グリースニップル C型 (黄銅メッキ付)

    ノーブランド(10件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    グリス注入用ニップルです 角度:90°
    用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入しますタイプC型仕様黄銅メッキ付
  • グリースニップル A型 黄銅メッキ付 モノタロウ

    グリースニップル A型 黄銅メッキ付

    モノタロウ(15件のレビュー)
    699税込769
    1パック(10個)
    当日出荷
    グリス注入用グリスニップルです。
    用途グリスの注油口としてタイプA型表面処理ニッケルメッキ材質(本体)黄銅販売区分業務用
  • 食品用パンツ 男女兼用 モノタロウ

    食品用パンツ 男女兼用

    モノタロウ(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    異物混入を抑制するHACCP対応仕様です。 吸汗速乾性に優れたさわやかな着心地と、肌にまとわりつかずサラッととした肌触りで履き心地がいいです。薄手ながら透けにくく、耐久性にも優れたクーリップ生地を採用。チリやホコリを寄せつけない静電気防止素材。 腰回りにはインナーが付いており、下着の透けを防止します。 総ゴム紐付きタイプ、ポケットなし、裾口フライス仕様で。異物落下を防ぐ為、安心して着用できます。
    用途食品工場や給食サービス、食品製造業、異物混入を嫌う作業場に仕様総ゴム+ひも付、裾スライス、腰インナー材質ポリエステル100%混率(%)ポリエステル100機能吸汗速乾、制電、透け防止性別男女兼用
  • グリースニップル B型 黄銅メッキ付 モノタロウ

    グリースニップル B型 黄銅メッキ付

    モノタロウ(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(10個)
    当日出荷
    グリス注入用グリスニップルです。
    用途グリスの注油口として材質(本体)黄銅タイプB型(67.5°)寸法L(mm)21表面処理黄銅メッキねじ寸法1/8PTボルト2面幅(mm)10販売区分業務用
  • ポイントタップ TiNコート モノタロウ

    ポイントタップ TiNコート

    モノタロウ(6件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷
    汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)表面処理TiNコーティング等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼溝数3形状M6以下は突き出しセンタになります。
  • パレット回転機 マワール 大阪タイユー

    パレット回転機 マワール

    大阪タイユー(10件のレビュー)
    65,980税込72,578
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    パレット積み作業の現場で、効率よく荷積みを行うために一番良く使用されています。特に狭い場所では、作業者が動く必要がなく常に正面で仕事が出来ます。また、荷積み後のストレッチフィルム等のラップ作業においてもマワールは、作業の効率アップに力を発揮します。 低コストタイプです。
    用途荷物の積込み、組立作業、リフターに取付、塗装作業、溶接作業、ドラム缶の積み降ろしなど材質
  • 液体のり ピットマルチ2 トンボ鉛筆

    液体のり ピットマルチ2

    トンボ鉛筆(7件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    「仮止め」&「強力接着」の2WAYで使える液体のり。/br 乾く前に貼れば「しっかり接着」、乾いてから貼れば「貼ってはがせる」。1本で強力接着も仮止めもできるから工作にも最適です。/br 細かいところに最適な「細塗り口」と、シリコーンラバー製で広範囲も塗りやすい「太塗り口」のツインタイプです。
  • 半透明PPペール丸型 TRUSCO

    半透明PPペール丸型

    TRUSCO(5件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    半透明のため中のゴミが透けて見えるので廃棄時の分別や防犯意識への効果が高いペールです。食品衛生法適合品です。
    半透明材質ポリプロピレン(PP)形状丸型規格RoHS2フタの種類かぶせ式商品タイプ本体食品衛生法適合
  • グリースニップル ピンタイプ (黄銅メッキ付) ノーブランド

    グリースニップル ピンタイプ (黄銅メッキ付)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    グリス注入用のニップルです
    用途工作機械などに取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入しますタイプピンタイプ仕様黄銅メッキ付
  • 丸型防振ゴム TOZEN(トーゼン)

    丸型防振ゴム

    TOZEN(トーゼン)(11件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シンプルな構造で防振効果の高い製品です。 豊富な製品アイテムにより軽荷重から大型機器防振まで対応できます。 耐候性ゴムを使用しておりますので屋外でも使用可能です。
    用途ポンプ・空調機・送風機・電動機・圧縮機・横走り配管・立て配管などの床置きタイプの防振ゴムで、通常は上下の鋼製架台の間に取付けて使用いたします。形状丸形接続方式両端おねじ材質(ナット)SS400材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム材質(取付ボルト)SS400材質(ばね座金)SWRH特性耐候性適合用途防振
  • トステム対応取替錠 ハイロジック

    トステム対応取替錠

    ハイロジック(5件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1セット
    当日出荷
    取替え用錠前 トステム専用 表示錠 ※メーカー品番や扉サイズなどでは取替え可否は判断できません 現在使用している鍵の寸法と比較して判断してください
    ブロンズタイプうちかぎタイプ(表示窓あり)規格ラッチフロントサイズ:100×25mm、ラッチフロントビスピッチ:82mm、バックセット:51mm、対応扉厚:35mm、左右兼用主な用途室内ドアアズワン品番64-7754-43
  • トステム対応取替錠 ハイロジック

    トステム対応取替錠

    ハイロジック(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    取替え用錠前 トステム専用 空錠 ※メーカー品番や扉サイズなどでは取替え可否は判断できません 現在使用している鍵の寸法と比較して判断してください
    ブロンズタイプかぎなしタイプ規格ラッチフロントサイズ:100×25mm、ラッチフロントビスピッチ:82mm、バックセット:51mm、対応扉厚:35mm、左右兼用メーカーLIXIL主な用途室内ドアアズワン品番64-7754-42
  • 半透明PPペール丸型用フタ TRUSCO

    半透明PPペール丸型用フタ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    半透明タイプPP(TPTMタイプ)用フタ。
    材質ポリプロピレン(PP)形状丸型半透明規格RoHS2商品タイプフタ
  • プッシュタイマー TRUSCO

    プッシュタイマー

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    卓上に置き、上からボタンを押してスタート/ストップができるタイマーです。 カウントダウン設定時間をアラーム音とランプでお知らせします。 アラーム音は消すことも可能です。 ストラップ穴付きです。 ボタンが操作できないよう、操作ボタンのロック機能がついています。
    用途製造・作業工程の時間管理などに。トラスコ品番207-4113厚さ(mm)24ホワイト質量(g)53電源単4乾電池×2本(別売)縦(mm)79横(mm)57最大計時199時間59分59秒最小計時1アズワン品番64-8652-48
  • チーズ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    チーズ ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質SCS14A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルファベットステッカー 30×30 TRUSCO

    アルファベットステッカー 30×30

    TRUSCO(4件のレビュー)
    169税込186
    1組(3枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    屋内外使用可能です。アルファベット管理に便利です。
    寸法(mm)30×30材質塩化ビニール(PVC)質量(g)1取付方式粘着シール
  • 六角軸ポイントタップ 斬精 SK(新潟精機)

    六角軸ポイントタップ 斬精

    SK(新潟精機)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    抜群の切れ味と抜群の精度を持つ、信頼の日本製です。切りくずを前方へ排出する通り穴用です。切りくずがコイルのようにカールして排出される被削材に適しています。
    用途鉄、アルミニウム、真鍮などのねじ立て用に。材質本体:高速度鋼
  • SPT-H 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPT-H 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/六角ボルト)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • プリントノンスリップ NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    プリントノンスリップ

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    裏紙をはがして貼るだけで簡単に施工できます。 滑り止め効果に視覚による注意喚起効果が加わりよりスリップ事故防止に効果が期待できます。 クリアー加工がされているため、汚れの付着を軽減し、視覚効果を持続させます。
    取付け方法粘着シール寸法(縦×横)(mm)300×306質量(g)250仕様貼付タイプ(粘着剤加工)材質人造砥粒(酸化アルミニウム)基材引張強度(N/25mm)740粘着力(N/25mm)15
  • マーメイド 500 ポンプ タカショー

    マーメイド 500 ポンプ

    タカショー
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    筧などホースをつないで水を循環できる。
    材質ABS樹脂質量(kg)約0.5電圧(V)100消費電力(W)約9.7コード全長(m)約2最大揚程(m)(50/60Hz)約0.9/約1.1最大流量(L/min)(50/60Hz)約7.9/約9.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.2×7.1×7.6適合ホース内径(Φmm)約12使用場所屋外
  • インテリアピンミニ ミツヤ

    インテリアピンミニ

    ミツヤ
    319税込351
    1パック(6本)
    当日出荷
    直径0.45mmの極細針で針穴が目立たない。落としても針が上を向かず、転がらない安心設計。サビにくいステンレス針採用。
    用途インテリアピン材質PS樹脂・ステンレス寸法(mm)9×9×20針長(mm)6
  • SPT-N 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPT-N 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/六角ナット)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    799税込879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質PTFE頭部形状六角
  • トステム対応取替錠 ハイロジック

    トステム対応取替錠

    ハイロジック(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    取替え用錠前 トステム専用 鍵付間仕切錠 ※メーカー品番や扉サイズなどでは取替え可否は判断できません 現在使用している鍵の寸法と比較して判断してください
    ブロンズタイプかぎつきタイプ規格ラッチフロントサイズ:100×25mm、ラッチフロントビスピッチ:82mm、バックセット:51mm、対応扉厚:35mm、左右兼用メーカーLIXIL主な用途室内ドアアズワン品番64-7754-44
  • コインロック 日東工業

    コインロック

    日東工業
    3,398税込3,738
    1セット
    当日出荷
    N200番キーによる施錠が可能です。
    セット内容コインロック、止め金、キー(No.N200)、開閉ラベル 各1個RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット全機種
  • マグネット付パーツトレイ角型ミドル KTC

    マグネット付パーツトレイ角型ミドル

    KTC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    トレイはさびに強いステンレス製、ラバーマウントされたマグネットは約1000ガウスの磁力でホールドします。
    磁力約1000ガウストラスコ品番373-9350材質SUS430寸法(mm)358×158×42質量(g)1080板厚(mm)0.6
  • パック入り スパイラルタップ(メートルねじ用) イシハシ精工

    パック入り スパイラルタップ(メートルねじ用)

    イシハシ精工(4件のレビュー)
    939税込1,033
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
    用途タッピングマシン向き
  • Ptモジュール T&D(ティアンドデイ)

    Ptモジュール

    T&D(ティアンドデイ)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    仕様・対象センサ Pt100, Pt1000 3線式 / 4線式 4 線式センサの場合、端子1 本は未接続で使用。・ケーブル延長3mまで可(専用延長ケーブルTR-3C30)付属品保護カバー(端子台の保護用)精度モジュール温度-40~10℃:±0.5℃+読み値の0.3% 10~40℃:±0.3℃+読み値の0.3% 40~80℃:±0.5℃+読み値の0.3%対応機種対応機種:RTR505B, TR-55i-Pt生産終了機種:RTR-505-Pt温度測定範囲(℃)-199~600(センサの耐熱温度範囲内にて)アズワン品番61-8494-11RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラルタップ(メートルねじ用) イシハシ精工

    スパイラルタップ(メートルねじ用)

    イシハシ精工(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
    用途タッピングマシン向きねじの種類M
  • ボタンヘッド (黄銅メッキ付) ノーブランド

    ボタンヘッド (黄銅メッキ付)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプボタンヘッド仕様黄銅メッキ付
  • マーメイド1000(ポンプ) タカショー

    マーメイド1000(ポンプ)

    タカショー
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    筧などホースをつないで、水を循環できる。
    材質ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×10×7.6コード長さ(m)約2質量(kg)約0.76定格電圧(V)AC100(50Hz・60Hz共用)消費電力(W)約17揚程(m)[50Hz]約1.4、[60Hz]約1.95最大流量(L/min)(50/60Hz)約14.0/約16.5深度(m)最大動作:0.2まで
  • アルファベットステッカー(英字・透明)50×50 TRUSCO

    アルファベットステッカー(英字・透明)50×50

    TRUSCO
    189税込208
    1組(3枚)
    当日出荷
    屋内外使用可能です。アルファベット管理に便利です。
    取付粘着シール材質塩化ビニール(PVC)寸法(mm)50×50質量(g)2縦(mm)50横(mm)50質量(g/組)2
  • SNPT チタン十字穴付きなべ小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNPT チタン十字穴付きなべ小ねじ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    169税込186
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質チタン頭部形状なべ穴の形状十字穴
  • チタン十字穴付きなべ小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)

    チタン十字穴付きなべ小ねじ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    129税込142
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    比重はステンレス鋼の約60%。 非磁性。 すぐれた耐薬品性・耐海水性。 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。 チタンの特性について
    用途自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化 FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備材質(本体)TW270(チタン1種)1袋入数(個)1ねじ規格並目
  • ポリタンカルマスカー(和紙マスキングテープ付き) 日東エルマテリアル

    ポリタンカルマスカー(和紙マスキングテープ付き)

    日東エルマテリアル(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻
    欠品中
    手でカットできる和紙マスキングテープ付きマスカーです。 タンカル(炭酸カルシウム微粉)を配合した高密度ポリエチレン強化フィルムを使用しています。 フィルムは中温度80℃×45分に耐えられます。 コロナ放電処理を施しており、シートに付着した塗料が乾燥してもはがれ落ちにくく周囲を汚しません。
    用途焼付塗装・車輌塗装用。イエロー長さ(m)35厚さ(mm)0.01仕様手で切断可能材質(シート)高密度ポリエチレンフィルムテープ種類和紙マスキングテープ材質(テープ)和紙シート長さ(m)35RoHS指令(10物質対応)対応