カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ptm8-325nl」の検索結果

PTM-NL 通信用プラボックス・スタンダードタイプ(格子形状ボデー)
日東工業(7件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から4日以内出荷スチロール系樹脂タイプです。 格子形状ボデーの採用により、機器の取付け・裏面配線の自由度が向上しています。 結束テープ固定式により取付ねじが不要で、R形状機器も柔軟に取付けできます。 カバーはワンタッチで着脱可能なため配線作業が容易です。また、狭い場所への取付けに適しています。 カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。材質ポリスチレン樹脂色ホワイト規格CA200、CA-G04板厚(mm)【ボデー】3.0、【カバー】2.5~3.0保護等級IP2X(裏面配線穴は除く)難燃性V-1設置場所屋内用色(マンセル値)N9.5RoHS指令(10物質対応)対応