カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ptu-10l2」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 端子台PTUシリーズ用側板(レール取付型) 東洋技研

    端子台PTUシリーズ用側板(レール取付型)

    東洋技研(4件のレビュー)
    ¥28税込¥31
    1枚
    当日出荷
    PTUシリーズ用側板
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレール端子台 東洋技研

    DINレール端子台

    東洋技研
    ¥30税込¥33
    1枚
    当日出荷
    材質絶縁材樹脂(UL94V-0)色黒
  • レール取付用側板 東洋技研

    レール取付用側板

    東洋技研(1件のレビュー)
    ¥20~税込¥22~
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研(1件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    形状1段取付DIN35mm結線方式ネジアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥679~税込¥747~
    1個
    13日以内出荷から46日以内出荷
    熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
    仕様特殊:熱帯処理形状1段取付DIN35mm結線方式ネジアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥499~税込¥549~
    1個
    15日以内出荷から46日以内出荷
    一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。
    仕様特殊:耐油 、 耐薬品形状1段取付DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 600結線方式ネジアップ