カテゴリ

  • 制御機器(25)
  • 学童・教育用品(12)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 日用品(10)
  • 切削工具(10)
  • 事務用品(10)
  • 測定用品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 自動車補修部品(5)
  • 電気材料(4)
  • 介護用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 家電(4)
  • 溶接用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 自転車部品(3)
  • 電動工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「ptw」の検索結果

関連キーワード
147件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中間板 PTW-SSシリーズ 東洋技研

    中間板 PTW-SSシリーズ

    東洋技研
    149税込164
    1個
    当日出荷
    海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。 省スペースを考慮した2段タイプです。
    用途信号用、電源用、中継、2D CAD。取付方式DINレール結線方式ネジ材質絶縁材樹脂(UL94V-0)定格絶縁電圧(V)AC/DC600
  • 二段端子台(PTW-SSシリーズ) 東洋技研

    二段端子台(PTW-SSシリーズ)

    東洋技研
    129税込142
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • DINレール対応端子台中間板(PTW-SSシリーズ) 東洋技研

    DINレール対応端子台中間板(PTW-SSシリーズ)

    東洋技研
    159税込175
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番391-9064材質絶縁材樹脂(UL94V-0)長さ(mm)60幅(mm)8高さ(mm)61質量(g)16定格絶縁電圧(V)600
  • 排水管掃除機 電動フレキシロッダーPTW カンツール

    排水管掃除機 電動フレキシロッダーPTW

    カンツール
    499,800税込549,780
    1台ほか
    3日以内出荷
    電動型の大型清掃器です。
  • 液体のり アクアピット トンボ鉛筆

    液体のり アクアピット

    トンボ鉛筆(17件のレビュー)
    199税込219
    1本(50mL)
    当日出荷
    塗り口が太・細ツインで使いやすい。 塗り口にのりが固まっても簡単に取れていつもきれいに使える、シリコーンラバーの太塗り口。
  • アズフロン(R)テープ アズワン

    アズフロン(R)テープ

    アズワン(7件のレビュー)
    1,560税込1,716
    1巻
    当日出荷
    PTFEテープを基材として、シリコン系感圧粘着材を塗布した耐熱性・耐薬品性に優れたテープです。 摩擦係数が低く、潤滑性に優れています。
    耐熱温度(℃)200特性耐熱性、耐薬品性、潤滑性
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 より線 スリムコネクタ RoHS エレコム

    LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 より線 スリムコネクタ RoHS

    エレコム(2件のレビュー)
    809税込890
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適なカテゴリー6対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
    芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター
  • 虫よけメッシュウェア TRUSCO

    虫よけメッシュウェア

    TRUSCO
    3,798税込4,178
    1着
    当日出荷
    ナノレベルの防虫加工を施した生地を使用しており、着るだけで自身の周囲にバリアを張るように虫を寄せ付けない環境をつくります。 植物性の人工薬品を使用しているため人体にも無害、無味無臭です。 70回の洗濯を繰り返しても効果が持続します。
    用途屋外での作業時に。材質(メッシュ生地)ポリエステル100%(ゴム)ナイロン、ポリウレタン、(紐)綿
  • 液体のり アクアピット強力ペンタイプ トンボ鉛筆

    液体のり アクアピット強力ペンタイプ

    トンボ鉛筆(4件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    グリーン購入法適合
  • シンプラフト フォトスタンド3枚組 L判 ナカバヤシ

    シンプラフト フォトスタンド3枚組 L判

    ナカバヤシ
    299税込329
    1セット(3枚)
    当日出荷
    for L size 127×89mm。組み立て式の簡易フォトスタンドです。簡単に組み立てることができ、写真周りのスペースにタイトルや日付を書き込むことができます。
    仕様吊り下げ・置き共用サイズL判質量(g)60寸法(縦×横)(mm)129×147RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペン立て 360度回転 ペンホルダー ペンスタンド AFF WARE

    ペン立て 360度回転 ペンホルダー ペンスタンド

    AFF WARE(1件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷
    本体が360度回転する収納ボックスです。3つに仕切られた高低分割は大容量収納することができ、文房具やメイク道具など机の上の整理整頓に最適です。必要なものがサッと取り出しやすくオフィスや家庭でのペン立てとして便利です。
    用途文房具やメイク道具の整理整頓・収納ケースに仕様仕切数:3材質プラスチック製質量(g)125回転角度(°)360
  • トリプルポッキン防雨型延長コード5m サンピース

    トリプルポッキン防雨型延長コード5m

    サンピース
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷
    10mでは長すぎる!ちょうどいい5m!! 防雨型なので屋外作業時にも使えます。 入力プラグはポッキンプラグです。
    用途屋内工事、屋外工事、工事現場、ガレージ・DIY、災害時、アウトドア等質量(kg)1.1ブラック定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント定格15A・125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)15電線長さ(m)5入力プラグポッキンプラグ芯数3電線仕様-種別SVCT2.0mm2電線色使用場所屋内・屋外兼用型特性防雨防水性IPX3
  • シンプラフト フォトカード3枚組 L判 ナカバヤシ

    シンプラフト フォトカード3枚組 L判

    ナカバヤシ(1件のレビュー)
    449税込494
    1冊
    当日出荷
    for L size 127×89mm。見開きの差込式の写真台紙と専用の封筒がセットになったカードです。写真と共にメッセージを添えて思い出をシェアできます。
    仕様吊り下げ・置き共用付属品封筒×3枚材質本体:クラフト紙厚紙、封筒:クラフト紙サイズL判質量(g)65寸法(縦×横)(mm)(開いた状態)127×324、(封筒)133×168RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショートタップ防雨トリプルポッキン 日動工業

    ショートタップ防雨トリプルポッキン

    日動工業
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷
    ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)
    用途屋外での作業に。ブラックコンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V電線太さ(mm2)2電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3使用場所屋外プラグ形状ポッキンプラグ特性防雨、アース付
  • 埋込みプレート 1連 ブランク用 白 オーム電機

    埋込みプレート 1連 ブランク用 白

    オーム電機
    239税込263
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    不要なボックスにフタができます。 ネジの見えないアダプター付き構造です。 設置用のプレートネジ2本付きです。 屋内配線用
    ホワイト質量(g)約47外形寸法(mm)(約)縦120×横70×高さ7.7
  • シンプラフト フォトカード3枚組 チェキ ナカバヤシ

    シンプラフト フォトカード3枚組 チェキ

    ナカバヤシ
    339税込373
    1冊
    当日出荷
    for instax mini size 86×54mm。見開きの差込式の写真台紙と専用の封筒がセットになったカードです。写真と共にメッセージを添えて思い出をシェアできます。
    仕様吊り下げ・置き共用付属品封筒×3枚材質本体:クラフト紙厚紙、封筒:クラフト紙質量(g)30寸法(縦×横)(mm)(開いた状態)127×178、(封筒)94×132RoHS指令(10物質対応)対応
  • シンプラフト フォトスタンド3枚組 チェキ ナカバヤシ

    シンプラフト フォトスタンド3枚組 チェキ

    ナカバヤシ
    239税込263
    1冊
    当日出荷
    for instax mini size 86×54mm。組み立て式の簡易フォトスタンドです。簡単に組み立てることができ、写真周りのスペースにタイトルや日付を書き込むことができます。
    仕様吊り下げ・置き共用質量(g)30寸法(縦×横)(mm)110×75RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーツぴたっとトレー アイリスオーヤマ

    シーツぴたっとトレー

    アイリスオーヤマ
    3,898税込4,288
    1個
    翌日出荷
    シーツを置くだけ、はがすだけの2ステップで、簡単にシーツ交換ができるペットトレーです。トレーについている粘着材がシーツをしっかり固定します。水洗いが可能なので、ごみが付いても洗って繰り返し使えます。
    材質本体:ポリプロピレン、ゴム足:エラストマー、粘着材:熱可塑性エラストマー
  • DINレール端子台 東洋技研

    DINレール端子台

    東洋技研
    84税込92
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
  • 指ネジ式ホースバンド TRUSCO

    指ネジ式ホースバンド

    TRUSCO
    189税込208
    1個
    当日出荷
    締め付けが簡単な指ネジ式。最大58mmまでの締め付けが出来る豊富な品揃え。
    用途工場等の一般ホース配管の締め付けバンドとして最適。材質/仕上スチール(三価クロメート)締付トルク(N・m)1
  • レール取付用側板 東洋技研

    レール取付用側板

    東洋技研(1件のレビュー)
    61税込67
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • 吊り金具(浅型本体用) 吉川化成

    吊り金具(浅型本体用)

    吉川化成
    5,398税込5,938
    1台
    4日以内出荷
    浅型本体用の吊り金具です。
    用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など付属品取付ビス×2本材質SGCCタイプ浅型用
  • ペイントエアーツインホース 十川産業

    ペイントエアーツインホース

    十川産業(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷
    塗料ホースとエアホースがツインになっています。 圧送式のガンに使用ください。 自動車、木工等塗料およびエア圧送用ツインホースです。 ガードスプリング付です。
    トラスコ品番337-7237材質軟質塩化ビニル質量(kg)1長さ(m)7内径(Φmm)(エアホース)6.5/(塗料ホース)7外径(Φmm)10取付ねじ両端G1/4使用流体空気/塗料材質(スプリング)スチール材質(金具)真鍮
  • 表示灯 M22N omron(オムロン)

    表示灯 M22N

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    材質樹脂品名表示灯保護構造IP66照光方式LEDランプ端子種別ねじ締め端子 (M3.5)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
  • A5ダブルリングノート FOB 日本ノート

    A5ダブルリングノート FOB

    日本ノート
    539税込593
    1冊
    当日出荷から3日以内出荷
    表紙は半透明PPシートの定番リングノート
    幅(mm)158サイズA5高さ(mm)210枚数80
  • 吊り金具(深型本体用) 吉川化成

    吊り金具(深型本体用)

    吉川化成
    5,398税込5,938
    1台
    4日以内出荷
    深型本体用の吊り金具です。
    用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など付属品取付ビス×2本材質SGCCタイプ深型用
  • B5ダブルリングノート FOB 日本ノート

    B5ダブルリングノート FOB

    日本ノート
    639税込703
    1冊
    3日以内出荷
    表紙は半透明PPシートの定番リングノート
    ホワイト幅(mm)189サイズセミB5高さ(mm)252枚数80罫線なし(無地)
  • ピタ・シートクッションW   55 ファンディーナ

    ピタ・シートクッションW 55

    ファンディーナ
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    「おしりが痛くならない」「通気性がよい」「水で洗える」人間工学に基づく3D形状の車いすクッション
    材質カバー:ポリエステル100%中材:熱可塑性エラストマー、ウレタンフォーム寸法(cm)40×40×厚さ5.5
  • ファルフィット FALCON(ファルコン)

    ファルフィット

    FALCON(ファルコン)
    2,998税込3,298
    1双
    当日出荷
    ファルフィットは、DSM社が誇るダイニーマSK-75の素材にスパンデックスを独自の混合比で混ぜ合わせ、今までにない耐刃性とフィッティング性を実現しました。作業手袋のインナーとしても使用できる上、何回でも洗濯することが可能であり、衛生的に使うことができます。
    用途メモリー増設時に、PC内部作業に、精密工作・防護手袋のインナーとしてRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 部品 住友電工ハードメタル

    チップ 部品

    住友電工ハードメタル
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • リペアポッキン防雨型延長コード 日動工業

    リペアポッキン防雨型延長コード

    日動工業
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    アースクリップが断線しても、簡単に取替え!!
    定格15A/125V 1500W電線仕様-種別SVCTコンセント形状接地2P 15A 125V電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)2電線色
  • PTコネクタ(100P) ニチフ

    PTコネクタ(100P)

    ニチフ
    3,298税込3,628
    1箱(100個)
    当日出荷
    既存の配線から簡単に分岐接続できるコネクタです。電線の皮むきや配線後のテーピングが不要です。市販のプライヤーなどで接続できます。
    用途機器内配線の分岐接続に。トラスコ品番286-8476材質コンタクト:黄銅(すずめっき付)、絶縁カバー:ポリプロピレン長さ(mm)20幅(mm)15.6高さ(mm)10.8タイプダブルライン使用温度範囲(℃)105定格電圧(V)600定格電流(A)15電線抱合範囲AWG(#)16~14電線抱合範囲(単線)(mm)1.0~1.6適合電線(mm2)1.25~2.0材質(ボディ)ポリプロピレン被覆最大外径(Φmm)3.68電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.25~2.0差込み線数(本)2適合電線径(Φmm)【絶縁外径】3.68RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)1.0~1.6適合電線範囲 AWG(#)16~14
  • ソーラーポールライト システック

    ソーラーポールライト

    システック(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ソーラーポールライトシリーズなら商用電源なしでもらくらく設置。公園や駐車場など電源を取りにくい施設でも電源工事を行う必要なく設置できます。 急な停電や防犯・防災に。太陽光を電力に変換しバッテリー充電するので、停電時でも安心。 自動点灯・自動消灯日没判定で点灯。点灯から12時間または、日の出で自動消灯し、充電します。 電気工事不要。かんたん設置で電気工事不要。電気代も0円。
  • B6ダブルリングノートFOB 無地 日本ノート

    B6ダブルリングノートFOB 無地

    日本ノート
    429税込472
    1冊
    3日以内出荷
    表紙は半透明PPシートの定番リングノート
    幅(mm)140サイズB6高さ(mm)182奥行(mm)17枚数80
  • プラズマ溶接トーチ ダイヘン

    プラズマ溶接トーチ

    ダイヘン
    489,800税込538,780
    1本
    4日以内出荷
    ダイヘン純正プラズマ溶接トーチです。
    適合機種Welbee Inverter F300P
  • エアーフィルター Roadpartner(マツダ)

    エアーフィルター

    Roadpartner(マツダ)(30件のレビュー)
    2,590税込2,849
    1個
    翌々日出荷
  • 表示灯 M22NP omron(オムロン)

    表示灯 M22NP

    omron(オムロン)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    材質樹脂品名表示灯保護構造IP66照光方式LEDランプ端子種別プッシュインPlus端子台胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
  • プロセス入力ユニット(絶縁型直流入力ユニットなど) omron(オムロン)

    プロセス入力ユニット(絶縁型直流入力ユニットなど)

    omron(オムロン)
    169,800税込186,780
    1個
    翌々日出荷から111日以内出荷
    外部接続脱着式端子台占有号機数1号機分
  • ピタ・シートクッションBTWブレス グレー ブレス ファンディーナ

    ピタ・シートクッションBTWブレス グレー ブレス

    ファンディーナ
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    前ズレしづらく肌にやさしいWシリーズ。ホームベース型の座面に対応
    材質〇中材:熱可塑性エラストマー+合成繊維[ポリエーテルエステル系繊維](BTWブレス)〇カバー:表=ポリエステル100%、裏=ポリエステル55%、ポリウレタン45%グレー寸法(cm)40×40(25)×6.5
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
"ptw" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷