カテゴリ
- 作業工具(2)
- 防犯用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ptz-51」の検索結果

PTZ-51用交換チップ(標準先細)
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット(1個)当日出荷PTZ-51用交換チップ(2ヶ1組ネジ付)です。適合PTZ-51トラスコ品番823-0733セット内容ネジ付材質ジルコニアセラミック耐熱温度(℃)1000RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックピンセット(標準先細タイプ)
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷耐薬品性、絶縁性、耐摩耗性に優れたはんだ・銀ロウが付着しにくいセラミックチップです。用途電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業などに。トラスコ品番351-6873幅(mm)10全長(mm)130材質(本体)非磁性ステンレス質量(g)20先端寸法(mm)0.5耐熱温度(℃)1000材質(チップ)ジルコニアセラミックつまみ荷重(g)約100RoHS指令(10物質対応)対応
AXIS T91B51 シーリングマウント
アクシスコミュニケーションズ¥21,980税込¥24,1781台翌日出荷天井が低い環境向けの回転式シーリングマウント。屋内、屋外対応。スイベルアクション。堅牢で安全。耐衝撃、耐食性: IK10およびNEMA 4X規格準拠用途AXIS T91B51 Ceiling Mountは、すべてのAxis PTZ dome cameraおよびAxis fixed domeの屋外モデルと互換性があります。