カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 店舗什器・備品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「pu-36」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スピンドルセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    スピンドルセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    JISおよび同等品に合います。
    材質黄銅呼び径(mm)13
  • 水栓スピンドル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水栓スピンドル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    呼び13水栓の補修用のスピンドルです。 JIS規格品、同等品に合います。
    用途呼び13水栓用材質黄銅呼び径(mm)13
  • 厨房水栓用スピンドル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    厨房水栓用スピンドル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    SANEI厨房水栓用のスピンドル。 右回りで止水するタイプ。 吊りコマ仕様。 レバーハンドルを大きく回すことなく吐水・止水が可能。 スピンドル上部のねじのサイズ:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分 スピンドル下部二条ねじサイズ:TW19山6です。
    用途厨房用水栓補修用として仕様厨房用、二条ネジ全長(mm)49.5呼び径(mm)13ねじサイズスピンドル上部:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分、スピンドル下部二条:TW19山6
  • ワニ口クリップS ELPA

    ワニ口クリップS

    ELPA(1件のレビュー)
    380税込418
    1組
    当日出荷
    サイズ:小 全長:約35mm 結線テスト用 入数:各1個 カラー:レッド、ブラック クリップ部分材質:鉄
    用途結線テスト用赤・黒仕様赤黒各1個全長(mm)約35質量(g)7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5定格電流(A)3
  • シャワー切替部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワー切替部

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    SAN-EI製ツーバルブシャワー混合栓専用。
    適合機種CSK111、CSK211、SK11-LH、SK11-3-LH、SK11F-LH、SK21-LH、SK71-LH、SK710-LH、K3104V-LH、K3104VR-LH、SK1853D
  • 一時止水切替部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    一時止水切替部

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    SAN-EI製混合栓専用。
  • 水栓スピンドル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水栓スピンドル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    呼び13水栓用、左ねじで反時計まわり止水です。 サイズ・仕様をお確かめください。 固定コマ仕様、左ハンドル用です。 元栓を閉めてお取替えください。 JIS規格品、同等品に合います。
    用途水栓内部の部品として幅(mm)15.8全長(mm)57高さ(mm)57質量(g)47奥行(mm)15.8呼び径(mm)13呼び13使用地区寒冷地商品タイプ左ねじ
  • 厨房水栓用スピンドル(左ねじ) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    厨房水栓用スピンドル(左ねじ)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    SANEI厨房水栓用のスピンドル。 左回りで止水するタイプ。 吊りコマ仕様。 レバーを大きく回すことなく吐水・止水が可能。 スピンドル上部のねじのサイズ:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分 スピンドル下部二条ねじサイズ:TW19山6です。
    用途厨房用水栓補修用として仕様厨房用、二条ネジ全長(mm)49.5呼び径(mm)13ねじサイズスピンドル上部:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分、スピンドル下部二条:TW19山6商品タイプ左ねじ
  • プリンタ延長ケーブル サンワサプライ

    プリンタ延長ケーブル

    サンワサプライ
    30,980税込34,078
    1本
    翌々日出荷
    仕様結線図:有グレー規格UL2464ケーブル長(m)5構造より線(撚線)コネクタ形状セントロニクス36ピンメス - セントロニクス36ピンオスケーブル外径(Φmm)約11.1シールド2重シールド結線方式ストレート結線アズワン品番64-0875-74変換タイプメス - オスコネクタ1セントロニクス36ピンコネクタ2セントロニクス36ピン
  • ロータンクボールタップサオ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ロータンクボールタップサオ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    用途トイレ用材質黄銅製
  • 遮熱パネルーフUタイプ フクビ化学

    遮熱パネルーフUタイプ

    フクビ化学
    32,980税込36,278
    1箱(50枚)
    3日以内出荷
    高遮熱&通気層のダブル機能で快適・省エネ・高耐久の家づくりをサポート。 野地板の下に反射空間・通気層を確保し、侵入熱量40%カット。簡単・便利にエコ屋根を実現します。 両端を折って、垂木にタッカーで留めるだけの省施工商品です。 ウレタン吹付に対応しています。
    材質クラフト紙
  • パラフレックスカップリング CPUモデル 三木プーリ

    パラフレックスカップリング CPUモデル

    三木プーリ(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    各構成部品の剛性は非常に高く、高精度なピンとドライメタルによりバックラッシは極小です。 ユニバーサル方式のため、取付け誤差による軸反力が極小です。 ピンとドライメタルの摩擦面の摺動により、減衰効果があります。
    許容偏角(°)4材質(本体)アルミ合金種類ジョイントタイプ
  • バイオPET 流し盛 20-16 OCZ リスパック

    バイオPET 流し盛 20-16 OCZ

    リスパック
    1,798税込1,978
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    カチッとはまる外嵌合蓋。流し盛りに適した蓋の高さで、高級感と詰まり感の両方を実現します。蓋のみ、本体は別売り。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)197×160×31質量(g)12
  • 真空パッド DR-SPU SCHMALZ(シュマルツ)

    真空パッド DR-SPU

    SCHMALZ(シュマルツ)
    19,980税込21,978
    1個
    18日以内出荷
    平らで滑らかな表面のワークに適した真空パッド
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッド SPU SCHMALZ(シュマルツ)

    真空パッド SPU

    SCHMALZ(シュマルツ)
    73,980税込81,378
    1個
    18日以内出荷
    平らで滑らかな表面のワークに適した真空パッド
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉛筆削りトガール クツワ

    鉛筆削りトガール

    クツワ
    319税込351
    1個
    当日出荷
    ダイヤル調整で鉛筆の削り角度が変えられる小型鉛筆削りです。
    用途鉛筆削り質量(g)26電源手動繰り返し・詰め替え対応
  • ステンレスマグ用 飲み口パッキン 象印マホービン

    ステンレスマグ用 飲み口パッキン

    象印マホービン(2件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ステンレスマグ用の専用部品です。
  • ハローキティ ハンドルカバー SEIWA(セイワ)

    ハローキティ ハンドルカバー

    SEIWA(セイワ)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    幅広い年代の女性をターゲットにした、ハローキティの大人可愛いキルティングシリーズです。 コンパクトカーを主とした直径36cm37cmのステアリングに装着可能。 TPEチューブ仕様でイヤな臭いがしません。 表面はPU生地を使用しているので触り心地が良く、汚れ難い仕様になっています。
    用途ハンドルカバー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×370×38
  • ワントラップ(VP・VU兼用) アウス

    ワントラップ(VP・VU兼用)

    アウス
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    ストレーナ―はロック式
    呼び125×75材質PP
  • ワントラップ(VP・VU兼用) アウス

    ワントラップ(VP・VU兼用)

    アウス
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    ストレーナ―はロック式
  • ステンレス製浅型ワントラップ(VP・VU・SU兼用) アウス

    ステンレス製浅型ワントラップ(VP・VU・SU兼用)

    アウス
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    材質本体:SUS304、ワン:ポリプロピレン
  • 圧接型グレーチング(U字溝歩道用) ダイクレ

    圧接型グレーチング(U字溝歩道用)

    ダイクレ(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1枚
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ザラザラ50タイプ 主部材表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 歩道用グレーチングです。
    用途歩道用種類U字溝タイプU字溝歩道用ピッチ(mm)(クロスバー)50表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ、受枠/黒ペイント寸法b(mm)995寸法h(mm)19アングル(エンド)L30×3等分布荷重(kN/m2)(歩道)5.0許容応力(kN/cm2 )(グレーチング)約18、(長スパンlO)約16
  • SDL4型 両サドル(耐候性仕様) オンダ製作所

    SDL4型 両サドル(耐候性仕様)

    オンダ製作所
    2,498税込2,748
    1パック(20個)
    5日以内出荷
    配管の固定に使用。耐候性仕様。そのまま屋外配管に使用可能。
    アイボリー
  • ステンレスボトル用 弁パッキン 象印マホービン

    ステンレスボトル用 弁パッキン

    象印マホービン(7件のレビュー)
    179税込197
    1個
    9日以内出荷
    ステンレスボトル用の専用部品です。
    適合本体SLGG18(BD)、SLXCE20(HG)、SLXD20(BA)、SMEB20(AB)、SMEB20(BV)、SMEB20(DA)、SMEB20(PJ)、SMEB30(AB)、SMEB30(BV)、SMEB30(DA)、SMEB30(PJ)、SMEB30HS(AB)、SMEC20(GC)、SMEC20(PZ)、SMEC20(VC)、SMEC30(GC)、SMEC30(PZ)、SMEC30(VC)、SMJB36(AJ)、SMJB36(BF)、SMJB36(BN)、SMJB36(PU)、SMJB36(RM)、SMJB36A(GU)、SMJB36A(VP)、SMJB36AZ(AE)、SMJB36AZ(XA)、SMJB36AZ(YA)、SMJB36IY(AN)、SMJB36IY(CW)、SMJB36IY(GB)、SMJB36IY(PC)、SMJB36IY(PY)、SMJB36IY(TT)、SMJB36IY(WS)、SMJB36IY(YN)、SMJB36UIF(AB)、SMJB36UIF(SA)、SMJB36W(AM)、SMJB36W(GR)、SMJB36W(PV)、SMJB48(AJ)、SMJB48(BF)、SMJB48(BN)、SMJB48(PU)、SMJB48(RM)、SMJB48A(GU)、SMJB48A(VP)、SMJB48AZ(AE)、SMJB48AZ(XA)、SMJB48AZ(YA)、SMJB48IY(AN)、SMJB48IY(CW)、SMJB48IY(GB)、SMJB48IY(PC)、SMJB48IY(PY)、SMJB48IY(TT)、SMJB48IY(WS)、SMJB48IY(YN)、SMJB48TE(AA)、SMJB48UIF(AB)、SMJB48UIF(SA)、SMJB48W(AM)、SMJB48W(GR)、SMJB48W(PV)、SMJC36(AX)、SMJC36(PG)、SMJC36(TM)、SMJC36A(BA)、SMJC36A(PA)、SMJC48(AX)、SMJC48(PG)、SMJC48(TM)、SMJC48A(BA)、SMJC48A(PA)、SMJC48U(GR)、SMJC48U(PG)、SMJD36(BA)、SMJD36(NL)、SMJD36(PA)、SMJD48(BA)、SMJD48(NL)、SMJD48(PA)、SMJHE36(BA)、SMJHE36(PR)、SMJHE36(XA)、SMJHE48(BA)、SMJHE48(XA)、SMJTE34(AD)、SMJTE34(PX)、SMJTE46(AD)、SMJTE46(PX)、SMJY36CJ(ZC)、SMJY36CJ(ZD)、SWFBE75(XA)、SWFBE75(YP)、SWFCE75(AB)、SWFCE75(PJ)、SWFCE75(PS)、SWFCE75(XA)、SWFCE75(YP)、SWGA26(DC)、SWGA26(GF)、SWGA26(TR)、SWGA36(DC)、SWGA36(GF)、SWGA36(TR)、SWGB26(DA)、SWGB26(PV)、SWGB26(VD)、SWGB26X(RC)、SWGB26X(TD)、SWGB36(DA)、SWGB36(PV)、SWGB36(VD)、SWGC26(RA)、SWGC26(TA)、SWGC36(RA)、SWGC36(TA)、SWHA45(RM)、SWHA45(XA)、SWHA55(RM)、SWHA55(XA)、SWHAE45(RM)、SWHAE45(XA)、SWHAE55(RM)、SWHAE55(XA)、SWHB45(NL)、SWHB45(VD)、SWHB55(NL)、SWHB55(VD)、SWSA26(GA)、SWSA26(PA)
  • 車種専用ダッシュマット 真月光 No.36グレート S58/09~ 雅

    車種専用ダッシュマット 真月光 No.36グレート S58/09~

    21,980税込24,178
    1台
    23日以内出荷
    大キルトがレトロなカッコよさ!艶のあるレザーで豪華な車内にグレードアップ! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
    適合車大型適合車種グレート年式S58/09~
  • 車種専用ダッシュマット オリオン No.36グレート S58/09~ 雅

    車種専用ダッシュマット オリオン No.36グレート S58/09~

    21,980税込24,178
    1枚
    32日以内出荷
    見る角度や光の当たり方によって色が変わって見える特徴的なエナメル素材を使用。 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
    用途内装パーツ
  • 車種専用ダッシュマット モンブランローズ No.36 グレート S58/09~ 雅

    車種専用ダッシュマット モンブランローズ No.36 グレート S58/09~

    26,980税込29,678
    1枚
    32日以内出荷
    モンブランローズとはバラ柄とモンブラン柄を見事に融合させたデザインで雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
    用途内装パーツ
  • 車種専用ダッシュマット 華恋 No.36 グレート S58/09~ 雅

    車種専用ダッシュマット 華恋 No.36 グレート S58/09~

    26,980税込29,678
    1枚
    32日以内出荷
    華恋はゴージャスなバラ柄を王冠のように仕立てたデザインで、雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
    用途内装パーツパープル