カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • パソコン/周辺機器(2)

「pu-40a」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニオン ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ユニオン ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    材質ボデー:SCS14A、ガスケット:非石綿シート形状ユニオン種類ねじ込み継手規格面間:キッツ標準、肉厚:キッツ標準ねじの種類Rc最高使用圧力圧力-温度基準:SUS51材質(ガスケット)非石綿シートガスケット
  • ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.114SUS プラグ 藤井高圧

    ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.114SUS プラグ

    藤井高圧
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途ステンレス製継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • SGP管用Uバンド スチール TRUSCO

    SGP管用Uバンド スチール

    TRUSCO
    739税込813
    1個
    当日出荷
    横配管、立て配管にも利用できます。
    用途SGP管用振れ止め金具に。付属品3/8ナット×2個材質スチール(溶融亜鉛メッキ)寸法d(mm)W3/8寸法t(mm)2.3
  • SGP管用Uバンド ステンレス TRUSCO

    SGP管用Uバンド ステンレス

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    横配管、立て配管にも利用できます。
    用途SGP管用締め付け金具に。付属品3/8ナット×2個材質ステンレス(SUS304)寸法d(mm)W3/8寸法t(mm)2.0
  • 鍛鋼製ねじ込み式管継手 白 六角プラグ 藤井高圧

    鍛鋼製ねじ込み式管継手 白 六角プラグ

    藤井高圧
    3,098税込3,408
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.114 六角プラグ 藤井高圧

    鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.114 六角プラグ

    藤井高圧
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込み式管継手 白 沈みプラグ 藤井高圧

    ねじ込み式管継手 白 沈みプラグ

    藤井高圧
    8,198税込9,018
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラックマウント金具 イメージニクス

    ラックマウント金具

    イメージニクス
    13,980税込15,378
    1式
    8日以内出荷
    イメージニクス社製品用ラックマウント金具。イメージニクス社製1U 横幅1/4 サイズ、CROサイズ、30mmピッチ羽型アングル使用の機器の製品を最大2台までラックマウントする為のラックマウント金具です。別売のMK-100との組み合わせで使用します。
    適合機種CROシリーズ全製品、横幅CROサイズ製品(OIL-TX,OIL-RX,OS-1T,OS-1TD,OS-1R,OSP-14S)、NEX-SMARTシリーズ(送信器,受信器)、1U横幅1/4サイズ製品(ADC-165,DVC-165,HDC-165,VIC-165,DCE-112TX,ASE-C21,ADL-40 等)、30mmピッチ羽型アングル使用製品(DCEシリーズ,ISD-U12,SHC-D5,DAE-50A,HAE-50,HC-U1,PU-PH1)
  • ラックマウント金具 イメージニクス

    ラックマウント金具

    イメージニクス
    19,980税込21,978
    1式
    8日以内出荷
    イメージニクス社製品用ラックマウント金具。イメージニクス社製1U 横幅1/4 サイズ、CROサイズ、30mmピッチ羽型アングル使用の機器の製品を最大4台までラックマウントする為のラックマウント金具です。
    適合機種CROシリーズ全製品、横幅CROサイズ製品(OIL-TX,OIL-RX,OS-1T,OS-1TD,OS-1R,OSP-14S)、NEX-SMARTシリーズ(送信器,受信器)、1U横幅1/4サイズ製品(ADC-165,DVC-165,HDC-165,VIC-165,DCE-112TX,ASE-C21,ADL-40 等)、30mmピッチ羽型アングル使用製品(DCEシリーズ,ISD-U12,SHC-D5,DAE-50A,HAE-50,HC-U1,PU-PH1)