カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(139)
- オフィス家具(27)
- 防災用品(25)
- ポンプ・送風機・電熱機器(21)
- 住設機器(15)
- バイク純正部品(14)
- 科学研究・開発用品(14)
- 店舗什器・備品(13)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 梱包用品(10)
- 物流用品(9)
- 医療(8)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- バイク部品(6)
- 卓上消耗品(6)
- 学童・教育用品(6)
- 制御機器(5)
- 電気材料(5)
- メカニカル部品(5)
- クリーンルーム用品(5)
- 清掃用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 切削工具(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 機構部品(3)
- 測定用品(3)
- 手袋(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 事務用品(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 作業工具(3)
- 電動工具(3)
- テープ(2)
- 安全用品(2)
- 建築金物(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 救急・衛生(2)
- 食品・飲料(2)
- 農業機械(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 介護用品(1)
- カー用品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- CAPTAIN STAG(24)
- DOD(ディーオーディー)(10)
- Finn(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- HotaluX(ホタルクス)(4)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- RS PRO(5)
- SAMTEC(4)
- TRUSCO(3)
- アウス(10)
- アズワン(4)
- イトーキ(10)
- イマオコーポレーション(3)
- オカムラ(岡村製作所)(21)
- ホンダ(12)
- 三菱電機(101)
- 岩崎電気(29)
- 積水樹脂(4)
- 鶴見製作所(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「pu150」の検索結果

ポリウレタン車輪のみ 150径
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(24件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷用途階段昇降台車キャスターの交換に軸径(Φmm)8全長(mm)150質量(kg)0.28許容荷重(kg)75車輪径(Φmm)150材質(車輪)ポリウレタン車輪幅(mm)35リム幅(mm)35ボス幅(mm)40ベアリングJBBラジアルボールベアリング許容荷重(N)730
薄手 品質管理用手袋(手のひらコート) 10双入
ミドリ安全¥2,298税込¥2,5281セット(10双)当日出荷従来のウレタン背抜き手袋で作業しづらかった細かい作業にも最適です。 素手感覚で使用できる非常に柔らかい手袋です。用途電気・精密機器・自動車部品などの組立、検査作業、物流などの仕分け、包装作業などに材質繊維部:ナイロン、ゴム、すべり止め部:ポリウレタン厚さ(mm)0.6色ホワイト入数(双)10コーティング手のひらウレタンコーティングゲージ数15ゲージ編
薄手 品質管理用手袋(手のひらコート) 10双入
ミドリ安全¥2,398税込¥2,6381袋(10双)当日出荷従来のウレタン背抜き手袋で作業しづらかった細かい作業にも最適です。素手感覚で使用できる柔らかい手袋です。用途電気・精密機器・自動車部品などの組立、検査作業、物流などの仕分け、包装作業などに。材質繊維部:ナイロン・ゴム厚さ(mm)0.6入数(双)10機能薄手材質(すべり止め)ポリウレタンゲージ数15
無塵衣ロッカー
アズワン¥390,000~税込¥429,000~1個当日出荷から30日以内出荷材質(本体)スチール(焼付塗装仕上げ)電源AC100V 50/60Hz集塵要素プレフィルター・メインフィルター(抗菌・防臭HEPAフィルター)
無塵衣ロッカー APUシリーズ
アズワン¥678,000税込¥745,8001個当日出荷抗菌・防臭HEPAフィルターにより除塵されたクリーンエアーが無塵衣をクリーンに保ちます。 小型のクリーンユニットを2台搭載していますので、クリーンエアーが効率よく行き渡ります。 イオナイザー付きはフィルターを通したクリーンエアーの除電を行います。材質本体・前面/スチール(焼付塗装仕上げ)寸法(mm)(プレフィルター)Φ110(2枚)、(HEPAフィルター)200×200×50t(2枚)電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.8(2Pプラグ)消費電力(W)(50/60Hz)86/88×2風量1.0m3/min以上×2台集塵要素プレフィルター・メインフィルター(抗菌・防臭HEPAフィルター)集塵効率(%)99.97以上(0.3um粒子)
ベンリック プッシュクランプ(レバー付き)
イマオコーポレーション¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から翌々日出荷レバー操作によりボス部が押し出されクランプします。 シンプルで機能的な治具構築を実現します。 旋回方向は右です。
キャスター用車輪(PU型) プレス製ホイルグリーンダンゴム車輪
カツヤマキカイ¥8,898税込¥9,7881個7日以内出荷スタンダードなウレタン車輪車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム車輪幅R(mm)41ボス幅B(mm)50内径d1(Φmm)(軸受)17内径d2(Φmm)(ベアリング止めフタ)25ベアリング呼び番号6203自重(kg)1.3最大荷重(kg)250
ワンプッシュ式掃除口(VP・VU兼用)
アウス¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷マイナスドライバー1本でワンタッチ取外し、装着は軽く押すだけ。内ブタ樹脂により悪臭をシャットアウト。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。材質金属枠:CAC203、蓋:SUS304、臭気止:合成樹脂、アダプター:ABC形状掃除口タイプVP、VU兼用
ステンレス製防虫目皿(VP・VU兼用)
アウス¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。(150A以下)20・25・30mmはVP専用です。ステンレス鋳鋼製。アミはSUS304です。
ツバ広ワンプッシュ式掃除口(VP・VU兼用)
アウス¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷マイナスドライバー1本でワンタッチ取外し、装着は軽く押すだけ。内ブタ樹脂により悪臭をシャットアウト。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。材質金属枠:CAC203、蓋:SUS304、臭気止:合成樹脂、アダプター:ABC形状掃除口タイプVP、VU兼用
ベンリック プッシュクランプ(レバーなし)
イマオコーポレーション¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷レバー操作によりボス部が押し出されクランプします。 シンプルで機能的な治具構築を実現します。 旋回方向は右です。
ワンタッチクランプ プッシュクランプ QLPU QLPU150NR
イマオコーポレーション¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。A25B25L123°HM4×0.7 深さ6質量(g)75タイプフェノール樹脂製F1.7C23E10GM4×0.7 深さ6寸法D(mm)(P.C.D)16K15M12RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)3000
KHK 融着歯車
KHK(小原歯車工業)¥28,980~税込¥31,878~1個7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別平歯車
作業手袋 薄手タイプ 組立・検査用 10双入 NPU-150Bシリーズ
ミドリ安全¥1,998税込¥2,1981袋(10双)6日以内出荷薄手タイプでフィット感に優れた組立・検査用手袋、手のひらウレタンコーティング(スーパーソフトタイプ)、従来の手袋より薄く、伸縮性があるので手にピッタリフィットし、指先を使う細かな作業に適しています。、手袋が軽くすべり止めがやわらかいので、長時間の作業でも疲れにくく作業性抜群です。、汚れの目立ちにくいカラーリングです。、【用途】電気・精密機器・自動車部品等の組立、検査作業、物流等の仕分け、包装作業 他、※回転体に手が巻き込まれる恐れがある時は、手袋を使用しないでください。
ショックモニタ
椿本チエイン¥189,800税込¥208,7801個6日以内出荷から11日以内出荷質量(kg)1シリーズTSM4000アナログ出力信号:DC0~10V電源電圧(V)適用モータ:AC200/220V、AC400/440V適合モータ容量(kW)0.1~110出力接点リレー:AC250V0.5A(誘導負荷cosΦ=0.4)、DC30V0.4A(誘導負荷)、DC110V0.2A(誘導負荷)、最小適用負荷DC24V4mA使用環境標高:1000m以下、オイルミスト、腐食性ガス、塵埃のないこと使用周囲温度(℃)0~50消費電力(VA)10(突入電流5A・5ms以内)モーター電圧(V)入力:AC250(MAX)標高(m)1000以下雰囲気オイルミスト、腐食性ガス、塵埃のないこと電流範囲(A)0.01~999最大消費電力(VA)10(突入電流5A・5ms以内)定格制御電源電圧(V)AC/DC90~250(無極性)使用周囲湿度(%RH)45~85、ただし結露のないこと機械的寿命(万回)出力リレー:1000電気的寿命(万回)出力リレー:10
スーパートラップ付角目皿VP・VU兼用(D-ZL付)
アウス¥22,980~税込¥25,278~1個翌々日出荷ストレーナ―は落とし込み式。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。耐熱温度(℃)80
油性マーカー ハイマッキー
ゼブラ(45件のレビュー)¥119税込¥1311本当日出荷1本で太細両用が使える便利な油性マーカーです。1本で太細両用。 また、極太から極細までの線幅やインク色のラインナップが揃っています。 速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。軸径(Φmm)21.8全長(mm)140.8質量(g)25.1タイプツイン線幅(mm)太/6.0、細/1.5~2.0インク油性染料(アルコール系)商品タイプ使い切り本体
クイックシェードUV 〈キャリーバッグ付〉
CAPTAIN STAG(4件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷付属品ペグ8本、ガイドロープ4本、ペグ用収納袋1枚、キャリーバッグ1枚材質(フレーム)鉄(粉体塗装)収納時寸法(cm)(約)121×21×21材質(天幕)ポリエステル150D(PU1000MM)UV加工
ガイダス PE×9
GOSEN(ゴーセン)¥3,698税込¥4,0681個8日以内出荷あなたの釣りを研ぎ澄ます9本編組PEライン。次の一手へと鋭く導く「金属的感度」。高弾性加工と芯鞘構造により、伸びを極限まで抑制することで、微細なアタリも金属的タッチでの察知が可能に!。芯から極めた「圧倒的強度」。高強度PEコアファイバー実装により、芯から強度を向上させ、より細いサイズを使った攻撃的なスタイルの展開を可能に!。シルキーな滑らかさが紡ぐ「ストレスフリー」。最適化されたブレイド角度により、凹凸感を軽減しガイドノイズをキャンセル、ノンストレスで巻き続けられる安定のリーリングを実現!。ラインカラー。マルチカラー(5色分け)・ライトグリーン・パープルの3種類。
蚊に効く 虫コナーズプレミアム プレートタイプ 150日無臭 虫除け 吊り下げ
金鳥(KINCHO)(1件のレビュー)¥1,090税込¥1,1991個当日出荷吊るだけで蚊に効く、プレートタイプの簡単虫よけ。金鳥独自の3D立体構造メッシュを採用。最後まで確かな効きめを発揮します。150日用。無臭。用途【効能】蚊成虫の侵入阻止又は忌避形状プレート質量(g)108シリーズ虫コナーズ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×232× 27香り無臭適合害虫蚊成虫利用場所屋内外医薬品医療機器等法医薬部外品
ワンアクションテント
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷付属品収納袋トラスコ品番114-8161材質収納袋生地:600×300Dナイロン(PVCコーティング)質量(kg)12.8色(天幕)ダークブルー軒高(m)1.65棟高(m)2.45材質(フレーム)スチール組立方法ワンタッチ式(一体型)奥行(m)2間口(m)2材質(天幕)150D PUコーティングナイロン適合用途日よけ用
ファスナー付き除雪機カバー
INFIMO(2件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷150D 扱いやすく色褪せにくいオックス生地。色褪せにくいブラックの生地で仕上げたロータリータイプの除雪機専用の汎用カバーです。カバー本体後部ファスナー付きで装着が楽々行えます。付属の2.2mのバックル式ベルトとヒモ絞りでカバーのバタつきを押さえます。材質150デニールオックス生地(裏PU加工)色ブラック
エコノミー紙コップ 150mL 1000個入
ナビス(アズワン)¥3,698税込¥4,0681ケース(1000個)当日出荷材質紙(内面PE(ポリエチレン)コーティング)寸法(mm)Φ64×Φ44×72容量(mL)150アズワン品番7-1389-01
ウェットワイプ CRワイプ 150×180mm 50枚入
橋本クロス¥429税込¥4721パック(50枚)当日出荷発塵の少ないポリエステル不織布を使用した、クリーンルーム用ウェットワイプです。ミシン目の無いパウチタイプでシートからの発塵を低減しています。ほこりや汚れの付着しにくいパッケージを採用し、クリーンルーム内への埃の持ち込みを防ぎます。厚手で丈夫な不織布を採用し、保液性があり、しっかりと汚れを拭き取れます。IPAではなく安全性の高いエタノール(60Vol%)を使用しています。液剤を多めに含侵させ、一度のふき取りでしっかりと清掃・除菌作業ができます。用途クリーンルーム内での機器の拭き取りや清掃に。作業台、デスクの清掃、除菌に。金属部分の汚れ落とし、金型の拭き取り、器具の清掃に。ラボラトリー内での器具類の拭き取りに。OA機器の出張メンテナンスに。給茶機や飲料自販機のメンテナンスに。成分60Vol%エタノールトラスコ品番660-2013材質ポリエステル、ポリプロピレン色白タイプパウチタイプケース入数50枚×36袋シートサイズ(mm)180×150
ハイビーム電球タイプ 150形相当
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷長さ(mm)135質量(g)475定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)121定格消費電力(W)10.7定格寿命(時間)40000ビーム光束(Lm)490定格入力電流(A)0.185ビーム角(度)30中心光度(cd)3100グリーン購入法適合
プラチェーンダクト
コガネイ¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から11日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。チューブやケーブルをスマートに収束して、装置可動部の軽快で円滑な作動を確実にサポート。軽量、高耐久のエンジニアリングプラスチック製で、取扱いが容易です。使用温度範囲(℃)-10~80使用環境条件酸・アルカリの雰囲気内、熱湯の中は避けてください。最大移動速度(m/sec)2.5





































![多機能たすきがけストラップ150cm 青 SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24110363-160615-02.jpg)



![多機能たすきがけストラップ150cm 桃 SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24110372-160615-02.jpg)