「pu2nb」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SC-PU2NB シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    SC-PU2NB

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    14,980税込16,478
    1箱(6L×2缶)
    欠品中
    低モジュラス 被塗装性に優れます。(ノンブリードタイブ)
    用途RC造各種非露出目地、ALCパネル非露出目地、サッシまわり非露出目地、等外観(基剤)淡黄色透明液体状、(硬化剤)ペースト状押出し性3秒(5℃)、2秒(23℃)弾性復元性(%)90危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類混合比基剤:硬化剤=100:450指触乾燥時間(時間)23℃/4(1・2・11・12月製造)、10(3・4・9・10月製造)、15(5・6・7・8月製造)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)23℃/3(1・2・11・12月製造)、5(3・4・9・10月製造)、6(5・6・7・8月製造)引張応力(N/mm2)23℃/(アルミ)0.2、(モルタル)0.2
  • ハマタイト SC-PU2NB 遅延剤 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    ハマタイト SC-PU2NB 遅延剤

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    299税込329
    1個(35g)
    4日以内出荷
    SC-PU2NB 遅延剤
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ハマタイト SC-PU2NB 促進剤 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    ハマタイト SC-PU2NB 促進剤

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    299税込329
    1個(35g)
    4日以内出荷
    SC-PU2NB 促進剤
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ハマタイト SC-PU2・NBカラー シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    ハマタイト SC-PU2・NBカラー

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    599税込659
    1個(50g)
    4日以内出荷
    SC-PU2・NB専用カラー ライトグレー
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ハマタイト プライマー No.30 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    ハマタイト プライマー No.30

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    2,898税込3,188
    1缶(500mL)
    欠品中
    ウレタンシーリング材専用のプライマーです。
    仕様使用シーリング:sc-PU2NBタイプ1成分形乾燥時間(分)5℃:60以上、20℃:30以上、35℃:15以上主成分合成ゴム、合成樹脂外観淡黄色透明有効時間開栓後(不使用時密栓):当日内危険等級溶剤酢酸エチル危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mLホルムアルデヒド等級SIA F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
シーリングカテゴリ