カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「puf-07」の検索結果

ウレタンフォーム波型
WAKI(和気産業)(9件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 吸音性・緩衝性に優れています。材質ウレタン長さ(mm)400幅(mm)400厚さ(mm)30色グレー寸法(幅W×長さL)(mm)400×400耐熱温度(℃)約70RoHS指令(10物質対応)対応
高容量PUFチューブ(65×125 mm・1層式・75 mm PUF)
SKC(環境測定)¥38,980税込¥42,8781個46日以内出荷High-volume PUF Tubeで、PUFを充填した1セクション構成、75 mm仕様とし、65 x 125 mmサイズのガラスチューブに充填しています。EPA IP-7、TO4A、TO-13AおよびASTM D6209に対応し、チューブ両端はガラスオープン仕様です。用途SKCの事前洗浄済みで使用準備が整ったLow-volume PUF Tubesは、ポリウレタンフォーム(PUF)単体またはPUFと吸着剤の組み合わせを充填した構成で、住宅、公共施設、オフィスにおける農薬の室内空気および環境大気サンプリングに関するEPAおよびASTMの試験法規格に適合しています。仕様●充填剤処理:洗浄済み●セクション数:1層構成供給方式受注生産材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤PUF