カテゴリ
- 清掃用品(13)
- 電気材料(3)
- 洗剤・除去剤(1)
- 救急・衛生(1)
- カー用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pulex」の検索結果

ステンプロワイパー
テラモト(27件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ステンレス製スクイジーのお買い得タイプです。用途水切り、スクイジー、窓用適合ポール(HP-500-110-0、HP-500-120-0、HP-500-130-0、HP-500-160-0)、専用ベンダー(HP-515-400-0)材質フレーム:ステンレス、グリップ:TPE樹脂、先ゴム:合成ゴム繰り返し・詰め替え対応
スクイジー ステンレス
テラモト¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷丈夫で耐久性が高い、ステンレス製のスクイジーです。用途水切り、スクイジー、窓用材質フレーム:ステンレス、グリップ:合成ゴム、先ゴム:天然ゴム繰り返し・詰め替え対応
プロワイパー
テラモト(31件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷ビルの窓清掃にも使用されている業務用(プロ用)ゴムを採用。伸縮ポールを使えば高所の掃除もラクにできます。用途水切り、スクイジー、窓用材質フレーム:ABS樹脂、先ゴム:合成ゴム繰り返し・詰め替え対応
ハイポール用 ウォッシャー スペア
テラモト(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷ハイポール用ウォッシャーのスペアです。用途窓そうじ用材質糸:吸水アクリル・ポリエステル繰り返し・詰め替え対応
プロテック グラススクイジー(ステンレスグリップ付)
CONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷耐久性のあるステンレスタイプです。用途窓用水切り材質ハンドル・押さえ/ステンレス、グリップ・ゴム/合成ゴム繰り返し・詰め替え対応
プロテックグラススクイジー(スペア)
CONDOR(山崎産業)(10件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷プロテックグラススクイジー共通スペア。適合本体(真鍮グリップ付、SUSグリップ付)共通スペア種別スペア材質合成ゴム繰り返し・詰め替え対応
スクイジー替えゴム(マスターラバー)
ETTORE(エトレ)(17件のレビュー)¥399~税込¥439~1枚当日出荷から4日以内出荷スクイジー用の替えゴムです。エトレのゴムは精巧なエッジを維持する為、一つ一つ丁寧な検査を行っております。用途ガラス、カガミの清掃材質合成ゴム繰り返し・詰め替え対応
ビッグスペシャル
リスダンケミカル¥15,980税込¥17,5781缶(18L)5日以内出荷あらゆる床面の汚れから油汚れ、一般の汚れ落としとして、幅広く使用できる万能強力クリーナーです。 1.優れた浸透性で頑固な汚れを素早く落とすことができます。 2.洗浄効果と同時に除菌・防臭効果を発揮します。 3.下地を傷めず汚れをキレイに洗浄できます。用途床面、什器等あらゆる一般の汚れ落とし成分非イオン活性剤、グリコール系溶剤使用方法(1)ビッグスペシャルを汚れの度合いに応じて、原液~100倍に水希釈し、スポンジまたは布で洗浄します。(2)洗浄後はキレイな雑巾で何回か水拭きし、洗剤分を完全に拭き取ります。希釈倍率原液~100倍液性弱アルカリ性
プロテックグラススクイジー(真鍮グリップ付)
CONDOR(山崎産業)(15件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷特殊カットのエッジでガラス表面の水や洗剤液を一気にかきとります。重量バランスが良い真鍮タイプ。種別本体材質ハンドル・押さえ:真鍮グリップ・ゴム:合成ゴム繰り返し・詰め替え対応
ハイポール用 ウォッシャー
テラモト(11件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷手の届かない窓には、ポールの先端にウォッシャーを付けると、危険な作業をすることなく安全に洗うことができます。用途窓そうじ用材質糸:吸水アクリル・ポリエステル、ハンドル:アルミ・ナイロン繰り返し・詰め替え対応
病院用ハイター 業務用
花王(14件のレビュー)¥359~税込¥395~1本(600g)ほか当日出荷から5日以内出荷次亜塩素酸ナトリウム配合。 除菌・消臭・漂白の幅広い用途に使用できます。 白物せんい製品、厨房用品、食器の除菌※・消臭・漂白に。 器具、浴槽周り、トイレ周りの除菌に※。 ※すべての菌を除菌するわけではありません。用途●水洗いできる白物せんい製品(木綿、麻、ポリエステル、アクリル、レーヨン、キュプラ) ●プラスチック製品(メラミン、ウレタンを除く) ●ガラス製品 ●陶器 ●木、竹製品 ※一部の樹脂加工されたせんい製品では黄変することがあるので、使用量の目安を守り、2時間以上は浸さない。 《使えないもの》 ●毛、絹、ナイロン、アセテート及びポリウレタンのせんい製品 ●色物、柄物のせんい製品 ●金属製の付属品(ファスナー、ボタン、ホックなどの留具)がついた衣料 ●金属製の器具、容器、用具 ●メラミン、ウレタン製品 ●漆器 ●獣毛のはけ ●浴槽の栓などの黒色のゴム部分 ※せんい自体が変質して黄ばんだものは、漂白剤でも元に戻らない。 ※材質が不明なもの・木製品は変色することがあるので目立たない場所で確認してから使う。 ※水酸化ナトリウム配合 【布製品への試し方】 原液を水で10倍に薄めた液を目立たない部分につけ、5分ほどで変色するものには使わない。シリーズハイター
Daily Clean グラススクイジー EX スペア
CONDOR(山崎産業)(2件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷取り替え用スペア。独自の特殊カット面ゴムで超水切り!!材質合成ゴム繰り返し・詰め替え対応
スクイジー ステンレス
ETTORE(エトレ)¥5,498~税込¥6,048~1セット5日以内出荷から10日以内出荷ステンレス製チャンネル(メーカー品番1169)とハンドル(メーカー品番1330)のセット。30cmタイプ。繰り返し・詰め替え対応
ヘリックス USB HD AUDIO INPUT MODULE DSP PRO MK3 HELIX DSP PRO MK3用 USBオーディオ入力エクステンションカード
HELIX¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷・HELIX(へリックス)のDSP PRO MK3用エクステンションカード、USB HD AUDIO INPUT MODULE【DSP PRO MK3】です。・HELIX EXETENSION CARD は用途に応じてプロセッサー / プロセッサーアンプの入力を拡張できます。・拡張カードは全4モデル、USB HD AUDIO INPUT / Bluetooth HD INPUT / Optical INPUT / 3.5mm AUX INPUT HELIX EXETENSION CARD はプロセッサーの機種別の商品になります。・必ず、プロセッサーの機種を確認してください。他のモデルへの流用はできません。・P-SIX DSP / DSP PRO はそれぞれMK2の商品が適合、DSP.3 は DSP.2 のモジュールが適合します。
Duplex patch push-pull XD to LC
HUBER & SUHNER¥7,198~税込¥7,918~1個7日以内出荷仕様●伝播モード:シングルモード●コア直径:2.1 (Cable)mm●シース色:黄●基準適合:IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, UL 94 V-0
Duplex patch push-pull XD to LC OM4
HUBER & SUHNER¥6,398~税込¥7,038~1個7日以内出荷仕様●伝播モード:マルチモード●コア直径:2.1 (Cable)mm●シース色:紫●基準適合:IEC 61300-3-34, IEC 61300-3-6, UL 94 V-0
Duplex patch LC push-pull XD to LC
HUBER & SUHNER¥5,798~税込¥6,378~1個7日以内出荷仕様●伝播モード:シングルモード●コア直径:2.1 (Cable)mm●シース色:黄●基準適合:IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, UL 94 V-0RoHS指令(10物質対応)対応