カテゴリ

  • バイク純正部品(374)
  • 制御機器(47)
  • 切削工具(45)
  • バイク部品(44)
  • メカニカル部品(38)
  • トラック純正部品(37)
  • パソコン/周辺機器(31)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 学童・教育用品(14)
  • オフィス家具(12)
  • 自転車部品(12)
  • 農業機械(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 自動車純正部品(9)
  • 建築金物(7)
  • 電気材料(6)
  • 測定用品(6)
  • テープ(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 家電(5)
  • 厨房用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 電動工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 医療(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • 安全標識(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ホンダ(341)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(44)
  • 三菱ふそう(40)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(22)
  • メディアカバーマーケット(19)
  • SMC(18)
  • AFAM(アファム)(16)
  • BAGSTER (バグスター)(13)
  • SPARKFUN(13)
  • KOA(12)
  • ゴールドメダル(12)
  • 内田洋行(11)
  • TENRYU(天龍製鋸)(11)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(11)
  • MARWI(11)
  • BMW(9)
  • LAMP(スガツネ工業)(8)
  • マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(8)
  • KTM(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(75)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
  • リサイクル・リビルト(2)
  • レンタル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「puls」の検索結果

777件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粗面ラインテープLS 日東エルマテリアル粗面ラインテープLS日東エルマテリアル(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻ほか
当日出荷
工場や倉庫などの区画標示、通路標示用テープです。 コシのある基材と強力な粘着剤を使用しているため粗面にもよく追従します。 耐摩耗性、耐久性に優れた厚手タイプです。 テープ表面に汚れが付いても拭き取りやすくなっています。 貼付け直後から使用・通行ができます。
用途工場内や倉庫等の安全通路表示や区画整理に 駅、病院や商業施設などの順路表示に主な用途表示・安全用引張強度(N/10mm)193.2粘着力(N/20mm)14.58特性耐久・耐摩耗性
ゼットソー 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(84件のレビュー)
579税込637
1枚ほか
当日出荷
鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
IMPULSE アルカリ乾電池 東芝IMPULSE アルカリ乾電池東芝
319税込351
1パック(1本)
当日出荷
幅広い用途においてハイパワーを発揮します。高級イメージの洗練されたデザインです。
トラスコ品番631-4595タイプ9V形電圧(V)9使用推奨期限2年入数(本)1
配線孔キャップ LSU型、LS型 LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ LSU型、LS型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
片側はめ込みタイプです。薄型タイプはH寸法が浅いので薄い板にもお使いいただけます。蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
形状丸型材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
配線孔キャップ LSU型、LS型 LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ LSU型、LS型LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から5日以内出荷
板の両側から挟み込んで取り付けるタイプです。適応板厚は4サイズあり、12~40 mmと幅広く対応します。両側の蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
材質ABS樹脂形状丸型
ロングハンドタップ LS-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングハンドタップ LS-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSR型 鶴見製作所低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSR型鶴見製作所(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
当日出荷から3日以内出荷
サクションカバー吸い込み側ゴムベローズの働きで底部ストレーナが目詰まりしても側面スリットより吸水が可能です。羽根車には耐水性特殊ウレタンゴムを採用し、FCD700の約3倍の耐摩耗性を実現。そのうえ羽根車が摩耗しても性能が落ちにくい特性を持っています。低水位用底部設計により、ポンプ底部より10mmの水があれば揚水が可能です。わずかな水も排水します。(呼び水不要タイプ)底部はポンプケーシングからスタンド部まで合成ゴムの一体成形のためフロアを傷めず、本体への衝撃を吸収します。アルミダイカスト、耐摩耗性特殊合成ゴム、耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ポンプを逆さまにしても倒れない形状設計。ポンプ部は13mmのボックスレンチ1本で羽根車をはずすことなく、メンテナンス作業が行えます。
用途一般建設工事の床水排水用。マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。
ロングスパイラルタップ LS-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングスパイラルタップ LS-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ロングポイントタップ LS-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングポイントタップ LS-POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ケーブル Impulse PD USB-C 3.1 [Type-C to Type-C] AUKEY(オーキー)ケーブル Impulse PD USB-C 3.1 [Type-C to Type-C]AUKEY(オーキー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
【10Gbpsデータ通信&4K@60Hz高解像度】USB3.1 Gen2規格で最大10Gbpsのデータ転送速度を実現し、オーディオやビデオ信号だけでなく、HD動画の送受信まで数秒で完了します。また、4Kにも対応しており、高品質な映像を大画面で楽しめます。(出力機器とモニターにDisplayPort Alternate Modeが必要)。 【USB Power Delivery対応&E-Markerチップ搭載】USB Power Delivery技術に対応し、E-Markerチップを搭載しているため、最大100W(5A)まで安全かつ安定して出力することが可能です。スマホだけでなく充電に時間のかかる各種タブレット、PCなどの充電時間を大幅に短縮できます。※充電器と接続する機器がPD対応している場合に限ります。 【幅広い互換性】USB-Cに対応したスマホ、タブレット、ノートPC、ゲーム機及びその他のUSB-Cデジタル端末に対応します。Nintendo Switch、Macbook、Galaxy S10 / S10+ / S9 / S9+ 、Huawei Mate 10/P10/P20 、HTC U11/10などのUSB Type-C 端子搭載の機器でお使いいただけます。 【優れた耐久性】内部は耐久性と安全性を考慮した構造で、外装は高品質で柔らかなTPE素材を使用しており、断線しにくく、裂けるや結びることもなく、高い耐久性を実現したケーブルです。
材質TPEブラック質量(g)37最大出力(W)100(20V5A)ケーブル長(m)1最大解像度4KRoHS指令(10物質対応)対応転送速度(Gbps)最大10
ゼットソー ハンドル 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー ハンドル岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適の条件を備えています。 この組織を得るためにの熱処理が、衝撃焼入れです。 メーカー製の鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。 (登録商標 第1986814号)
ピッチ(mm)1.75板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.92刃わたり(mm)265
分割式配線孔キャップ LS50S-S型 LAMP(スガツネ工業)分割式配線孔キャップ LS50S-S型LAMP(スガツネ工業)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
高級感のある亜鉛合金製の配線孔キャップです。 本体を分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部を外さずに交換できます。 蓋の裏面に抜け止めゴムがついているため、ケーブルなどが当たっても外れにくいです。
質量(g)64
ロングネックポイントタップ LS-PO-K YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングネックポイントタップ LS-PO-KYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工溝数3
DCモータコントローラSP ワンダーキットDCモータコントローラSPワンダーキット(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
PWM(PulseWidthModulation)制御+フィードバックによる、模型用モーターに最適な簡易型DCモータコントローラーキットです。DCモータの回転数を一定に保つ様に制御することができます。回転方向は正転・停止・逆転を基板上のスイッチで切り替え可能です。
種類工作キットモーター使用可能/マブチ RE260、FA130などの模型向けモータ出力電流(A)平均0.9、ピーク時12電源電圧(V)DC2~3回転制御スイッチによる正転←停止→逆転の切替基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×73×16
角型配線孔キャップ LSUKS型、LSKS型 LAMP(スガツネ工業)角型配線孔キャップ LSUKS型、LSKS型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から4日以内出荷
蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。43 mm角と50 mm角のタイプが新しく加わりました。
形状角型(丸型取付穴)材質ABS樹脂仕様本体を釘で固定することで回り止めができます。本体の裏2箇所に薄肉加工を施していますので、釘で固定してご使用ください。(推奨釘:丸頭釘1.2×10、頭径4 mm以下、胴部径1.9 mm以下)RoHS指令(10物質対応)対応
キュベット BIORADキュベットBIORAD
29,499税込32,449
1箱(50個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
Gene Pulserシリーズ、Micro Pulserに適しています。サンプルに合せて、3種類(0.4cm/0.2cm/0.1cm)の電極間距離があります。正確な電極間距離、徹底された洗浄、堅固な構造により高い再現性を実現します。滅菌済で使いやすい個別包装です。電極間距離ごとに色分けされたキャップと包装袋です。
ケーブル Impulse series Digital Display [Type-C to Type-C] AUKEY(オーキー)ケーブル Impulse series Digital Display [Type-C to Type-C]AUKEY(オーキー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
【デジタル表示】 デジタル表示機能を搭載しており、リアルタイムに電力数値が表示されます。チェッカーなどを使わずに接続機器の充電状況を随時確認することが可能です。PD表示の有無でPD急速充電か低速充電かがすぐ分かりとても便利です。 【急速充電・高速データ転送に対応】 USB PD (Power Delivery)による最大100W (20V/5A)の急速充電に対応しています。Type-C端子搭載のパソコン、スマートフォン、タブレット、充電器やゲーム機器など、さまざまなUSB-C機器の充電に最適です。内蔵のスマートチップ eMarkerが、過充電や発熱を防止し接続機器のバッテリーを保護し、安定した高速充電を提供します。また、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。大容量のファイル・写真・音楽データなども、短時間で転送完了します。 【高品質で優れた耐久性】 本製品のケーブルは耐久性に優れた編組ナイロンで外装され、なめらかな手触りで高級感のある外観です。抜群の柔軟性と耐久性があり10,000回以上の折り曲げ強度試験にも合格しています。からまりにくく折り曲げにも強く、断線しにくい製品です。
材質亜鉛合金+ナイロン編みブラックケーブル長(m)約1(コネクター部分を含む全長)本体質量(g)約38コネクタ形状USB-C to Cデータ転送速度最大480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0ケーブル種類耐久性適合用途充電/データ転送
ピペットライトXLS+ LTSタイプ L-300XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ピペットライトXLS+ LTSタイプ L-300XLS+METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
62,980税込69,278
1本
翌々日出荷
スムースな操作感高精度独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 ピペットライトXLS+ LTSタイプ
容量(μL)300最小目盛(μL)20アズワン品番64-3927-89
ピペットライトXLS+ LTSタイプ L-2000XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ピペットライトXLS+ LTSタイプ L-2000XLS+METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
62,980税込69,278
1本
翌々日出荷
スムースな操作感高精度独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 ピペットライトXLS+ LTSタイプ
容量(μL)2000最小目盛(μL)200アズワン品番64-3927-91
ピペットライトXLS LTSタイプ L-20MLXLS METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ピペットライトXLS LTSタイプ L-20MLXLSMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
76,980税込84,678
1本
翌々日出荷
スムースな操作感高精度独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 ピペットライトXLS LTSタイプ
容量(μL)20000最小目盛(μL)2000アズワン品番64-3927-94
ピペットライトXLS+ LTSタイプ L-100XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ピペットライトXLS+ LTSタイプ L-100XLS+METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
62,980税込69,278
1本
翌々日出荷
スムースな操作感高精度独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 ピペットライトXLS+ LTSタイプ
容量(μL)100最小目盛(μL)10アズワン品番64-3927-87
ピペットライトXLS+ LTSタイプ L-20XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ピペットライトXLS+ LTSタイプ L-20XLS+METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
62,980税込69,278
1本
翌々日出荷
スムースな操作感高精度独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 ピペットライトXLS+ LTSタイプ
容量(μL)20最小目盛(μL)2アズワン品番64-3927-86
ピペットライトXLS+ LTSタイプ L-2XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ピペットライトXLS+ LTSタイプ L-2XLS+METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
66,980税込73,678
1本
翌々日出荷
スムースな操作感高精度独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 ピペットライトXLS+ LTSタイプ
容量(μL)2最小目盛(μL)0.2アズワン品番64-3927-84
ピペットライトXLS LTSタイプ L-5000XLS METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ピペットライトXLS LTSタイプ L-5000XLSMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
73,980税込81,378
1本
翌々日出荷
スムースな操作感高精度独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 ピペットライトXLS LTSタイプ
容量(μL)5000最小目盛(μL)500アズワン品番64-3927-92
ピペットライトXLS+ LTSタイプ L-10XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ピペットライトXLS+ LTSタイプ L-10XLS+METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
66,980税込73,678
1本
翌々日出荷
スムースな操作感高精度独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 ピペットライトXLS+ LTSタイプ
容量(μL)10最小目盛(μL)0.5アズワン品番64-3927-85
ピペットライトXLS+ LTSタイプ L-1000XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ピペットライトXLS+ LTSタイプ L-1000XLS+METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
62,980税込69,278
1本
翌々日出荷
スムースな操作感高精度独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 ピペットライトXLS+ LTSタイプ
容量(μL)1000最小目盛(μL)100アズワン品番64-3927-90
ピペットライトXLS+ LTSタイプ L-200XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ピペットライトXLS+ LTSタイプ L-200XLS+METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
62,980税込69,278
1本
翌々日出荷
スムースな操作感高精度独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 ピペットライトXLS+ LTSタイプ
容量(μL)200最小目盛(μL)20アズワン品番64-3927-88
配線孔キャップ LS60F型 LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ LS60F型LAMP(スガツネ工業)
379税込417
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワンタッチで簡単に板金に取付できます。 開閉カバー付きで、使わない時は穴を隠せます。 0.8~2.0mmの幅広い板厚に対応します。 難燃グレードの樹脂を使用しています。(UL94V-0適合)
用途操作卓、ボックス盤、セルフレジなど材質ABS樹脂最小適合板厚(mm)0.8質量(g)15.3最大適合板厚(mm)2穴径(Φmm)55
クイジナート フードプロセッサー DLCシリーズ(中型) クイジナートクイジナート フードプロセッサー DLCシリーズ(中型)クイジナート(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1個
当日出荷
プロの厨房に革命を起こして、世界中の名シェフに愛され続ける理由が、ここにあります。 パワフルで耐久性に優れたしかも静かなインダクションモーターを装備。機械の心臓部には高出力、長寿命、低騒音の三拍子揃ったインダクションモーターを採用。 フタが閉まらなければ、作動しない安全設計。いずれかのパーツが外れたり、装備していないと作動しない安全設計になっています。 使いやすいピアノタッチのレバー操作。ONは連続使用、PULSE/OFFは瞬間作動と停止に。扱いやすいレバースイッチで仕上がりも思いのまま。
用途食材の下拵え(生野菜・肉・魚)に。消費電力(W)360/380容量(L)3付属品メタルブレード、プラスティックスパチュラ―、クリーニングブラシコード長さ(m)約1.8電源(単相/V)100 50/60Hz定格時間(分)25回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800
PULLEY,RECOILSTAR ホンダPULLEY,RECOILSTARホンダ
7,698税込8,468
1個
欠品中
Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4, Micro-Changeシリーズ 日本モレックス(molex)Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4, Micro-Changeシリーズ日本モレックス(molex)
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
ケーブルタイプ:80xxxxxE03xxxx:黒色PUR製被覆、0.34mmサイズのPVC導線、300V、80℃、ULAWM2464仕様80xxxxxP03xxxx:黒色PUR製被覆、0.34mmサイズのPUR製/PVC製導線、300V、80℃80xxxxxH08xxxx:黒色PUR製被覆、0.25mmサイズのPVC導線、300V、80℃、低発煙/ハロゲンフリー(LSOH)、ULAWM21198仕様80xxxxxH09xxxx:黒色PUR製被覆、0.34mmサイズのPVC導線、300V、80℃、低発煙/ハロゲンフリー(LSOH)、ULAWM21198仕様構成803000、804000、805000、80800:メス、ストレート803001、804001、805001、808001:メス、ライトアングル.Brad(R)Micro-Change(R)M12Aコーディング、シングルエンド、メスコードセット.Brad(R)Micro-Change(R)のシングルエンド、ピグテール、メスを特徴とするコードセットです。M12のキー溝はシングル(Aコーディング)、コネクタボディはPUR製、金めっき銅コンタクトを備えています。これらのBrad(R)Micro-Change(R)M12シングルエンドメスコードセットには、ストレート又はライトアングルのコネクタ構成があり、多種多様なケーブルタイプが用意されています。.IEC準拠のM12コードセットアセンブリ過酷な使用環境に対応したIP67、NEMA6規格に準拠防振機能3極、4極、及び5極は、相互接続が可能
仕様コーディング:Aタイプ(シールド/非シールド)シールドなし長さ(m)5シリーズMicro-Change保護等級IP67芯数4RoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダーコネクタ1:メスコネクタ2未処理終端
Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, コア数:4 日本モレックス(molex)Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, コア数:4日本モレックス(molex)
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ケーブルタイプ:80xxxxxE03xxxx:黒色PUR製被覆、0.34mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃、ULAWM2464仕様80xxxxxP03xxxx:黒色PUR製被覆、0.34mm:sup>:2:/sup>:サイズのPUR製/PVC製導線、300V、80℃80xxxxxH08xxxx:黒色PUR製被覆、0.25mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃、低発煙/ハロゲンフリー(LSOH)、ULAWM21198仕様80xxxxxH09xxxx:黒色PUR製被覆、0.34mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃、低発煙/ハロゲンフリー(LSOH)、ULAWM21198仕様構成803000、804000、805000、80800:メス、ストレート803001、804001、805001、808001:メス、ライトアングル.Brad(R)Micro-Change(R)M12Aコーディング、シングルエンド、メスコードセット.Brad(R)Micro-Change(R)のシングルエンド、ピグテール、メスを特徴とするコードセットです。M12のキー溝はシングル(Aコーディング)、コネクタボディはPUR製、金めっき銅コンタクトを備えています。これらのBrad(R)Micro-Change(R)M12シングルエンドメスコードセットには、ストレート又はライトアングルのコネクタ構成があり、多種多様なケーブルタイプが用意されています。.IEC準拠のM12コードセットアセンブリ過酷な使用環境に対応したIP67、NEMA6規格に準拠防振機能3極、4極、及び5極は、相互接続が可能
仕様コーディング:Aタイプ(シールド/非シールド)シールドなし定格電流(A)4保護等級IP67芯数4RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅合金コネクタ2未処理終端
TRACOPOWER バッテリーモジュール,入力電圧:24 → 28V dc,出力電圧:24V dc TRACO POWERTRACOPOWER バッテリーモジュール,入力電圧:24 → 28V dc,出力電圧:24V dcTRACO POWER
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
定格電力 = 360W出力電圧 = 24V dc入力電圧 = 24 → 28V dc実装タイプ = DINレールマウントタイプ = バッテリモジュール幅 = 35mm奥行き = 110mmTRACOPOWER DIN Rail Battery Control ModuleThe TRACOPOWER TSP series DIN rail battery control module has a universal input voltage of 24VDC and also allows to be used in almost all single and 2-phase power networks. This module provides a professional battery controller to charge and monitor an external lead-acid battery. It is an ultra-compact and Snap-On mount rugged metal case module. Its output current is 15A with an output voltage rating of 24VDC. Note: Both the Battery Controller Module and the Buffer Module have an operating temperature of -25 to 70℃ with a derating above 40℃ of 1.5% / K.Features and BenefitsAlarm outputs for input, output and battery condition Buffer module for power backup Controlled end of charge voltage by a temperature sensor Operating temperature ranges between -25℃ and 60℃ Overload and short circuit battery protection Power rating is 360W Remote ON/OFF for battery and power supply Ripple factor and noise is 200mV Shock and vibration proofApplicationsFactory automation and process control Power managementCertificationsIEC / EN 61204-3
RoHS指令(10物質対応)対応
任意波形/ファンクション・ジェネレータ SDG1000X/SDG2000X/SDG6000Xシリーズ(30MHz~500Mhz、2ch) SIGLENT任意波形/ファンクション・ジェネレータ SDG1000X/SDG2000X/SDG6000Xシリーズ(30MHz~500Mhz、2ch)SIGLENT
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷
【高性能デュアル出力】 正弦波・方形波、150M、1.2G、2.4GSa/sサンプリング、14ビット/16ビット分解能で精密な信号を生成。研究・教育から電子回路検証まで幅広く活用可能。 【低ジッタ・高品質信号】 EasyPulseテクノロジー対応。低ジッタ・高性能なパルス/矩形波出力により、高速回路評価に最適。 【直感操作&拡張性】 付属ソフト「EasyWave」で自由に波形を作成。デュアルチャンネルの合成出力や高調波シミュレーションを搭載し、効率的に試験環境を構築可能。
用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています質量(kg)3.5電源電源容量:100V 0.5Aチャンネル数2ch外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)261×296×108インターフェースUSBホスト、USBデバイス、LANディスプレイ4.3インチLCD波形標準波形:サイン波、方形波、パルス、ランプ、ノイズ、任意波形:196種のビルトイン波形、ユーザー定義任意波形変調方式AM、FM、PM、FSK、ASK、PSK、PWM、スイープ、バースト
カートリッジベアリング MARWIカートリッジベアリングMARWI
849税込934
1個
4日以内出荷
Frame (suspension pivot): Various brands Pedal: Various brandsPulley: Various brands
用途Races:CrMoBalls:CrMo (HRC 61-66)Retainer:SteelSealing:Rubber 2RS (light contact)Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-3Quantity of balls:9 pcsDimension of balls:1.588mm(1/16)Basic dynamic load rating:0.541 kNBasic static load rating:0.276 kNサイズ7×13×4
セラミックベアリング MARWIセラミックベアリングMARWI
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
Hub / wheel:Various brandsPulley:Various brands
用途Races:CrMoBalls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)Retainer:NylonSealing:Rubber LLB (non-contact) Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-5Quantity of balls:11 pcs Dimension of balls:2.0mmBasic dynamic load rating:1.252 kNBasic static load rating:0.592 kNサイズ8×16×5
カートリッジベアリング MARWIカートリッジベアリングMARWI
849税込934
1個
4日以内出荷
Frame (suspension pivot): Various brandsPedal: Time pedals Pulley: Various brands
用途Races:CrMoBalls:CrMo (HRC 61-66)Retainer:SteelSealing:Rubber 2RS (light contact)Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-3Quantity of balls:8 pcsDimension of balls:2.381mm (3/32)Basic dynamic load rating:1.340 kNBasic static load rating:0.523 kNサイズ6×15×5
カートリッジベアリング MARWIカートリッジベアリングMARWI
849税込934
1個
4日以内出荷
Hub / wheel:Mavic. Novatec and many other brandsFrame (suspension pivot): Various brandsPulley: Various brands
用途Races:CrMoBalls:CrMo (HRC 61-66)Retainer:SteelSealing:Rubber 2RS (light contact)Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-3Quantity of balls:7 pcsDimension of balls:3.969mm (5/32)Basic dynamic load rating:3.350 kNBasic static load rating:1.400 kNサイズ8×22×7
カートリッジベアリング MARWIカートリッジベアリングMARWI
989税込1,088
1個
4日以内出荷
Hub / wheel:Various brands Frame (suspension pivot):Various brandsPulley:Various brands
用途Races:CrMoBalls:CrMo (HRC 61-66)Retainer:SteelSealing:Rubber 2RS (light contact)Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-3Quantity of balls:7 pcsDimension of balls:3.175mm(1/8)Basic dynamic load rating:1.990 kNBasic static load rating:0.865 kNサイズ8×19×6
セラミックベアリング MARWIセラミックベアリングMARWI
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
Pedal:Various brandsPulley:Various brands
用途Races:CrMoBalls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)Retainer:NylonSealing:Rubber LLB (non-contact) Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-5Quantity of balls:7 pcs Dimension of balls:3.175(1/8)mmBasic dynamic load rating:2.336 kNBasic static load rating:0.896 kNサイズ7×19×6
...