カテゴリ
- オフィス家具(13)
- 制御機器(11)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- バイク純正部品(4)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 保管用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「puw10」の検索結果

レール取付型 ネジアップ式 2段端子台 PUWシリーズ
東洋技研(2件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。 2段構造とアップ機構。省スペースと省力化を同時に実現しました。用途信号用、電源用、中継、2D CAD。RoHS指令(10物質対応)対応
ネオソフトPEエプロン
メディテックジャパン¥859~税込¥945~1箱(50枚)ほか当日出荷から7日以内出荷薄手で安価なポリエチレン製エプロンです。箱入りで置き場所を選びません。3色あり、カラーコントロール等にお勧めです。ネック部分にスリットがあり、スリット部から引っ張ると破れやすく、簡単に脱ぐことができます。用途食品工場等でのユニフォーム汚れ防止に。清掃時の着衣汚れ防止に。材質ポリエチレン厚さ(mm)約0.017サイズフリー幅(cm)約68全長(cm)約120ひも長(cm)約50
ショートバー(□B8-Jタイプ)
東洋技研¥209~税込¥230~1個ほか当日出荷安全性に配慮した絶縁被覆付です。適合機種CTW-15S2、CTW-15R、PUW-20、CT-15S、CT-15、AT-10、ATJ-10、RT-20S、DT-15材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC端子間ピッチ(mm)8(1極跳び)耐電圧(V/min)AC1500定格電流(JIS)(A)15
ショートバー(□BR7Aタイプ)
東洋技研¥97~税込¥107~1個ほか当日出荷から7日以内出荷安全性に配慮した絶縁被覆付です。 黒、黄緑、橙の3色を揃えておりますので、用途に応じた使い分けが可能です。
端子台オプション カバー
東洋技研¥939税込¥1,0331枚当日出荷標準カバーから安全性を特に重視したセフティカバーを用意しております。適合機種CTW、PUW-10、20材質PCRoHS指令(10物質対応)対応
エスロン HTパイプ
セキスイ(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本3日以内出荷から5日以内出荷高温域で使用でき、耐久性、電気絶縁性に優れています。 保温性が抜群です。スケールがつきません。 安価で経済的。施工も簡単です。 スケールがつきません。用途給湯および冷・暖房配管管種HT長さ(mm)4000形状パイプ長さ許容差(mm)±10
イージーカポリパイプW 10mm被覆付
オンダ製作所¥12,980~税込¥14,278~1巻(30m)ほか3日以内出荷架橋ポリエチレン管の10mm被覆付き。 巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。 配管の敷設、狭所での通管に便利です。 架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。材質PEX長さ(m)30使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
ベッドガードハイタイプWH CW1160 10106
不二貿易¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷色ホワイト鉄板厚さ(mm)0.7外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×450折りたたみ寸法(mm)625×25×450脚(mm)25×400
汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 自動交互形
鶴見製作所¥79,980~税込¥87,978~1台3日以内出荷から8日以内出荷ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。 スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用タイプ自動交互形
被覆カポリパイプW 10mm被覆付10m巻
オンダ製作所¥3,998~税込¥4,398~1巻(10m)4日以内出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管の10mm被覆付き。 ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。 樹脂管の長さ表示があらかじめ印字されていますので、切断の目安になります。 パイプの長さが10mなので、少量使いに便利です。 架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。材質PEX長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
ショートバー(SBR7Aタイプ)
東洋技研¥249~税込¥274~1セット(10個)7日以内出荷適合機種PTU-10、PT-SS10、PUW-10、FP-10端子間ピッチ(mm)7材質(端子)C2680R/Niメッキ定格電流(JIS)(A)15結線方法丸型圧着端子用
UR壁面オープンタイプ W120×H210cm ホワイト 2連結・上部ネット・木棚・収納トロッコ付きセット
ストア・エキスプレス¥199,800税込¥219,7801セット7日以内出荷シンプルなデザインとローコストが魅力の「ユニットラック」の壁面タイプ2連結のセット販売です。人気のエクリュ木棚・収納トロッコ・上部ネット付きのセットです。棚板は2.5cm間隔で高さ調整できます。※棚上の陳列物はセット内容に含まれていません。仕様●セット内容:UR壁面タイプW120×H210cmオープンタイプ本体×1 UR壁面タイプW120×H210cmオープンタイプ連結 ×1 木棚セットW120×D40cm×8 木製台輪ステージW120cm用×2 壁面タイプ用上部ネット×2●サイズ:W247.9×D43×H210cm●耐荷重:100kg●アジャスター付き ボルト径3/8w●※かならず背面に壁や什器がある状態で設置してください。●※構造上キャスターの取り付けはおすすめできません。●※プラスドライバー必要アズワン品番65-5560-24
ショートバー(□BR8タイプ)
東洋技研¥1,598~税込¥1,758~1セット(10個)7日以内出荷安全性に配慮した絶縁被覆付です。適合機種CTW-15S2、CTW-15R、PUW-20、CT-15S、CT-15、AT-10、ATJ-10、RT-20S、DT-15材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC端子間ピッチ(mm)8耐電圧(V/min)AC1500定格電流(JIS)(A)15
CDS型 OAテーブル平机タイプ W1000<配送時組立サービス付>
イトーキ¥66,980税込¥73,6781台25日以内出荷幅(mm)1000材質/仕上●本体・脚:スチール塗装仕上●天板最大積載質量(等分布荷重):100kg質量(kg)32.9色ライトグレー高さ(mm)700奥行(mm)760材質(天板)メラミン化粧板貼りグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
インターリンクR用 机上フロントパネル フレームレスタイプ W1000 布地C<配送時組立サービス付>
イトーキ¥49,980税込¥54,9781台25日以内出荷幅(mm)1000材質/仕上●パネル●ソファ●背・座:布地張り(C)●デスク・棚●テーブル質量(kg)3.6高さ(mm)320奥行(mm)30材質(天板)メラミン化粧板天板厚20mm平エッジ仕様色(天板)アッシュドパインL芯材ペーパーハニカムパネル厚(mm)32アジャスター調整高15mm色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
インターリンクR用 机上フロントパネル フレームレスタイプ W1000 不織布FY<配送時組立サービス付>
イトーキ¥48,980税込¥53,8781台25日以内出荷幅(mm)1000材質/仕上●パネル●ソファ●背・座:布地張り(C)●デスク・棚●テーブル質量(kg)3.6高さ(mm)320奥行(mm)30材質(天板)メラミン化粧板天板厚20mm平エッジ仕様色(天板)アッシュドパインL芯材ペーパーハニカムパネル厚(mm)32アジャスター調整高15mm色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
ノットワーク ワークテーブル片面タイプW1000用 机上フロントパネル H450<配送時組立サービス付>
イトーキ¥42,980税込¥47,2781台25日以内出荷幅(mm)1000材質/仕上●ダクト部:スチール塗装仕上質量(kg)2.9高さ(mm)450奥行(mm)28材質(天板)メラミン化粧板、天板厚20mm、平エッジ仕様材質(脚)スチール塗装仕上グリーン購入法適合材質(幕板)スチール塗装仕上サービス分類組立・設置・取付
ノットワーク ワークテーブル両面タイプW1000用 机上フロントパネル H320<配送時組立サービス付>
イトーキ¥38,980税込¥42,8781台25日以内出荷幅(mm)1000材質/仕上●ダクト部:スチール塗装仕上質量(kg)2.3高さ(mm)320奥行(mm)28材質(天板)メラミン化粧板、天板厚20mm、平エッジ仕様材質(脚)スチール塗装仕上グリーン購入法適合材質(幕板)スチール塗装仕上サービス分類組立・設置・取付
ノットワーク ワークテーブル両面タイプW1000用 机上フロントパネル H450<配送時組立サービス付>
イトーキ¥42,980税込¥47,2781台25日以内出荷幅(mm)1000材質/仕上●ダクト部:スチール塗装仕上質量(kg)2.8高さ(mm)450奥行(mm)28材質(天板)メラミン化粧板、天板厚20mm、平エッジ仕様材質(脚)スチール塗装仕上グリーン購入法適合材質(幕板)スチール塗装仕上サービス分類組立・設置・取付
ノットワーク 机上プラントボックス ワークテーブル両面タイプW1000用<配送時組立サービス付>
イトーキ¥94,980税込¥104,4781台25日以内出荷幅(mm)1000材質/仕上●ダクト部:スチール塗装仕上質量(kg)7.6高さ(mm)210奥行(mm)180内寸奥行(mm)150内寸幅(mm)967高さ内寸(mm)150材質(天板)メラミン化粧板、天板厚20mm、平エッジ仕様材質(脚)スチール塗装仕上材質(幕板)スチール塗装仕上サービス分類組立・設置・取付
ノットワーク ワークテーブル片面タイプW1000用 机上フロントパネル H320<配送時組立サービス付>
イトーキ¥38,980税込¥42,8781台25日以内出荷幅(mm)1000材質/仕上●ダクト部:スチール塗装仕上質量(kg)2.4高さ(mm)320奥行(mm)28材質(天板)メラミン化粧板、天板厚20mm、平エッジ仕様材質(脚)スチール塗装仕上グリーン購入法適合材質(幕板)スチール塗装仕上サービス分類組立・設置・取付
インターリンクR フロントキャビネット オープンタイプ(両面タイプ用) ハイタイプ W1000 布地FR<配送時組立サービス付>
イトーキ¥159,800~税込¥175,780~1枚25日以内出荷グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
インターリンクR フロントキャビネット オープンタイプ(両面タイプ用) ロータイプ W1000 布地FR<配送時組立サービス付>
イトーキ¥91,980~税込¥101,178~1枚25日以内出荷グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
インターリンクR フロントキャビネット オープンタイプ(両面タイプ用) ハイタイプ W1000 不織布FY<配送時組立サービス付>
イトーキ¥179,800税込¥197,7801枚25日以内出荷仕様キャビネットはA4縦収納可能幅(mm)1000高さ(mm)930備考W2000、2400、2800、3000は2分割になります奥行(mm)380色(天板)アッシュドパインLグリーン購入法適合材質(キャビネット)クロス部下地:スチール色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
インターリンクR フロントキャビネット オープンタイプ(両面タイプ用) ロータイプ W1000 不織布FY<配送時組立サービス付>
イトーキ¥92,980税込¥102,2781枚25日以内出荷仕様キャビネットはA4縦収納可能幅(mm)1000高さ(mm)530備考W2000、2400、2800、3000は2分割になります奥行(mm)380色(天板)アッシュドパインLグリーン購入法適合材質(キャビネット)クロス部下地:スチール色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付