カテゴリ
- オフィス家具(27)
- 制御機器(20)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- バイク純正部品(1)
- 電気材料(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「puw20」の検索結果

二段端子台 PUW-20
東洋技研¥149税込¥1641個欠品中定格絶縁電圧(V)AC・DC600通電電流(A)16/22端子ねじM3.5×7.3L±ナベセムス適合電線(mm2)1.25/2締付トルク(N・m)1.4
レール取付型 ネジアップ式 2段端子台 PUWシリーズ
東洋技研(2件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。 2段構造とアップ機構。省スペースと省力化を同時に実現しました。用途信号用、電源用、中継、2D CAD。RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール対応端子台中間板(PUWシリーズ)
東洋技研¥179税込¥1971個3日以内出荷トラスコ品番391-9081材質絶縁材樹脂(UL94V-0)長さ(mm)53幅(mm)8色黒高さ(mm)59質量(g)16定格絶縁電圧(V)800
レール取付型 ネジアップ式 2段端子台 PUWーAGシリーズ(耐油・耐薬処理端子台)
東洋技研¥12,980税込¥14,2781セット(50個)7日以内出荷一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。 しかしその環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。 AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。定格絶縁電圧(V)AC DC600端子ねじM3.5×7.3適合電線(mm2)1.25、2締付トルク(N・m)0.8~1.4定格通電電流(A)適合電線1.25:16、適合電線2:22RoHS指令(10物質対応)対応
ショートバー(□BR8Aタイプ)
東洋技研(3件のレビュー)¥93~税込¥102~1個ほか当日出荷から11日以内出荷安全性に配慮した絶縁被覆付です。適合機種PTU-20、PT-20、PT-SS20、PUW-20、FP-20、FPW-20材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC端子間ピッチ(mm)8耐電圧(V/min)AC1500定格電流(JIS)(A)15
組端子台
東洋技研¥569~税込¥626~1個当日出荷から15日以内出荷2段構造とアップ機構。この2つを兼ね備えたPUWシリーズは、盤内の省スペース化と省力化を同時に実現します。盤内の端子台スペースを半分に抑えることができる。操作盤、制御盤、計装盤など、特にコントローラ実装盤には最適な端子台です。上段下段が半極ずつずれている為、上下どちらでも配線ができ、また下段を後に配線する場合も、下段端子部には適度な角度がついているので、よりスムーズな結線ができます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。UL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅レールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。形状2段取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
ショートバー(□B8-Jタイプ)
東洋技研¥209~税込¥230~1個ほか当日出荷安全性に配慮した絶縁被覆付です。適合機種CTW-15S2、CTW-15R、PUW-20、CT-15S、CT-15、AT-10、ATJ-10、RT-20S、DT-15材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC端子間ピッチ(mm)8(1極跳び)耐電圧(V/min)AC1500定格電流(JIS)(A)15
端子台オプション カバー
東洋技研¥939税込¥1,0331枚当日出荷標準カバーから安全性を特に重視したセフティカバーを用意しております。適合機種CTW、PUW-10、20材質PCRoHS指令(10物質対応)対応
ショートバー(SBR8Aタイプ)
東洋技研¥279~税込¥307~1セット(10個)当日出荷から7日以内出荷適合機種PTU-20、PT-20、PT-SS20、FP-20、FPW-20、PUW-20端子間ピッチ(mm)8材質(端子)C2680R/Niメッキ定格電流(JIS)(A)15結線方法丸型圧着端子用
汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 自動交互形
鶴見製作所¥83,980~税込¥92,378~1台3日以内出荷から8日以内出荷ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。 スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用タイプ自動交互形
コンセントバー 100V 20A 6口 コンパクトタイプ W28.5×H403×D44mm
大和電器¥19,980税込¥21,9781本5日以内出荷100V仕様で最大20Aまで使用できるコンセントバーです。ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。コンセント口数は、6個です。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。接地型、接地無しの一般プラグが使えます。4分割サーバーラックSSR2シリーズへの固定方法は取付穴を利用したねじ止めになります。ピッチが合えばM5のねじ穴に対して付属のねじで固定できます。別売のコンセントバー取付パネル(DZO-1UPN1)に取り付けると19インチパネルマウントが可能です。別売のコンセントバー取付金具(DZO-1□50JB)を使用した取付も可能です。通電表示が一目で分かるLEDランプを標準装備しています。端子台は結線状態が一目で分かる透明カバーになっています。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。仕様●外形サイズ:W28.5×H403×D44mm●質量:1.3kgアズワン品番65-6482-86
ショートバー(□BR8タイプ)
東洋技研¥1,598~税込¥1,758~1セット(10個)7日以内出荷安全性に配慮した絶縁被覆付です。適合機種CTW-15S2、CTW-15R、PUW-20、CT-15S、CT-15、AT-10、ATJ-10、RT-20S、DT-15材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC端子間ピッチ(mm)8耐電圧(V/min)AC1500定格電流(JIS)(A)15
ショートバー(SBR10タイプ)
東洋技研¥309~税込¥340~1セット(10個)8日以内出荷適合機種PTU-30,PT-30、AT-15L、ATJ-20、RT-30S、PUW-30、FP-30端子間ピッチ(mm)10材質(端子)C2680R/Niメッキ定格電流(JIS)(A)15結線方法丸型圧着端子用
インターリンクR用 机上フロントパネル フレームレスタイプ W2000 布地C<配送時組立サービス付>
イトーキ¥59,980税込¥65,9781台25日以内出荷幅(mm)2000材質/仕上●パネル●ソファ●背・座:布地張り(C)●デスク・棚●テーブル質量(kg)5.6高さ(mm)320奥行(mm)30材質(天板)メラミン化粧板天板厚20mm平エッジ仕様色(天板)アッシュドパインL芯材ペーパーハニカムパネル厚(mm)32アジャスター調整高15mm色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
アクトリンク用 机上フロントパネル フレームレスタイプ W2000 布地C<配送時組立サービス付>
イトーキ¥44,980税込¥49,4781台25日以内出荷幅(mm)1735質量(kg)4.6高さ(mm)320奥行(mm)30サービス分類組立・設置・取付
ノットワーク ワークテーブル片面タイプW2000用 机上フロントパネル H450<配送時組立サービス付>
イトーキ¥54,980税込¥60,4781台25日以内出荷幅(mm)2000材質/仕上●ダクト部:スチール塗装仕上質量(kg)5高さ(mm)450奥行(mm)28材質(天板)メラミン化粧板、天板厚20mm、平エッジ仕様材質(脚)スチール塗装仕上グリーン購入法適合材質(幕板)スチール塗装仕上サービス分類組立・設置・取付
アクトリンク 机上フロントパネル フレームタイプ W2000用 机上H320 布地C<配送時組立サービス付>
イトーキ¥44,980税込¥49,4781台25日以内出荷幅(mm)1998質量(kg)4.8高さ(mm)320奥行(mm)32サービス分類組立・設置・取付
ノットワーク ワークテーブル片面タイプW2000用 机上フロントパネル H320<配送時組立サービス付>
イトーキ¥49,980税込¥54,9781台25日以内出荷幅(mm)2000材質/仕上●ダクト部:スチール塗装仕上質量(kg)4.4高さ(mm)320奥行(mm)28材質(天板)メラミン化粧板、天板厚20mm、平エッジ仕様材質(脚)スチール塗装仕上グリーン購入法適合材質(幕板)スチール塗装仕上サービス分類組立・設置・取付
アクトリンク 机上フロントパネル フレームタイプ W2000用 机上H450 不織布FY<配送時組立サービス付>
イトーキ¥47,980税込¥52,7781台25日以内出荷幅(mm)1998質量(kg)6.8高さ(mm)450奥行(mm)32サービス分類組立・設置・取付
アクトリンク 机上フロントパネル フレームタイプ W2000用 机上H450 布地C<配送時組立サービス付>
イトーキ¥49,980税込¥54,9781台25日以内出荷幅(mm)1998質量(kg)6.8高さ(mm)450奥行(mm)32サービス分類組立・設置・取付
アクトリンク用 机上フロントパネル フレームレスタイプ W2000 不織布FY<配送時組立サービス付>
イトーキ¥42,980税込¥47,2781台25日以内出荷幅(mm)1735質量(kg)4.6高さ(mm)320奥行(mm)30サービス分類組立・設置・取付
ノットワーク 机上プラントボックス ワークテーブル両面タイプW2000用<配送時組立サービス付>
イトーキ¥189,800税込¥208,7801台25日以内出荷幅(mm)2000材質/仕上●ダクト部:スチール塗装仕上質量(kg)15.2高さ(mm)210奥行(mm)180内寸奥行(mm)150内寸幅(mm)967高さ内寸(mm)150材質(天板)メラミン化粧板、天板厚20mm、平エッジ仕様材質(脚)スチール塗装仕上材質(幕板)スチール塗装仕上サービス分類組立・設置・取付
ノットワーク ワークテーブル両面タイプW2000用 机上フロントパネル H450<配送時組立サービス付>
イトーキ¥54,980税込¥60,4781台25日以内出荷幅(mm)2000材質/仕上●ダクト部:スチール塗装仕上質量(kg)4.9高さ(mm)450奥行(mm)28材質(天板)メラミン化粧板、天板厚20mm、平エッジ仕様材質(脚)スチール塗装仕上グリーン購入法適合材質(幕板)スチール塗装仕上サービス分類組立・設置・取付
アクトリンク 机上フロントパネル フレームタイプ W2000用 机上H320 布地FR<配送時組立サービス付>
イトーキ¥38,980税込¥42,8781台25日以内出荷幅(mm)1998質量(kg)4.8高さ(mm)320奥行(mm)32サービス分類組立・設置・取付
アクトリンク 机上フロントパネル フレームタイプ W2000用 机上H320 不織布FY<配送時組立サービス付>
イトーキ¥42,980税込¥47,2781台25日以内出荷幅(mm)1998質量(kg)4.8高さ(mm)320奥行(mm)32サービス分類組立・設置・取付
アクトリンク 机上フロントパネル フレームタイプ W2000用 机上H450 布地FR<配送時組立サービス付>
イトーキ¥42,980税込¥47,2781台25日以内出荷幅(mm)1998質量(kg)6.8高さ(mm)450奥行(mm)32サービス分類組立・設置・取付
インターリンクR用 机上フロントパネル フレームレスタイプ W2000 不織布FY<配送時組立サービス付>
イトーキ¥59,980税込¥65,9781台25日以内出荷幅(mm)2000材質/仕上●パネル●ソファ●背・座:布地張り(C)●デスク・棚●テーブル質量(kg)5.6高さ(mm)320奥行(mm)30材質(天板)メラミン化粧板天板厚20mm平エッジ仕様色(天板)アッシュドパインL芯材ペーパーハニカムパネル厚(mm)32アジャスター調整高15mm色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
ノットワーク ワークテーブル両面タイプW2000用 机上フロントパネル H320<配送時組立サービス付>
イトーキ¥49,980税込¥54,9781台25日以内出荷幅(mm)2000材質/仕上●ダクト部:スチール塗装仕上質量(kg)4.3高さ(mm)320奥行(mm)28材質(天板)メラミン化粧板、天板厚20mm、平エッジ仕様材質(脚)スチール塗装仕上グリーン購入法適合材質(幕板)スチール塗装仕上サービス分類組立・設置・取付
インターリンクR フロントキャビネット オープンタイプ(両面タイプ用) ロータイプ W2000 布地FR<配送時組立サービス付>
イトーキ¥199,800~税込¥219,780~1枚25日以内出荷グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
インターリンクR フロントキャビネット オープンタイプ(両面タイプ用) ロータイプ W2000 不織布FY<配送時組立サービス付>
イトーキ¥199,800税込¥219,7801枚25日以内出荷仕様キャビネットはA4縦収納可能幅(mm)2000高さ(mm)530備考W2000、2400、2800、3000は2分割になります奥行(mm)380色(天板)アッシュドパインLグリーン購入法適合材質(キャビネット)クロス部下地:スチール色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付