カテゴリ
- 制御機器(5)
- 切削工具(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「puw40」の検索結果

40TM2.25S用 ホースカップリング
鶴見製作所¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷40TM2.25Sに使用する樹脂製ねじ込みホースカップリングです。口径40mmです。一部他機種にて兼用で使用可能です。材質樹脂対応機種40SQ2-2.25S・40SQ2-2.25・40SQA2-2.25S・PRO-25UX3・40TM2.25S・40TM2.25・40TMA2.25S・40TMA2.25・40PN2.25S・40PN2.25・40PNA2.25S・40PNA2.25・40PNW2.25S・40PNW2.25・40PU2.15S・40PU2.15・40PU2.25S・40PU2.25・40PUA2.15S・40PUA2.15・40PUW2.15S・40PUW2.15 等(※製造年により使用できない場合あり)吐出口径(Φmm)40
WCE4 超硬エンドミル スクエア スモールギャッシュタイプ W401M
WIDIA¥5,598~税込¥6,158~1本3日以内出荷WU20PEグレード 振動を低減し、全体的な安定性を高める可変ねじれ角 共振を防止し、振動を低減する非対称ピッチ 振動を低減し、鋼、ステンレス鋼、鋳鉄といった被削材の工具寿命を向上させるエキセントリックリリーフ 工具の安定性と切り屑排出性を高めるコアテーパー材質WU20PE刃数4シャンク形状ストレート
WCE4 超硬エンドミル スクエア 面取りタイプ W401M
WIDIA¥5,598~税込¥6,158~1本3日以内出荷WU20PEグレード 振動を低減し、全体的な安定性を高める可変ねじれ角 共振を防止し、振動を低減する非対称ピッチ 振動を低減し、鋼、ステンレス鋼、鋳鉄といった被削材の工具寿命を向上させるエキセントリックリリーフ 工具の安定性と切り屑排出性を高めるコアテーパー材質WU20PE刃数4シャンク形状ストレート
WCE4 超硬エンドミル スクエア 面取りタイプ Weldonシャンク W401M
WIDIA¥5,498~税込¥6,048~1本3日以内出荷WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。 WCE4の4フルート形状は、非対称不等分割フルートと不等ねじれ角という特長を併せ持ち、お手頃な価格でお求めいただけます。また、フル溝や重切削といった要求の高い加工など、被削材やアプリケーションに対する汎用性を発揮します。 エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ 独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。 不等ねじれ角:さらに非対称不等分割フルートにより振動を低減し、全体的な切削安定性を向上。材質WU20PE刃数4
WCE4 超硬エンドミル スクエア スモールギャッシュタイプ Weldonシャンク W401M
WIDIA¥5,498~税込¥6,048~1本3日以内出荷WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。 WCE4の4フルート形状は、非対称不等分割フルートと不等ねじれ角という特長を併せ持ち、お手頃な価格でお求めいただけます。また、フル溝や重切削といった要求の高い加工など、被削材やアプリケーションに対する汎用性を発揮します。 エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ 独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。 不等ねじれ角:さらに非対称不等分割フルートにより振動を低減し、全体的な切削安定性を向上。材質WU20PE刃数4