カテゴリ

  • 制御機器(20)
  • オフィス家具(7)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 事務用品(1)

「pv-127」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カード式音声合成報知器 PV-127Aシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)カード式音声合成報知器 PV-127AシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
42,980税込47,278
1個
当日出荷から17日以内出荷
薄型MP3再生報知器 BSV/BSV-Lシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)薄型MP3再生報知器 BSV/BSV-LシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1個ほか
当日出荷から17日以内出荷
薄型デザインで機器の省スペース化に貢献 省スペース設計、奥行きわずか19.9mm 薄型ながら最大87dB(at 1m) 特殊な工具なしに前面から簡単に設置できます 信号入力の切替で減音できる機能を搭載しています SDカードを使用してメッセージの書換えができます
質量(kg)0.1±10%使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下)消費電力(W)(最大)3.5防塵・防噴流 保護特性記号IP54(正方向パネル取付け、フロントのみ)電圧許容範囲(V)DC10.8~26.4
SDカード PATLITE(パトライト/旧:春日電機)SDカードPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
7,698税込8,468
1台
当日出荷
MP3対応製品のメッセージ書き換えが可能です。
用途メッセージの書き換え、音色変更として仕様パトライトSDカードトラスコ品番793-2065質量(g)2容量(GB)2
盤用電子音報知器 シグナルホン BKシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)盤用電子音報知器 シグナルホン BKシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷から21日以内出荷
1台で32音を内蔵。クリアな音質の埋め込みタイプ。
使用温度範囲(℃)-20~+50(湿度85%以下)防塵・防噴流 保護特性記号IP54(正方向パネル取付け、フロントのみ)音圧(dB/m)最大 90
MP3ファイル再生ボード FV-127JP PATLITE(パトライト/旧:春日電機)MP3ファイル再生ボード FV-127JPPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
44,980税込49,478
1個
当日出荷
高音質で汎用性の高い「MP3」フォーマット音源(ID3タグ)対応 音声データ編集(チャンネル設定・フレーズ設定)用ソフトに対応 スピーカー出力を2W/4Wと切換が可能
定格電圧(V)DC24質量(g)160±10%外形寸法(mm)144×100×MAX28最大消費電力(W)15(-6dB 1kHz 正弦波データ再生時)動作温湿度範囲-10℃~+50℃(湿度85%RH以下)メッセージ件数バイナリ入力時:127、ビット入力時:7電圧許容範囲(V)DC19~29外部接点容量(mA)35V 15mA以上接点入力方式無電圧接点 or NPNオープンコレクタスピーカー出力(mW)4W(適合スピーカー定格4W以上8Ω)または2W(適合スピーカー定格2W以上8Ω)切換可能再生可能時間内蔵メモリ:約8分、SDカード(128MB利用時) 約240分(標準音質:64kbit/s)設置形態機器組み込み型再生可能ファイル形式MPEG1(AudioLayer3):MP3、ビットレート:32kbit/s・64kbit/s・128kbit/s
カード式音声合成報知器 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)カード式音声合成報知器PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
159,800税込175,780
1個
翌日出荷から17日以内出荷
外形寸法(mm)266×145×34最大消費電力(W)20以下(-6dB 1kHz 正弦波 データ再生時)動作温湿度範囲-10℃~55℃(湿度85%以下)メッセージ件数バイナリ・シリアル入力:1023 / ビット入力:10設置場所屋内専用(水・雨がかからないこと)スピーカー出力(mW)5W+5W(適合スピーカー定格 5W以上8Ω)再生可能ファイル形式MPEG1(AudioLayer3):MP3、ビットレート:32kbit/s・64kbit/s・128kbit/s
ホーンスピーカ一体型マルチ電子音回転灯 RTシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホーンスピーカ一体型マルチ電子音回転灯 RTシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(4件のレビュー)
36,980税込40,678
1個
当日出荷から21日以内出荷
大型ホーンで大音量105dB(at 1m) 低音から高音まで広音域で、クリアな音質。 音量は最大105dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 低音を重視した設計で、耳にやさしい音質です。 防滴構造のため、屋外でも使用できます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~+50(湿度85%以下)保護構造IP23外径(Φmm)162引出し線長さ(mm)電源線:320、信号線:300音圧レベル(dB)最大105(at 1m)公称断面積(mm2)電源線:0.75、信号線:0.3外部接点容量(mA)10以上接点入力方式無電圧接点入力(9点1ビット)再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)
オイレス#80 フランジブッシュ オイレス工業オイレス#80 フランジブッシュオイレス工業(93件のレビュー)
50税込55
1個
当日出荷から8日以内出荷
オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
種別#80フランジブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80潤滑方式無潤滑許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
トークナビ2 ユニットトークナビ2ユニット(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。メッセージを自由に録音・再生できます。電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)
用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます。材質ABS樹脂トラスコ品番416-8101質量(kg)0.6(乾電池除く)電源単3電池×4本(別売)連続使用時間(時間)約1200録音時間(最大)10秒音量(dB)0~80本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×45×100
ホーン型電子音報知器(電子音) EHSシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホーン型電子音報知器(電子音) EHSシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
24,980税込27,478
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
小さくなったのに大音量 !! 業界最高レベル 最大音圧110dB(at 1m)の大音量 業界初 シーンに合わせた2種類の音特性 ・騒音下でも聞き取りやすい「シグナルモード」 ・聞き心地のよい「インフォメーションモード」
質量(kg)1.25±10%使用温度範囲(℃)-20~50使用湿度範囲湿度85%以下動作モードノーマル再生、後入力優先再生、ホールド再生、メモリ再生再生チャンネルビット入力:8/バイナリ入力:32
ボイスレコーダー基板 共立プロダクツボイスレコーダー基板共立プロダクツ(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
不揮発性メモリを搭載した録音、再生基板です。電源を抜いても録音内容は保持されます。音声を記録しているメモリは書き換えできるので、録音、再生を繰り返し行うことができます。コンデンサマイクを基板上に実装しているので、電源を用意するだけですぐに録音することができます。スピーカドライブ回路も内蔵しているので、お手持ちのスピーカ(8Ω)を接続するだけで録音した音を聞くことができます。スピーカー接続用に5P接続コネクタケーブル付属
種類工作キットセット内容MODEL:50-355基板(本体)×1、MODEL:50-355基板(オプション部)×1、5P接続ケーブル(約6cm)×1時間(最大録音、再生)約20秒出力スピーカ(8Ω)対応(適正スピーカ:約0.5W~2W 程度の物)待機電流1μA以下電源電圧(V)標準DC4.5動作電流(mA)(録音時)約13、(再生時)平均約200(再生する音の内容により異なります。)入力コンデンサマイク(基板上に実装)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×42.3×11.5(突起物を除く・ハンダ部も含む高さ)
カード式MP3再生報知器 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)カード式MP3再生報知器PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
49,980税込54,978
1個
17日以内出荷
30秒ボイスレコーダー(組立済) エレキット30秒ボイスレコーダー(組立済)エレキット(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
音声録音再生ボードに録音用・再生用の各スイッチとマイク、スピーカをセットしたシンプルなボイスレコーダーモジュールです。録音時間は最大で約30秒と、従来の機種の3倍になりました(メーカー比) 。 録音内容は電源が切れても保持。お試し用のボタン電池も付属していますので、買ってすぐにご使用いただけます。メッセージカードやぬいぐるみへの組み込みなど、色々な用途に使用できます。
種類工作キット使用電池LR1130ボタン電池 3コ (動作確認用として購入時に付属)寸法(mm)モジュール基板/40×35、各スイッチ基板/15×19、スピーカ/Φ39電池寿命新品の電池で1日20回再生した場合に約1年録音時間約30秒再生紙使用マーク適合
電子音内蔵LED回転灯 RFTシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)電子音内蔵LED回転灯 RFTシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から76日以内出荷
電球切れによるメンテナンスが不要なLED光源を採用した電子音内蔵LED回転灯。 音量は最大90dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。 音色と回転灯の同時作動、または回転灯単独動作の使いわけができます。 約10dBの減音機能付きで、タイマー等と組み合わせて夜間の減音等も可能です。 テストスイッチで設置時の設定作業が楽になりました。
使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下)閃光数(min-1[回/分])115±15音圧レベル(dB)最大90(at 1m)再生チャンネルビット入力(8CH)、バイナリ入力(32CH)接点容量電池容量/10mA、耐電圧/DC20V以上、もれ電流/0.1mA以下、ON電圧(Vsat)/1V以下
薄型ボディ コーンスピーカー型 音声合成警報器 XVSV7シリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)薄型ボディ コーンスピーカー型 音声合成警報器 XVSV7シリーズアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
材質前面パネル:熱可塑性エラストマー(ダークグレーまたは白)、ボディ:ABS樹脂(ダークグレーまたは白)、取付金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)質量(kg)0.14取付DIN(72×72)規格取付け消費電力(W)1.8定格電圧(V)DC12~24定格出力(W)1インターフェース【音声】SDカードスロット(FAT32 2MB以上のSDカード推奨)信号線接点容量電源電圧以上10mA以上定格時間連続音圧レベル(dB)最大89(1m前方)使用電圧範囲(V)DC10~30音声PCM(音声合成方式)、コメント数: 6種類(バイナリー時63種類)、録音時間:合計256秒(64Kbit/s)
USB録音 音源再生モジュール ビット・トレード・ワンUSB録音 音源再生モジュールビット・トレード・ワン
2,998税込3,298
1個
当日出荷
多彩な音源フォーマットに対応!USB接続でPCから、らくらくデータ転送 パワフルな編集機能:専用編集アプリケーションは非破壊サウンド編集を特徴とする「Audacity」をベースにし、曲の切り出しや頭出し、フェードイン、フェードアウトなど独自のエフェクト処理も簡単に追加できます。 外部メモリ不要!本体内フラッシュメモリに音源を保存!SDカードやUSBメモリなどの外部メモリは必要なくPCをから転送した音源はモジュール本体内部のフラッシュメモリに保存されます。 組み込み初心者にも安心、スイッチ入力で楽々音源再生 組み込み初心者にも安心のスイッチ入力による音源の再生停止が可能です。マイコンやArduino/RaspberryPi等の出力ピンからも制御可能でIot試作にも最適な音源再生モジュールです。 USB録音 音源再生モジュールで手軽に効果音再生! 組み込み機器へ本製品を搭載することで、簡単に目的の音を出力することが可能です。 また音質についても40kHz以上のサンプリング周波数を持ち、音声だけでなく音楽や効果音の再生も可能です。従来の音源モジュールのアナログ音質に満足できなかったユーザーにも安心しておすすめできる音質を持っています。またマイコンやArduino/RaspberryPi等の出力ピンからも制御可能でスイッチ入力による再生停止により制御可能で組み込み初心者にも安心の音源再生モジュールです。 組み込み初心者にも安心、スイッチ入力で楽々,音源再生 組み込み初心者にも安心のスイッチ入力による音源の再生停止が可能です。マイコンやArduino/RaspberryPi等の出力ピンからも制御可能でIoT試作にも最適な音源再生モジュールです。 多彩な音源フォーマットに対応!USB接続でPCから、らくらくデータ転送 対応フォーマットとしてMP3 / WAV / AIFF / OGG / FLACに対応しモジュール本体への音源転送は専用アプリケーションを使用し簡単にデータを転送出来ます。*モジュール収納後は独自フォーマットとなります。 パワフルな編集機能 専用編集アプリケーションは非破壊サウンド編集を特徴とする「Audacity」をベースにし、曲の切り出しや頭出し、フェードイン、フェードアウトなど独自のエフェクト処理も簡単に追加できます。 外部メモリ不要!本体内フラッシュメモリに音源を保存! SDカードやUSBメモリなどの外部メモリは必要なくPCをから転送した音源はモジュール本体内部のフラッシュメモリに保存されます。 USB録音 音源再生モジュール仕様 音声出力仕様 ・サンプリング周波数:約40kHz ・量子化ビット:8bit ・モノラル ・アンプは内蔵されていません 入出力仕様 ・スイッチ入力端子 5点 ・曲1再生・曲2再生・曲3再生・曲4再生・停止 ・ステータス出力 1点 ・再生ステータス(再生中Hi、停止中Low)
仕様音源再生仕様:サンプリング周波数:約40kHz / 量子化ビット:8bit 動作環境:温度:0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと) 対応音源フォーマット:MP3 / WAV / AIFF / OGG / FLAC 重量:約5g 対応インターフェース規格:USB2.0(タイプminiBコネクタ) USBフルスピードモード付属品USB録音・音源再生モジュール基板: 1台、取扱説明書 : 1部、保証書:1部電源DC5V(USB電源可)対応OS日本語版OS: Windows10, Windows8, Windows7,VistaTM搭載のDOS/Vパソコン対応機種USBポートを標準で持ち、パソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種。(一部対応しない機種があります)NEC PC-9800、PC-9821シリーズには対応しておりません。設定アプリケーションソフトウェア導入のため別途インターネット環境が必要です。本体寸法W17.8×D39.3×H15mm保証期間お買い上げから6ヶ月間
スピーカ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)スピーカPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から121日以内出荷
スーパーメロディICキット ワンダーキットスーパーメロディICキットワンダーキット(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
16bitD/Aコンバータによる最大8和音で奏でる美しいメロディが12曲収録されたキットです。開始、停止の制御端子付きなので各種スイッチ、センサーと組み合わせて使うことができます。
種類工作キットLED6灯バーLED(点灯パターン4種)出力スピーカー8Ω(音量調整可)電源電圧(V)DC3(DC2.6~5可)動作モード4種(1曲、昇順、降順、ランダム)端子制御/START(開始)、STOP(停止)動作電流(mA)約150(DC3V時)待機電流15μA~2mA(DC3V時)音声12曲(音程調整可)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59.7×63.5×12
Amphenol Communications Solutions コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.54mm 2列 65043-033LF AMPHENOLAmphenol Communications Solutions コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.54mm 2列 65043-033LFAMPHENOL
1,598税込1,758
1袋(10個)
翌々日出荷
PVミニラッチハウジング.このミニラッチハウジング製品は、別売りの個別Mini-PVコンタクトを組み込んで使用します(代表品番:771-0127771-0127を参照)。ミニラッチハウジングのピッチと列間隔は2.54mmです。
長さ(mm)10.01幅(mm)13.85ピッチ2.54mm極数8シリーズMini-PV材質(ハウジング)PPE行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品Mini-PV端子(36→22ゲージワイヤ対応)実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
壁掛用電話ページングアンプ FG-303 ノボル電機壁掛用電話ページングアンプ FG-303ノボル電機
42,980税込47,278
1台
6日以内出荷
壁掛け・据置き、どちらでも設置できますので、取り付け場所を選びません。 驚きの軽さとコンパクト性で、設置作業時の負担が大幅に軽減され、わずかなスペースにも設置可能。 ご好評を頂いてるスクリューレス端子を継続し、配線工事に圧着端子加工が不要です。 動作状況を前面のLEDで表示します。 ライン音量・ページング音量・ミュート量の調節つまみが前面にありますので、調節が手軽に行えます。 ライン入力放送中に電話ページング放送を起動するとライン入力放送が減衰するミュート機能付。 現場の声から、必要な機能だけを搭載し、使いやすさに特化させたシンプルな設計です。 リモートは無電圧メーク接点方式です。 ボタン電話装置のページングユニットと接続して、受話器から呼び出し放送が出来るだけではなく、音声合成機器等と接続し、音源の拡声放送もできます。
質量(kg)1.6電源(V)AC100(50/60Hz)定格出力(W)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約240×76×175機能ミュート:ページングを起動時、ライン放送音量を減衰し、ページング放送を優先的に放送する。、ライン起動及びページング起動:無電圧メーク接点により起動する。接点容量DC10V/1mA、音量調節器インピーダンスライン -22dBV 10kΩ 不平衡、音量調節器付、ページング:-22dBV 10kΩ 不平衡、音量調節器付出力インピーダンス(Ω)330
ロボットなどに最適!多機能MP3/WAVボイスプレーヤーモジュール マイコンキットドットコムロボットなどに最適!多機能MP3/WAVボイスプレーヤーモジュールマイコンキットドットコム
3,398税込3,738
1個
当日出荷
Amphenol ICC コネクタハウジング 20極 ピッチ:2.54mm 2列 65846-006LF AMPHENOLAmphenol ICC コネクタハウジング 20極 ピッチ:2.54mm 2列 65846-006LFAMPHENOL
2,998税込3,298
1袋(25個)
7日以内出荷
PVミニラッチハウジング.このミニラッチハウジング製品は、別売りの個別Mini-PVコンタクトを組み込んで使用します(代表品番:771-0127771-0127を参照)。ミニラッチハウジングのピッチと列間隔は2.54mmです。
長さ(mm)25.25幅(mm)13.85ピッチ2.54mm極数20シリーズMini-PV材質(ハウジング)PPE行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品Mini-PV端子(36→22ゲージワイヤ対応)実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol Communications Solutions コネクタハウジング 1列 78211-005LF AMPHENOLAmphenol Communications Solutions コネクタハウジング 1列 78211-005LFAMPHENOL
929税込1,022
1袋(5個)
7日以内出荷
PVミニラッチハウジング.このミニラッチハウジング製品は、別売りの個別Mini-PVコンタクトを組み込んで使用します(代表品番:771-0127771-0127を参照)。ミニラッチハウジングのピッチと列間隔は2.54mmです。
行数1RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Communications Solutions コネクタハウジング 5極 ピッチ:2.54mm 1列 65039-032LF AMPHENOLAmphenol Communications Solutions コネクタハウジング 5極 ピッチ:2.54mm 1列 65039-032LFAMPHENOL
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
PVミニラッチハウジング.このミニラッチハウジング製品は、別売りの個別Mini-PVコンタクトを組み込んで使用します(代表品番:771-0127771-0127を参照)。ミニラッチハウジングのピッチと列間隔は2.54mmです。
長さ(mm)12.55幅(mm)13.85ピッチ2.54mm極数5シリーズMini-PV材質(ハウジング)PPE行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品Mini-PV端子(36→22ゲージワイヤ対応)実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol Communications Solutions コネクタハウジング 1極 ピッチ:2.54mm 1列 65039-036LF AMPHENOLAmphenol Communications Solutions コネクタハウジング 1極 ピッチ:2.54mm 1列 65039-036LFAMPHENOL
3,998税込4,398
1袋(25個)
9日以内出荷
PVミニラッチハウジング.このミニラッチハウジング製品は、別売りの個別Mini-PVコンタクトを組み込んで使用します(代表品番:771-0127771-0127を参照)。ミニラッチハウジングのピッチと列間隔は2.54mmです。
長さ(mm)2.39幅(mm)7.62ピッチ2.54mm極数1シリーズBergStik材質(ハウジング)PPE行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品Mini-PV端子(36→22ゲージワイヤ対応)実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
カバーポケットアルバム 127201 ナカバヤシカバーポケットアルバム 127201ナカバヤシ
409税込450
1冊
5日以内出荷
ベルト付きのカバーポケットアルバムです。
収納枚数(枚)20質量(g)60タイプ溶着式収納サイズましかく127寸法(縦×横×厚さ)(mm)145×155×15台紙ポリプロピレン製ましかく127サイズ、1段ポケット、3層白エンボス台紙×10枚表紙仕様ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
オリカチェア テーブル付ネスティングタイプ DUOtoneセットカラー:GN<配送時組立サービス付> イトーキオリカチェア テーブル付ネスティングタイプ DUOtoneセットカラー:GN<配送時組立サービス付>イトーキ
49,980税込54,978
1台
23日以内出荷
チェアらしいフォルムを活かしながら収納にも対応目的、空間を選ばずに使える、オフィスの新たな定番チェア。収納効率の良い跳ね上げネスティング。座面を跳ね上げ、簡単に効率よく収納することができます(160mmピッチ)。テーブル付タイプもネスティング可能です。
材質背シェル:ポリプロピレン樹脂、脚フレーム:Φ19.1mmスチールパイプ粉体塗装仕上、ナイロン双輪キャスター付、座:抗ウイルス・バイラルオフ加工布地張り(ポリエステル100%)、テーブル:成型合板メラミン化粧板貼り幅(mm)595質量(kg)7.2高さ(mm)785奥行(mm)690キャスターあり肘掛なし座高(mm)445メモ台ありサービス分類組立・設置・取付
ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ
69,980税込76,978
1台
21日以内出荷
仕様【抗ウィルス加工張地】対応幅(mm)680質量(kg)15.5高さ(mm)880~995タイププレーンクロスローバック奥行(mm)560~610キャスターナイロン肘掛可動肘付グリーン購入法適合背タイプローバックランバーサポートランバーサポート付 上下50mm可動サービス分類組立・設置・取付
オリカチェア テーブル付ネスティングタイプ MONOtoneセットカラー:T1<配送時組立サービス付> イトーキオリカチェア テーブル付ネスティングタイプ MONOtoneセットカラー:T1<配送時組立サービス付>イトーキ
53,980税込59,378
1台
23日以内出荷
チェアらしいフォルムを活かしながら収納にも対応目的、空間を選ばずに使える、オフィスの新たな定番チェア。収納効率の良い跳ね上げネスティング。座面を跳ね上げ、簡単に効率よく収納することができます(160mmピッチ)。テーブル付タイプもネスティング可能です。
材質背シェル:ポリプロピレン樹脂、脚フレーム:Φ19.1mmスチールパイプ粉体塗装仕上、ナイロン双輪キャスター付、座:抗ウイルス・バイラルオフ加工布地張り(ポリエステル100%)、テーブル:成型合板メラミン化粧板貼り幅(mm)595質量(kg)7.2高さ(mm)785奥行(mm)690キャスターあり肘掛なし座高(mm)445メモ台あり色(座面)ブラック色(背面)ブラックサービス分類組立・設置・取付
オリカチェア テーブル付ネスティングタイプ DUOtoneセットカラー:W9<配送時組立サービス付> イトーキオリカチェア テーブル付ネスティングタイプ DUOtoneセットカラー:W9<配送時組立サービス付>イトーキ
49,980税込54,978
1台
23日以内出荷
チェアらしいフォルムを活かしながら収納にも対応目的、空間を選ばずに使える、オフィスの新たな定番チェア。収納効率の良い跳ね上げネスティング。座面を跳ね上げ、簡単に効率よく収納することができます(160mmピッチ)。テーブル付タイプもネスティング可能です。
材質背シェル:ポリプロピレン樹脂、脚フレーム:Φ19.1mmスチールパイプ粉体塗装仕上、ナイロン双輪キャスター付、座:抗ウイルス・バイラルオフ加工布地張り(ポリエステル100%)、テーブル:成型合板メラミン化粧板貼り幅(mm)595質量(kg)7.2高さ(mm)785奥行(mm)690キャスターあり肘掛なし座高(mm)445メモ台ありサービス分類組立・設置・取付
ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ
74,980税込82,478
1台
20日以内出荷
幅(mm)680質量(kg)15.5高さ(mm)855奥行(mm)625グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付