カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 防犯用品(1)

「pv-4 mac8」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 表面実装用電源端子 MAC8(マックエイト)

    表面実装用電源端子

    MAC8(マックエイト)
    4,698税込5,168
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    表面実装用基板に電源を供給する時に御利用下さい。
    仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応推奨クリーム半田厚(μ)150~200
  • 表面実装用電源端子 MAC8(マックエイト)

    表面実装用電源端子

    MAC8(マックエイト)
    3,298税込3,628
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    表面実装用基板に電源を供給する時に御利用下さい。 電線の先に圧着端子(M2用)を取付けてM2のネジで締付けて下さい。
    材質黄銅定格電流(A)20締付トルク1.5kgf-cm(14.7N-cm)以下仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応推奨クリーム半田厚(μ)150~200
  • 表面実装用電源端子 MAC8(マックエイト)

    表面実装用電源端子

    MAC8(マックエイト)
    2,998税込3,298
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    表面実装用基板に横方向から電源を供給する時に御利用下さい。 PV-13の位置決めピンがないタイプになります。(位置決め穴不要です。) 電線の先に圧着端子(M3用)を取付けてM3のネジで締付けて下さい。
    材質黄銅定格電流(A)20仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応推奨クリーム半田厚(μ)150~200
  • 表面実装用電源端子 MAC8(マックエイト)

    表面実装用電源端子

    MAC8(マックエイト)
    14,980税込16,478
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    表面実装用基板に電源を供給する時に御利用下さい。 電線の先に圧着端子(M5用)を取付けてM5のネジで締付けて下さい。
    材質定格電流(A)60仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応推奨クリーム半田厚(μ)150~200
  • 表面実装用電源端子 MAC8(マックエイト)

    表面実装用電源端子

    MAC8(マックエイト)
    2,998税込3,298
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    表面実装用基板に横方向から電源を供給する時に御利用下さい。
    仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • フローコントロールピンチバルブ アズワン

    フローコントロールピンチバルブ

    アズワン
    4,039税込4,443
    1個
    当日出荷
    流量の微調整目盛が付いて、設定の再現が容易にできます。 流体と非接触で、漏れや汚染がありません。 バルブは取り外して簡単に付け替えができます。
    材質アセタール・ホモポリマー
  • プッシュバイアル PVシリーズ ニッコー

    プッシュバイアル PVシリーズ

    ニッコー
    28税込31
    1本
    当日出荷
    少量のサンプル保存に便利な円筒状で、フタは押し込み式です。
    材質本体/ポリプロピレン(PP)、キャップ/リニアポリエチレン(LLDPE)使用温度範囲(℃)0~70
  • プッシュバイアル PVシリーズ ニッコー

    プッシュバイアル PVシリーズ

    ニッコー(5件のレビュー)
    30税込33
    1本ほか
    当日出荷
    少量のサンプル保存に便利な円筒状で、フタは押し込み式です。
  • フローコントロールピンチバルブ コクゴ

    フローコントロールピンチバルブ

    コクゴ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    流量の微調整目盛が付いて、設定の再現が容易にできます。流体と非接触で、漏れや汚染がありません。バルブは取り外して、簡単に付け替えができます。
    材質アセタール・ホモポリマー
  • 電源端子(低背タイプ) MAC8(マックエイト)

    電源端子(低背タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    3,698税込4,068
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から47日以内出荷
    プリント基板へ電源を供給する場合にご利用ください。 電線の先に圧着端子を取り付けて、ねじで締め付けてください。
    仕様推奨クリーム半田厚150~200μ材質仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • PPバイアル瓶 PV-3 白 三商

    PPバイアル瓶 PV-3 白

    三商
    32,980税込36,278
    1セット(600個)
    6日以内出荷
    ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
    容量(mL)11口内径×胴径×全長(mm)10×20.6×55
  • フラットドーム型ネットワークカメラ(IT9360-H(2.8mm))/固定フォーカル/2MP/IR/IP66/IK10/3年 Vivotek

    フラットドーム型ネットワークカメラ(IT9360-H(2.8mm))/固定フォーカル/2MP/IR/IP66/IK10/3年

    Vivotek
    53,980税込59,378
    1個
    61日以内出荷
    IT9360-H-F2は2Mピクセルのレンズを搭載したフラットドーム型ネットワークカメラです。レンズは焦点距離の異なる2種類より選択可能なので、撮影ニーズに合わせた最適なレンズ搭載できます。また、パン範囲・ローテーション範囲はともに360度駆動可能なので、1台で広範囲の映像撮影ができます。IP66の防水防塵性・IK10の耐衝撃性を有しているため、屋外監視にも適しています。 。30mまで照射可能な赤外線IRに加え、低照度下でのカラー画像を可能とするSNV機能を搭載しているため、あらゆる暗視環境下での撮影を実現します。
    付属品クイックインスタレーションガイド、位置調整ステッカー、ネジパック、ケーブルグランド仕様【CPU】Multimedia SoC (System-on-Chip)、【Flash】128MB、【WDRテクノロジー】WDR Pro、【パン範囲】360度、【ローテーション範囲】360度、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍・本体で12倍)、【赤外線光量】30メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵IR LED 2個搭載Smart IR、【最大ストリーム】3つまでの同期ストリーム、【ビデオストリーミング】解像度・画質・ビットレートを調整可能/Smart Stream Ⅲ対応、【イメージ設定】画像サイズ/画質/ビットレートを調整可能・タイムスタンプ/テキスト重ね合わせ/反転/鏡面画像対応・輝度/コントラスト/シャープネス/ホワイトバランス/露出調整/ゲイン/逆光補正/プライバシーマスクの設定が可能、【イメージ設定】プロファイル設定のスケージュール化/3Dノイズリダクション/ビデオローテーション/アンチフォグ機能/電子ブレ補正機能/ハイライト補正機能、【オーディオ】音声入力、【ONVIF】サポート済(詳細はhttp://www.onvif.orgを確認)、【動画モーション検出】5つのウインドウによる動画モーション検出/人体検知/タイムフィルター、【VADPパッケージ】トレンドマイクロIoTセキュリティ・ストラトキャスト、【その他・再生プレーヤー】VLC: 1.1.11以上/QuickTime: 7以上その他ケージング IP66、IK10(メタルハウジング)質量(g)475タイプ【アイリスタイプ】固定アイリス消費電力(W)最大 6(IRオン)最大 3.31(IRオフ)角度(°)【チルト】70対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ)レンズ固定フォーカル対応【昼夜対応】取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備、【オーディオ】音声入力寸法(Φ×mm)105×82.5(マウンティングブラケット含む)インターフェース【オーディオ】内蔵マイク、【ネットワーク】10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)※3P/ETL対応のカテゴリ5eまたはカテゴリ6のケーブル使用推奨解像度【画像】1980×1080保証期間3年間焦点距離(mm)f=2.8S/N比68dB安全規格CE/LVD/FCCクラスB/VCCI/C-TICK/UL確度【撮影】水平:109度、垂直:59度、対角:129度コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用入力電源IEEE 802.3af PoE Class 2シャッター速度(秒)1/5~1/32000内蔵RAM256MB有効距離(m)5絞りF2.0光量(Lx)最低0.065・F2.0(カラー)<0.005・F2.0(白黒)0(IR LED オン)接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能圧縮方法G.711/G.726映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEGインジケータ【LED】電源および動作状態フレームレート最大30fps @1920×1080アラーム【トリガー】動画モーション検出・手動トリガ・定期的なトリガ・システム起動・録画通知・カメラ干渉検出・音声通知・MicroSDカード寿命通知・サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃・サイバー攻撃・隔離)、【イベント】メール・HTTP・SMTP・FTP・NASサーバ・MicroSDカードを使用してイベントを通知。メール・HTTP・SMTP・FTP・NASサーバおよびMicroSDカード動作温度範囲(℃)起動時:-10~60、動作時:-20~60対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11ダイナミックレンジ120dB対応プロトコル802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP,I Pv 4, I Pv 6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/ RTP/ RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/ I P, TLS, UDP, UPnPイメージセンサー1/2.9” プログレッシブ CMOSストレージMicroSD/SDHC/SDXCカードスロット湿度(%)90