カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pv-65pn」の検索結果

パージプラグ
SK11¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷カプラ切り離し時の不快音とホースの反動現象を解消します。カプラの切り離し時にプラグ側のホース内残圧を徐々に排出し、不快な音とホース反動現象を解消します。独自設計の排気方式によって、残圧は短時間に静かに排気します。独特のシンプルな残圧排気(パージ)弁構造を採用しているため、機能劣化が起きにくいです。使用圧力が高い場合や、長いホースを使用する場合でも、安心して使用できます。用途エアー配管用継ぎ手(パージプラグ)。仕様ウレタンホース取付用材質本体:鋼鉄 シール:ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1適合流体空気メッキクロームメッキ
パージプラグ
BeHAUS¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷ソケットとの分離時にプラグ側ホース内残圧を徐々に排出するので、不快な音とホース反動現象を解消できます。独自の排気方式と排気弁構造の為、残圧は短時間で静かに排出し、機能劣化も起こりにくいです。用途ウレタンエアホース用の配管として適合内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1適合外径(Φmm)10適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
パージプラグ PN型(ウレタンホース取付用)
日東工器¥1,998税込¥2,1981個当日出荷カプラの切り離し時の不快音とホースの反動現象を解消用途低圧用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状ウレタンホース取付用バルブ構造パージバルブソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]