カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
「pv-bl30c4」の検索結果

コードレススティッククリーナー
日立¥41,980税込¥46,1781台当日出荷標準質量1.5kgの軽量モデル、軽い力でラクラクお掃除ができるスティッククリーナーです。ジェット3Dファンモーターを搭載、パワフルな吸引力でしっかりゴミを吸い取ります。ヘッドに搭載された7灯の緑色LEDライトが見えにくいゴミを浮かび上がらせるから掃除残しも無し。ヘッドブラシ先端をループ形状にした「からまんブラシ」で髪の毛などが絡まりにくくなり、お掃除はもちろん、面倒なお手入れも簡単になりました。バッテリー充電2.5時間、標準で約40分(強8分)の運転が可能です。電源タイプコードレス集塵容量(L)0.15質量(kg)【スティッククリーナー】1.5【ハンディクリーナー】0.97連続使用時間(分)強/約8、自動/約8~約40、標準/約40(パワーヘッド有)60(パワーヘッド無)充電時間(時間)約2.5付属品パワーヘッド、延長パイプ、ACアダプター(PVA-05)、スティックスタンド(アーム)、スティックスタンド(ペース)、お手入れブラシ、ハンディブラシ色ホワイトタイプ充電:ACアダプター、スティックスタンド定格電圧(V)DC21.6コード長さ(m)(ACアダプター)1.6対応お手入れ:ブラシ・ダストケース水洗い可機能シンクロフラップ、ワンタッチ着脱、ペタリンコ構造入力/出力(ACアダプター)AC100V 50-60Hz 0.5A/DC25.7V 0.9A電池カセット式リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.27寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【スティッククリーナー】23×23×101【ハンディクリーナー】33×9×18.6ヘッド仕様パワーヘッド、くるっとヘッド、LEDライト、自走式