カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(21)

「pv275tv」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 食器洗い機用バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    食器洗い機用バルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    食器洗い機や浄水器へ分岐する場合に使用するバルブです セラミックハンドルなのでワンタッチで送水・止水できます 万一ホースが外れても安心なオートストッパー付き
    材質黄銅
  • 分岐口アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    分岐口アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    用途K87010BJV、K87010BJK、K87010BTJV、K87010BTJK、K676BV、K676BK用仕様逆止弁内蔵
  • 分岐ソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    分岐ソケット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    混合栓本体と偏心管の間に取付けて食器洗い機に送水。開閉操作が容易なセラミックバルブを採用
    仕様オートストッパー付材質黄銅
  • 食洗機分岐用止水栓 LK152CPGシリーズ KVK

    食洗機分岐用止水栓 LK152CPGシリーズ

    KVK(6件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    きれいに施工!!キッチン用水栓本体から分岐せずに、食器洗乾燥機が設置できます。
    付属品分岐用チーズ(MP965)1個同梱機能とめるゾウ付(緊急止水機能付)JIS規格JISB2061
  • 食器洗い乾燥機用分岐水栓 Panasonic(パナソニック)

    食器洗い乾燥機用分岐水栓

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ナショナル(National)ブランド。
  • 混合栓分岐ソケットセット KVK

    混合栓分岐ソケットセット

    KVK(9件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷
    用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます適合混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。
  • 自動洗濯機給水ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自動洗濯機給水ホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(14件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタールタイプ元口付
  • シングルワンホール分岐混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール分岐混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷
    【便利な分岐口付】浄水器や食器洗い機の接続に便利な湯、水両方の分岐口付のワンホール混合栓です。分岐口が360度回転するため、最適な方向でご使用可能です。例えば、水栓の左右どちらに食器洗い機を設置しても、ホースのねじれなく、湯を送水することが可能です。 【バルブ付き】食器洗い機用の給水ホースに接続が可能なバルブ(PV275TV-13)付き。レバーで通水、止水がワンタッチ操作できます。万一ホースが抜けても安心のオートストップ機能付きで安心です。 【上面施工】カウンター下にもぐることなく、上から一人で施工できるタイプです。 【安全の回転規制】回転規制:116° 吐水パイプが後ろまで回らないので安心。アイランドキッチンなどで不用意にパイプを回して床が水浸しに、なんてことになりません。
    用途キッチン用の混合栓として適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33~40パイプ長(mm)約260回転角度(°)吐水パイプ:116吐水口長さ(mm)260
  • 流し台用シングルレバー式混合栓用分岐金具 ZK5011PN KVK

    流し台用シングルレバー式混合栓用分岐金具 ZK5011PN

    KVK(3件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    KVK製流し台シングルレバー混合栓の上部に取り付ければ、食器洗い乾燥機・浄水器などへ給水・給湯ができます。 新設はもちろん、既存のKVK製水栓の上部の交換だけでカンタンに分岐付水栓に早がわりします。 別売のZ108分岐ジョイントとK1011分岐止水栓を取り付ければ給水・給湯が同時に行うことができます。
    仕様KVK専用適合品番KM5011(T)、KM5041(T)、KM5091(T)
  • 分岐止水栓 KVK

    分岐止水栓

    KVK(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    用途食器洗い機や浄水器などに分岐できます仕様ワンタッチジョイント付機能緊急止水機能
  • 給水延長ホース カクダイ

    給水延長ホース

    カクダイ
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    ほとんどの全自動洗濯機に使用可能です
    材質PVC、POM
  • 分岐ソケット ZK17 KVK

    分岐ソケット ZK17

    KVK(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    増設する時、壁面に取り付け配管と水栓、フレキホースなどを接続できるソケットです。
    材質黄銅製
  • 浄水器分岐アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    浄水器分岐アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    浄水器などへの分岐に使用するアダプター。ワンタッチ接続式(ロック機能付き)
    用途キッチン用材質黄銅、ABS樹脂適合ホース内径(Φmm)8
  • 分水孔アダプター(逆防式) カクダイ

    分水孔アダプター(逆防式)

    カクダイ
    1,099税込1,209
    1個
    当日出荷
    逆止弁付き
    用途118-038、118-220以外のメーカー分岐口付混合栓用材質黄銅、POM
  • 混合栓分岐ソケットT用 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    混合栓分岐ソケットT用

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    混合栓本体と偏心管の間に取付けて分岐
  • 分岐ソケット PZ608B KVK

    分岐ソケット PZ608B

    KVK(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。水側分岐。湯側分岐・水と湯同時分岐の3つのパターンの使用が可能です。
  • シングルワンホール分岐混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール分岐混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    46,980税込51,678
    1台
    翌日出荷
    【便利な分岐口付】浄水器や食器洗い機の接続に便利な湯、水両方の分岐口付のワンホール混合栓です。分岐口が360度回転するため、最適な方向でご使用可能です。例えば、水栓の左右どちらに食器洗い機を設置しても、ホースのねじれなく、湯を送水することが可能です。 【バルブ付き】食器洗い機用の給水ホースに接続が可能なバルブ(PV275TV-13)付き。レバーで通水、止水がワンタッチ操作できます。万一ホースが抜けても安心のオートストップ機能付きで安心です。 【上面施工】カウンター下にもぐることなく、上から一人で施工できるタイプです。 【安全の回転規制】吐水パイプが後ろまで回らないので安心。アイランドキッチンなどで不用意にパイプを回して床が水浸しに、なんてことになりません。 吐水パイプ回転式(116度)
    用途キッチン用の水栓として仕様回転規制:116°奥行(mm)301適合場所キッチン取付ねじG1/2JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33~40本体高さ(mm)244パイプ長(mm)260本体幅(mm)43取付厚(mm)5~30吐水口長さ(mm)260
  • 浄水器用ホースニップル カクダイ

    浄水器用ホースニップル

    カクダイ(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    材質黄銅
  • 分岐水栓 KVK

    分岐水栓

    KVK(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    ユニオンナットなし
    用途給湯器に水を引くとき等に仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓JIS規格JISB2061
  • 分岐水栓 KVK

    分岐水栓

    KVK(6件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ユニオンナットなし
    仕様ユニオンナットなし、研磨なしJIS規格JISB2061
  • 分岐継ぎ手 Z438 KVK

    分岐継ぎ手 Z438

    KVK(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    用途アングル形またはストレート形止水栓に取り付けて給水を分岐します。材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手呼び径(A)13接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)