カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
「pv2r2-53」の検索結果

PV2R形単段ポンプ
油研工業¥96,980税込¥106,6781個9日以内出荷低騒音用として特に開発された高圧・高性能ポンプです。 射出成形機をはじめ、幅広い用途に応じるため、吐出し量も5.8~237cm3/revと広範囲のものを用意しております。なお、ポンプ内蔵部はカートリッジキット化されていますので、保守がきわめて容易です。種類ベーンポンプ取付方式フート取付形最高使用圧力(MPa)(耐摩耗性作動油)21、(一般作動油)14、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)14使用流体石油系作動油、水成形作動油、合成作動油回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)吐出口径Φ21ポートの向き吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上