カテゴリ
- 店舗什器・備品(2)
絞り込み
ブランド

ショッピングカート
大和産業¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷バスケット部が手元にあるので荷物の出し入れが簡単です。傘または杖を1本収納出来ます。ショッピングカートの中では比較的安価です。用途荷物の運搬をすることが出来ます。質量(kg)8.3kgサイズW488×D566×H925(mm)材質(本体)スチールキャスター100Φ均等耐荷重(kg)30kg
ショッピングカート ダークグレー PVシリーズ
大和産業¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷から7日以内出荷様々な用途にお使いいただけるショッピングカートです。33L用のカゴが2つ載せられます。買い物用の店舗什器としてお使いいただけるほか、リネンや衣類の運搬、ピッキング作業などにも活躍します。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら