カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 学童・教育用品(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 電動工具(1)

「pva-02」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 浴室まるごと洗い保水スポンジ アイオン

    浴室まるごと洗い保水スポンジ

    アイオン
    359税込395
    1枚
    当日出荷
    洗う場所に対して水洗いとゆたかな泡立ちで、洗剤洗いが選択できる保水PVAスポンジ、2WAYタイプです。柔らかく洗う面に対してしなやかにフィットするので、細かな部分から広い面まで洗えます。
    トラスコ品番856-0443材質ヘッド、ストッパー:ポリプロピレン(PP)、柄:アルミニウム、グリップ:ポリプロピレン(PP)、スポンジ:PVA質量(g)60縦(mm)255横(mm)2002018年トラスコ掲載ページ9 0267繰り返し・詰め替え対応
  • キラキラ光る!スノードームライト クラフト アーテック[学校教材・教育玩具]

    キラキラ光る!スノードームライト クラフト

    アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
    800税込880
    1セット
    当日出荷
    ライトに照らされてビーズやラメがキラキラ舞うスノードームをつくろう。キラキラ粉付 台に絵が描ける コインライト付 コインライトでほんわか明るい。材質:PET、砂、PVAのり。サイズ:完成サイズ:約70×150×70mm。セット内容:キラキラ粉(2g)×1、透明プラスチックボトル×1、キラキラシートセット×1、水のり×1、クリアビーズセット(20個入)×1、LEDコインライト×1、カラーモール(色取り混ぜ)×1、土台台紙×1
    用途手芸・デコレーション・アクセサリー作りなどクリエイティブ活動やクラフト・ワークショップに。セット内容キラキラ粉(2g)×1、透明プラスチックボトル×1、キラキラシートセット×1、水のり×1、クリアビーズセット(20個入)×1、LEDコインライト×1、カラーモール(色取り混ぜ)×1、土台台紙×1
  • プラスセーヌ アイオン

    プラスセーヌ

    アイオン
    1,798税込1,978
    1セット(2枚)
    当日出荷
    塗装面にやさしい凹凸形状をしたエンボスタイプと、ガラスの拭き取りに最適なセーム革の風合いを再現したエッチングタイプの、表面加工が異なる2種類のPVAスポンジクロスのセット
  • 光るふうせんスライムをつくろう アーテック[学校教材・教育玩具]

    光るふうせんスライムをつくろう

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    800税込880
    1セット
    当日出荷
    暗闇で光るスライムをふくらませよう。材質:蛍光粉、ホウ砂、PVAのり。サイズ:箱:143×90×40mm。セット内容:光る粉 3g×1、ホウ砂 2g×1、水のり(PVAのり)×1、15ml試験管×1、ストロー×1、薬さじ×1
    用途手軽にできる科学実験キットとして。理科への興味を引き出す活動やワークショップに。セット内容蛍光粉、ホウサ他材質蛍光粉、ホウ砂、PVAのり寸法(mm)145×90×40包装形態化粧箱アズワン品番65-2744-63
  • スライム時計工作セット ケニス

    スライム時計工作セット

    ケニス
    4,498税込4,948
    1セット
    翌日出荷
    スライム時計や光るスライムを作る素材のセットです。 PVAのりと水を1:2の割合で混ぜたスライムをペットボトルに入れると、気泡がきれいなスライム時計が作れます。PVAのり1本で、500mLペットボトル製スライム時計が4本作れます。 スライムを作る水に蓄光材料を混ぜれば「暗闇で光るスライム」ができます。
    セット内容ホウ砂50g(約1Lの飽和水溶液・スライム時計20本分)、PVA洗濯のり750mL、ラメパウダー、蓄光材料(10g)、ビーズ、ペットボトルジョイント(4個)
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Logitec LBD-PVA6UCV シリーズ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Logitec LBD-PVA6UCV シリーズ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。Logitec。DVDドライブ。・LBD-PVA6UCV シリーズ。LBD-PVA6UCMSV。LBD-PVA6UCVBK。LBD-PVA6UCVRD。LBD-PVA6UCVSV。LBD-PVB6UCMSV。LDR-PVA8UCLBK。LDR-PVA8UCLGY。LDR-PVA8UCVBK。LDR-PVA8UCVGY。ブルーレイドライブ。LBD-PVA6UCMSV。LBD-PVA6UCVBK。LBD-PVA6UCVRD。LBD-PVA6UCVSV。LBD-PVB6UCMSV。LBD-PVC6UCMSV。ハードディスク。・LGB-PBSUCシリーズ。LGB-4BNHUC。LGB-PBSUC。LGB-PBSUCS。LHR-4BNHUC。LHR-PBSUCS。ハードディスクケース。LGB-1BSTUC。LHR-L1BSTWUCD。LHR-LDHUWPDD。外付けSSD。・LMD-DHUPDシリーズ。・LMD-PBLU3BSシリーズ。LMD-DHU240PD。LMD-DHU480PD。LMD-DHU960PD。LMD-PBL2000U3BS。LMD-PBL240U3BS。LMD-PBL480U3BS。LMD-PBL960U3BS。ポータブルSSD。・LMD-PBRUCシリーズ。・LMD-PBRUCシリーズ。LMD-PBR05UCBK。LMD-PBR10UCBK。LMD-PBR960UCBK。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • Jetson AGX Orin 64GB 開発者キット NVIDIA(エヌビディア)

    Jetson AGX Orin 64GB 開発者キット

    NVIDIA(エヌビディア)
    998,000税込1,097,800
    1個
    欠品中
    サーバー並みの処理能力を持つAI開発用コンピュータ 処理能力が最大275TOPSという非常に高性能なAI開発用コンピュータで、Jetson AGX Orin 64GBモジュールとリファレンスキャリアボードで構成されています。Jetson AGX Orin 64GBモジュールのGPUには2048基のCUDAコアと64基のTensorコアを搭載したAmpereアーキテクチャを採用し、CPUには12コアの64ビットArm Cortex-A78AEを搭載しています。 ・コンパクトなサイズ、多数のコネクタ、64GBメモリ、最大275TOPSのAIパフォーマンスにより、高度なAI搭載ロボットやその他のエッジAIデバイスのプロトタイピングに最適です。 ・Jetson AGX Orin開発者キットはすべてのJetson OrinモジュールとSoCアーキテクチャを共有しています。したがって、任意のモジュールをエミュレート可能で、AI搭載製品の開発の自由度が向上します。 ・次世代のディープラーニングアクセラレータ/ビジョンアクセラレータであるNVIDIA AmpereアーキテクチャGPUを採用しています。 ・高速なI/Oと広いメモリ帯域幅により、複数のAIアプリケーションパイプラインを同時に動作させることができます。これにより、自然言語処理、3D認識、マルチセンサーフュージョンなどの大規模で複雑なAI開発が可能になります。
    その他【GPU】2048基のNVIDIA CUDAコアと64基のTensorコア搭載NVIDIA Ampereアーキテクチャ、【DLアクセラレータ】NVDLA v2.0×2、【ビジョンアクセラレータ】PVA v2.0、【ビデオエンコード】2×4K60 | 4×4K30 | 8×1080p60 | 16×1080p30(H.265)、【ビデオデコード】1×8K30 | 3×4K60 | 7×4K30 | 11×1080p60 | 22×1080p30(H.265)、【PCIe】PCIe×16スロットサポート:PCIe Gen4×8、【RJ45】最大10GbE消費電力(W)15~60メモリー64GB 256ビットLPDDR5、204.8GB/秒使用CPU12コアArm Cortex-A78AE v8.2 64ビットCPU、3MB L2+6MB L3カメラ仕様16レーンMIPI CSI-2コネクタストレージ64GB eMMC5.1
  • ふしぎな手ざわり!スライムねんどキット アーテック[学校教材・教育玩具]

    ふしぎな手ざわり!スライムねんどキット

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    719税込791
    1セット
    3日以内出荷
    とろ~りやわらかい不思議なねんどができる。水のりとホウ砂を樹脂粘土と混ぜ合わせ、スライムねんどを作るキットです。 絵の具をまぜてカラフルなねんどを作ろう2種類の化学実験もできる。材質:15ml試験管:PP,薬さじ:ABS,PVAのり容器:PE。サイズ:ATねんど:約80×60×20mm、15ml試験管:Φ17×101mm、試験管フタ:Φ23×11mm、薬さじ:125×16×12mm。セット内容:ATねんど×1、PVAのり×1、15ml試験管×1、ビーカー×1、薬さじ×1、ホウ砂2g×1
    用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。セット内容ATねんど×1、水のり(PVAのり)×1、15ml試験管×1、ビーカー×1、薬さじ×1、ホウ砂2g×1材質プラスチック・紙質量(g)147
  • カテゴリー6 LANケーブル - 2m/グレー/LSZH(低煙ゼロハロゲン)対応/650MHz 10GbE/100W PoE/UTP/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/ETL規格認定品/24AWG/Cat6 LANケーブル StarTech.com

    カテゴリー6 LANケーブル - 2m/グレー/LSZH(低煙ゼロハロゲン)対応/650MHz 10GbE/100W PoE/UTP/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/ETL規格認定品/24AWG/Cat6 LANケーブル

    StarTech.com
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    高性能LSZHカテゴリ6:1/2.5/5Gbps、10Gbps(最大55m)のマルチギガビット/マルチスピードに対応、エラーのない接続を実現する100%銅製LANケーブル。NEXT(近端漏話減衰量)およびRL(反射減衰量)が低く、ANSI/TIA-568-2.Dカテゴリ6要件に準拠。100W PoE対応:撚り線銅製コンダクタを使用、最大100WのPoE++に対応し様々なイーサネット給電デバイスをサポート。IEEE 802.3bt規格Type4準拠、カテゴリ5e以前の規格にも対応する低煙ゼロハロゲンケーブル(24 AWG)。ETL検証済純銅ケーブル:ETL検証済みでケーブルワイヤー部に100%の純銅を使用し個別にテストされた2mのツメ折れ防止LANケーブル。低品質の銅被覆アルミニウムバージョンとは異なり、エラーのないデータおよび安全なPoE電源を提供。環境に優しく高品質な構造:環境に優しい(PVCフリー)LSZHケーブルは、火災時に発生する煙と有毒ガス(酸性)を低レベルに抑制。PVAコポリマージャケットは、曲げやほつれに起因する損傷を防止。50ミクロンの金めっきピンがシグナルインテグリティを向上。仕様:ケーブル長:2m | 色:グレー | 650MHz 定格 | 構造:4ペア U/UTP | RJ45コネクタ | 被覆材:EVA、Al(OH)3 | 難燃規格:LSZH | 24 AWG 銅線 | 結線:ANSI/TIA-568-B | ETL認証
    仕様ジャケットケーブル型:低煙ゼロハロゲン、配線規格:TIA/EIA-568-B.1-2001 T568Bセット内容Cat6ケーブル幅(mm)12高さ(mm)7.8質量(g)82湿度(%RH)0~95コネクタ形状RJ45コネクタ保存温度(℃)0~80難燃性LSZHコネクタRJ45動作温度(℃)0~80ワイヤーゲージ:24 AWGRoHS指令(10物質対応)対応特性難燃コネクタARJ-45コネクタBRJ-45結線ANSI/TIA-568-B材質(被膜)EVA、Al(OH)3給電方式PoE対応LANカテゴリCat6 - 650MHz導体数4 pair U/UTP
  • カテゴリー6 LANケーブル - 2m/ブルー/LSZH(低煙ゼロハロゲン)対応/650MHz 10GbE/100W PoE/UTP/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/ETL規格認定品/24AWG/Cat6 LANケーブル StarTech.com

    カテゴリー6 LANケーブル - 2m/ブルー/LSZH(低煙ゼロハロゲン)対応/650MHz 10GbE/100W PoE/UTP/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/ETL規格認定品/24AWG/Cat6 LANケーブル

    StarTech.com
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    高性能LSZHカテゴリ6:1/2.5/5Gbps、10Gbps(最大55m)のマルチギガビット/マルチスピードに対応、エラーのない接続を実現する100%銅製LANケーブル。NEXT(近端漏話減衰量)およびRL(反射減衰量)が低く、ANSI/TIA-568-2.Dカテゴリ6要件に準拠。100W PoE対応:撚り線銅製コンダクタを使用、最大100WのPoE++に対応し様々なイーサネット給電デバイスをサポート。IEEE 802.3bt規格Type4準拠、カテゴリ5e以前の規格にも対応する低煙ゼロハロゲンケーブル(24 AWG)。ETL検証済純銅ケーブル:ETL検証済みでケーブルワイヤー部に100%の純銅を使用し個別にテストされた2mのツメ折れ防止LANケーブル。低品質の銅被覆アルミニウムバージョンとは異なり、エラーのないデータおよび安全なPoE電源を提供。環境に優しく高品質な構造:環境に優しい(PVCフリー)LSZHケーブルは、火災時に発生する煙と有毒ガス(酸性)を低レベルに抑制。PVAコポリマージャケットは、曲げやほつれに起因する損傷を防止。50ミクロンの金めっきピンがシグナルインテグリティを向上。仕様:ケーブル長:2m | 色:ブルー | 650MHz 定格 | 構造:4ペア U/UTP | RJ45コネクタ | 被覆材:EVA、Al(OH)3 | 難燃規格:LSZH | 24 AWG 銅線 | 結線:ANSI/TIA-568-B | ETL認証
    仕様ジャケットケーブル型:低煙ゼロハロゲン、配線規格:TIA/EIA-568-B.1-2001 T568Bセット内容Cat6ケーブル幅(mm)12高さ(mm)7.8質量(g)82湿度(%RH)0~95コネクタ形状RJ45コネクタ保存温度(℃)0~80難燃性規格:LSZH動作温度(℃)0~80ワイヤーゲージ:24 AWGRoHS指令(10物質対応)対応特性難燃コネクタA1 - RJ-45コネクタB1 - RJ-45結線ANSI/TIA-568-B材質(被膜)EVA、Al(OH)3給電方式PoE対応LANカテゴリCat6 - 650MHz導体数4 pair U/UTP
  • C & K 押しボタンスイッチ 100 mA モーメンタリ スルーホール 双極双投(DPDT) C & K COMPONENTS

    C & K 押しボタンスイッチ 100 mA モーメンタリ スルーホール 双極双投(DPDT)

    C & K COMPONENTS
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様【イルミネーション】なし定格電圧(V)32dcスイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式スルーホールコンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)アクチュエータ色コンタクト定格電流(mA)100コンタクト定格電圧(V)DC32
  • ミニハイスケアー R型(荒研ぎ専用) 道刃物工業

    ミニハイスケアー R型(荒研ぎ専用)

    道刃物工業
    26,980税込29,678
    1台
    6日以内出荷
    彫刻刀研ぎ機ミニハイスケアーの荒研ぎ機特化したバージョン ミニハイスケアーR型の登場です。 刃先が、バフの掛け過ぎや砥石の当てミスで鈍角になると いくら仕上げをかけても切れ味はよくなりません。 刃先の状態がひどい場合、ダイヤケアーでの研ぎ降ろしも一苦労。 そんな時の研ぎの効率化にお勧めです! 荒研ぎ用のWA砥石、中研ぎ用のPVA砥石(平と丸2種)、ダイヤ円盤を搭載し 刃物の荒研ぎを強力にサポートします! ミニハイスケアー2型をお持ちの方で荒研ぎを効率よく行いたい、という方にオススメです。
    用途木彫全般寸法(mm)160×110×255質量(kg)約5電源(V)100/600W回転数(min-1[r.p.m])2800/3400(50/60Hz)
  • reComputer J4012 Seeed Studio

    reComputer J4012

    Seeed Studio
    219,800税込241,780
    1個
    欠品中
    NVIDIA Jetson Orin NX 16GBモジュールを搭載したAIコンピュータ NVIDIA Jetson Orin NX/Orin Nanoモジュールを搭載し、リアルタイム分類や物体検出、姿勢推定、セマンティックセグメンテーション、自然言語処理(NLP)などのタスクに対して、高いパフォーマンスで推論を行い、AI製品の高速化と拡張を実現するコンピュータです。 ・100TOPSのAI性能で、かつ低遅延/低消費電力 ・コンパクトで手のひらサイズ ・豊富なインターフェースを搭載 ・128GBのSSD、Linux OS BSP、AIのフレームワークやソフトウェアプラットフォームを搭載
    その他【GPU】1024コア NVIDIA AmpereアーキテクチャGPU with 32 Tensor Cores、【DLアクセラレータ】NVDLA v2 ×2、【Visionアクセラレータ】PVA v2 ×1、【ビデオエンコーダ】4K60 (H.265) ×1、4K30 (H.265) ×3、1080p60 (H.265) ×6、1080p30 (H.265) ×12性能【AI】100TOPSモジュールJetson Orin NX 16GB周波数【CPU】2GHz【GPU】 918MHzメモリー16GB 128ビット LPDDR5 102.4GB/s使用CPU8-core Arm Cortex-A78AE v8.2 64-bit CPU 2MB L2、4MB L3RoHS指令(10物質対応)対応ストレージ128GB NVMe SSD最大周波数(MHz)【DLA】614
  • Jetson Orin NXモジュール NVIDIA(エヌビディア)

    Jetson Orin NXモジュール

    NVIDIA(エヌビディア)
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    Jetson Xavier NXの後継となるAI開発用モジュールで、GPUには1024基のCUDAコアと32基のTensorコアを搭載したAmpereアーキテクチャを採用し、CPUには6コアの64ビットArm Cortex-A78AEを搭載しています。消費電力は、10W、15W、20Wで構成できます。
    カメラ仕様【CSIカメラ】最大4台のカメラ(仮想チャンネル経由で8台)、8レーンMIPICSI-2、D-PHY1.2(20Gbps)ストレージ外部NVMeに対応
  • 『パーツ販売』22 セフィアXR メタルスッテ SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』22 セフィアXR メタルスッテ

    SHIMANO(シマノ)
    33,980税込37,378
    1個
    6日以内出荷
    シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
  • 3Dプリンター H2C Combo Laser版 40W AMS2Pro付 Bambu Lab

    3Dプリンター H2C Combo Laser版 40W AMS2Pro付

    Bambu Lab
    799,800税込879,780
    1台
    6日以内出荷
    ホットエンド切替によるマルチマテリアル造形。パージ廃材を最小限に抑えたマルチカラー造形。高精度かつ高速な誘導ノズル加熱。クローズドループサーボ押出機。フィラメント経路全体のAIエラーチェック。350℃対応ノズル & 65℃アクティブ加熱チャンバー。オプションの10W/40Wレーザー&カッティングモジュール。330×320×325 mm3のビルドボリューム
    仕様造形方式:熱溶解積層方式本体サイズ:492×514×626 mm本体質量:32.5 kg最大造形サイズ(幅×奥行×高さ):330×320×325 mm付属ノズル径:0.2 mm,0.4mm,0.6 mmツールヘッド最高速度:1000 mm/sツールヘッド最大加速度:20,000 mm/s2ホットエンド最高温度:350 ℃ヒートベッド最高温度:120 ℃対応フィラメント:PLA、PETG、TPU、PVA、BVOH、ABS、ASA、PC、PA、PET、PPS、PPAカーボン/グラスファイバー強化PLA、PETG、PA、PET、PC、ABS、ASA、PPA、PPS
  • C & K 押しボタンスイッチ 100 mA モーメンタリ スルーホール 2極オン / オフスイッチ C & K COMPONENTS

    C & K 押しボタンスイッチ 100 mA モーメンタリ スルーホール 2極オン / オフスイッチ

    C & K COMPONENTS
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様【イルミネーション】なし定格電圧(V)32dcスイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式スルーホールコンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチアクチュエータ色コンタクト定格電流(mA)100コンタクト定格電圧(V)DC32