カテゴリ
- 洗車・清掃(13)
- 洗車用PVAスポンジ/セーム(9)
- 洗車用マイクロファイバー(1)
- 学童・教育用品(9)
- その他学童用実験器具/実験用品(2)
- 手袋(1)
- 溶剤用手袋(1)
- 研磨材(7)
- 軸付砥石(2)
- 弾性研磨砥石(3)
- 梱包用品(48)
- 清掃用品(24)
- 厨房用品(6)
- バイク部品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- テープ(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 整備工具・収納(2)
- 安全保護具(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 保管用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
色
ブランド
- モノタロウ(17)
- ナリカ(1)
- ケニス(2)
- ワコー(1)
- アイオン(13)
- TOWA(東和コーポレーション)(1)
- SK11(1)
- 日本特殊研砥(2)
- TRUSCO(13)
- アーテック[学校教材・教育玩具](6)
- クリタック(6)
- アズマ工業(5)
- 積水樹脂(5)
- HEADS(ヘッズ)(4)
- 信越工業(3)
- 大日製罐(DIC)(3)
- テラモト(3)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(3)
- 紺屋商事(3)
- KTC(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pva」の検索結果

セームクロス(PVAスポンジ)
(31件のレビュー)¥259~税込¥285~1枚当日出荷吸水力に優れたPVAスポンジ。 用途に応じて使い分けが可能です。 お好みのサイズにカットも可能。 吸水性が良いので車用以外のキッチン等様々なふき取り作業でご使用頂けます。用途車のボディーやガラス、車内等使用方法1.使用の前に水やぬるま湯につけてよく絞ってから使用開始して下さい。2.必ず1方向へ水を切るように使用し往復はさせないで下さい。3.絞ると吸水効果が元に戻るので必ず【拭いたら絞る】を繰り返して使用して下さい。材質PVAスポンジタイプ単品危険物の類別非危険物販売区分業務用
セームクロス 3色セット (PVAスポンジ)
(65件のレビュー)¥699~税込¥769~1袋(3枚)当日出荷3色セットのPVAスポンジ。 水滴や汚れのふき取りに最適で、塗装面への摩擦抵抗も低く車に優しい。 用途に応じて色分けできます。用途車のボディーやガラス、車内等色ピンク・イエロー・ブルー使用方法1.使用の前に水やぬるま湯につけてよく絞ってから使用開始して下さい。2.必ず1方向へ水を切るように使用し往復はさせないで下さい。3.絞ると吸水効果が元に戻るので必ず【拭いたら絞る】を繰り返して使用して下さい。材質PVAスポンジタイプ3色セット危険物の類別非危険物販売区分業務用
PVA超吸水クロス
ワコー(10件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷ビッグサイズでたっぷり吸水500ml。クロス表面の大きな気泡がボディへのくっつきを防ぐので、ラクに作業ができます。たっぷりの保水力でボディをやさしく拭き取ります。用途洗車後の拭き取りに最適!ボンネットなど広い面を拭き取るのにおすすめの大判サイズ。材質PVA寸法(mm)約330×620×5危険物の類別非危険物
PVA超吸水クロスジャンボ
SK11(2件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷パワフルな吸水力で約500cc吸収します。濡れた面の拭き取り作業に最適です。用途水分の吸い取り。材質PVA寸法(mm)620×330危険物の類別非危険物
PVA軸付砥石
日本特殊研砥(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1箱(10本)ほか当日出荷から5日以内出荷結合剤の弾性効果により砥粒切込が均一化され、研磨面に特に深いきずをつけることなく、均一な仕上げ面が得られます。 独特の気孔とその調整により、研削熱の発生が少なく、目詰まりを起こすことなく、安定した長時間の連続研磨ができます。 曲面にもよくなじみ、ペーパーや鉄バフよりはるかに良好な仕上げ面が得られます。用途発熱・目詰まりを生じやすい軟質難削材の研磨に最適(ステンレス・アルミ・銅・真鍮・チタン・その他合金、木材・ガラス・石材・合成樹脂) すぐれた仕上面(鏡面仕上まで)を得たい時、また、加工時間を短縮し、工程数を削減した時に。形状円筒型適合材ステンレス・アルミ・銅・真鍮・チタン・その他合金、木材・ガラス・石材・合成樹脂
耐溶剤手袋 PVA No.554
TOWA(東和コーポレーション)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981双当日出荷高い耐溶剤性によりさまざまな有機溶剤の取り扱いに対応します。 親指の湾曲が生む優れたフィット性で使いやすい手袋です。 摩耗に対する優れた強度により長期間の使用が可能です。用途エレクトロニクス産業、研究所、印刷所、有機溶剤の処理業務全般などサイズ9/Lトラスコ品番360-1005厚さ(mm)0.7色レッド質量(g)110入数(双)1サイズ(inch)9機能耐溶剤全長(cm)35.6中指長(cm)8材質(裏)メリヤス(綿)材質(表)PVA手のひらまわり(cm)24耐溶剤性石油系溶剤
PVAジスクオフセット型砥石
アイオン(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781箱(20枚)当日出荷PVA弾性結合剤により、自動的に砥粒刃先が揃うため、深いキズを残さず、優れた仕上がり面を得ることができます。気孔率の高い組織構造により、研磨熱発生が少なく、目詰まりを起こしにくいので、長時間の安定した連続研磨が可能です。用途非鉄金属、ステンレス、真鍮、ガラス、石材など外径(Φmm)100厚さ(mm)10穴径(Φmm)15形状オフセット型最高使用回転数(min-1[r.p.m])8600最高使用周速度(m/min)2700適合材非鉄金属、ステンレス、真鍮、ガラス、石材など
アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷水系粘着剤とポリエチレン系フィルムをベースとした表面保護材で環境問題に取り組んだ製品です。 アルミサッシに対する接着性に優れています。被着体表面粗度に大きく依存します。耐候性に優れています。用途アルミサッシ用表面保護。
ストッパー PPバンド用
(151件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381袋(1000個)当日出荷手締め用PPバンド用のストッパーです。 バンドを手軽に引締めてしっかりと梱包できます。用途手締めPPバンド用適合PPバンド幅15.5mm材質ポリプロピレン色乳白色タイプフラットRoHS指令(10物質対応)対応
DisplayPort-VGA変換ケーブル
サンワサプライ(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷ケーブル長(m)2仕様金メッキピン色ブラック規格DisplayPort Ver 1.2構造ツイストペアコネクタ形状DisplayPortオス - ミニD-sub15ピンオス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約33.5×67.6(SR含む)×14.8(VGAコネクタ部)プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5.5シールド3重シールドアズワン品番64-0902-63対応解像度最大1920×1200(Wide)/1600×1200(4:3)オス形状D-sub15pin変換タイプオス - オス
PPバンド用ストッパー
TRUSCO(35件のレビュー)¥429~税込¥472~1袋(100個)ほか当日出荷手軽で扱い易い手締め用ストッパー。 ポリプロピレン製の為、ゴミとして燃やした場合でもダイオキシン等の有毒なガスは、発生致しません。用途PPバンド用止め具材質ポリプロピレン材質/仕上ポリプロピレン色白
PPバンド 自動梱包機用 2巻入
(11件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット(2巻)当日出荷国内有名メーカーの司化成工業とのコラボ商品になります。 安定した品質のPPバンドです。用途自動梱包機、半自動梱包機用種別自動梱包機用PPバンド材質ポリプロピレン100%幅(mm)約15厚さ(mm)約0.58長さ(m)2500紙管内径(mm)200伸度(%)20以下引張強度(N)1180以上外幅(mm)195
変換ケーブル
サンワサプライ(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷DisplayPortを搭載したPC本体をVGAインターフェースを持つディスプレイ・テレビに接続するときに使用する変換ケーブルです。外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。用途DisplayPortのPCとVGAのディスプレイをアダプタ無しで直接接続することができるケーブル。色ホワイトケーブル長(m)約1(コネクタの両端含む)コネクタ形状ミニDisplayPort オス-VGA(ミニD-sub 15pin)オス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ミニDisplatPortコネクタ部:約11.1×23.5(SR部含む)×9.4、VGAコネクタ部:約33.5×62(SR部含む)×14.8解像度最大1910×1200(Wide)、1600×1200(4:3)ケーブル線材規格(UL):UL20276、規格:DisplayPort Ver 1.2/VGAケーブル径(Φmm)約5.5
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VA)
セキスイ(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1本ほか4日以内出荷配管用炭素鋼鋼管(JISG3452)の黒管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。色茶全長(mm)4000(+40/-0)材質(パイプ)配管用炭素鋼鋼管の黒管 JISG3452、(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠種類JIS G 3452(配管用炭素鋼鋼管)の黒管を原管とし、外面に一次防錆剤を塗布したもの長さ(m)4規格JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合液温範囲(℃)-5~+40
PPバンド用シール
イチネンSHOKO(38件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1箱(1000個)当日出荷種別紙、PPバンド用シール材質ブリキ長さ(mm)27質量(kg)2.7タイプクローズタイプ
レーザーストッパー(PPバンド用)
ナックス(51件のレビュー)¥239~税込¥263~1袋(50個)ほか当日出荷手締め用PPバンド専用ストッパー。材質ポリプロピレン寸法(mm)16色ナチュラルタイプフラットタイプ
超吸水セーム
アイオン(20件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷拭き取り抵抗を大幅に低減し、コーティング被膜にやさしい、コーティング施工車用の超吸水セームです。微細な連続気孔が水滴をすばやく吸収し、水切れが良いので絞った分だけ吸水力が回復。拭く、絞るを繰り返せば吸水力が落ちません。窓ガラスが拭きやすく、コーティング施工面にやさしい、スムーズに拭ける低摩擦タイプのPVAスポンジクロスです。糸くずが出ないPVAスポンジ素材で、芯材入りの三層構造なので耐久性に優れています。糸くずが出ないPVAスポンジ素材で、芯材入りの三層構造なので耐久性に優れています。材質素材:PVAスポンジ、芯材:ポリエステルトラスコ品番855-1417質量(g)185シートサイズ(mm)690×430危険物の類別非危険物
プラスセーヌ 吸水クロス
アイオン(67件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷60ミクロンの微細気孔で吸水性バツグン。車のボディにやさしい。三層構造で耐久性は抜群。また、独自形状の表面エンボス加工を施し、拭き取り時の摩擦抵抗を35%低減。塗装面への摩擦抵抗がきわめて低いため、車に優しくスムーズな拭き取り作業をフィニッシュできます。用途洗車後の水分のふきとり材質PVAスポンジ芯材ポリエステル危険物の類別非危険物
PPバンド(自動梱包機用) Hタイプ
積水樹脂(12件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1巻ほか当日出荷セキスイが所有するシボズラシ特許を生かし、両端が平滑で手に優しく、バンドを持っても痛くありません。 国内生産品です。用途さまざまな商品の梱包に。 一般梱包用。厚さ(mm)0.63内径(Φmm)200破断伸度(%)20
ハイラップオフセット形弾性砥石 一般金属用
日本特殊研砥(11件のレビュー)¥719~税込¥791~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷PVA砥石は、ポリビニール・アルコール(Polyvinyl Alcohol)のアセタール化物を結合剤とするスポンジ状の弾性砥石です。 PVA砥石は、産業界のあらゆる分野において、早く、美しく、安定した研磨面を、というユーザーの要望に応え、研磨作業の自動化、工程短縮によるコストダウン及び品質の向上に優れた効果をあげています。 結合剤の弾性効果により砥粒切込が均一化され、研磨面に特に深い疵をつけることなく、均一且つ美麗な仕上面が得られます。 独特の気孔とその調整により、研削熱の発生が少なく、目詰まりを起こすことなく、安定した長時間の連続研磨ができます。 曲面にもよくなじみ、ペーパーや鉄バフよりはるかに良好な仕上面が得られます。用途一般金属の疵取り、錆取り、微少バリ取り、ステンレスの疵取りと仕上研磨外径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500厚さ10最高使用周速度(m/min)2700適合材一般金属
バンドストッパー 16mm用
宮島化学工業(15件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681セット(1000個)当日出荷手締め用バンドストッパー。大切な荷物をしっかりと梱包します。仕様16mm用付属品安全カッター×1個RoHS指令(10物質対応)対応
ディスペンサー PPバンド用 Φ500mm幅 キャスター付タイプ
(4件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷ロールタイプPPバンド用スタンドです。樹脂製キャスター付き、楽に移動できます。工具入れトレーも付属しているため、非常に便利になり、作業効率アップ。用途ロールタイプPPバンド用スタンド付属品トレーサイズ:350×152×129(mm)材質(本体)スチール/樹脂奥行(mm)420キャスター樹脂適合幅(mm)200(ロール幅)ドラム外径(mm)500販売区分業務用
ディック ニューストッパー
大日製罐(DIC)(63件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1袋(1000個)ほか当日出荷手締め用PPバンド専用ストッパー。 プラスチック製の手軽で迅速な締具で、大切な荷物をしっかりと梱包します。 従来の市販品と異なり、単にバックルにバンドの『輪』を入れて引き戻すだけの簡単な操作で梱包ができます。
ひんやりフラップ 大判タイプ
PAX-ASIAN(1件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷PVAスポンジに水を含ませて気化熱を利用繰り返し使えるマジックテープ装着タイプでヘルメットに最適用途熱中症対策商品、ヘルメット用フラップ材質(生地)ポリエステル、(内部)PVAスポンジ、(パッケージ)OPP袋サイズフリー
ダンボールストッパー
もりや産業(3件のレビュー)¥719税込¥7911パック(4本)当日出荷ダンボールの四隅に差し込むことで作業の邪魔になる上部フラップを固定できます。 また、そのまま段ボールを段積みできるようになっています。用途ピッキング作業、引っ越しなどに最適です。材質ポリプロピレン質量(g)68
エコホールド
ストロパックジャパン(3件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181パック3日以内出荷原材料は天然の恵みトウモロコシ(コーンスターチ)とPVAを使用、100%自然に優しい商品です。 燃焼時のカロリーは、4090cal/gと低く有害ガス、ダイオキシン等は出ません。 耐湿性に優れ、オールシーズン安心して使用できます。緩衝性にも優れ、色々な種類の商材、様々な用途にも使用可能です。用途段ボール内の緩衝材として内容量(L)約400包装形態バラ大袋詰め粒サイズ(mm)40生分解性プラマーク認定生分解性プラスチック使用率(%)100生分解性プラスチック種別PVA生分解性プラマーク登録番号1124![光るふうせんスライムをつくろう アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75999806-241211-02.jpg)
光るふうせんスライムをつくろう
アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)¥800税込¥8801セット当日出荷暗闇で光るスライムをふくらませよう。材質:蛍光粉、ホウ砂、PVAのり。サイズ:箱:143×90×40mm。セット内容:光る粉 3g×1、ホウ砂 2g×1、水のり(PVAのり)×1、15ml試験管×1、ストロー×1、薬さじ×1用途手軽にできる科学実験キットとして。理科への興味を引き出す活動やワークショップに。セット内容蛍光粉、ホウサ他材質蛍光粉、ホウ砂、PVAのり包装形態化粧箱寸法(mm)145×90×40アズワン品番65-2744-63
ディスペンサー PPバンド用 Φ500mm幅 据置タイプ
(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷ロールタイプPPバンド用スタンドです。自立するため、いろいろな現場で活躍できる一台です。用途ロールタイプPPバンド用スタンド付属品トレーサイズ:350×152×129(mm)材質(本体)スチール奥行(mm)360適合幅(mm)150~160(ロール幅)ドラム外径(mm)500販売区分業務用
PPバンド(自動梱包機用) SSタイプ
積水樹脂(5件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット(2巻)当日出荷国内で培った生産技術を活用し、軽量化を実現、なおかつ高品質の安定したバンドです。用途小型~中型汎用梱包機に種別自動梱包機用PPバンド幅(mm)15.5厚さ(mm)0.58長さ(m)2500内径(Φmm)200破断伸度(%)25以下引張強度(N)1300以上
PPバンド J-S1
積水樹脂(7件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781セット(2巻)当日出荷梱包機での直進性がアップ!トップシェアメーカーとして培った生産技術を更に進化させました。 リターナブルコアに対応!環境に敏感なユーザー様に好評のプラスチック製コア(Pコア)に対応。繰り返し使用することで環境に配慮。 国内生産品です。厚さ(mm)0.58内径(Φmm)200破断伸度(%)25以下





































![光るふうせんスライムをつくろう アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75999806-241211-02.jpg)


![クリーンスライム アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02729101-260511-02.jpg)


![スポンジローラー アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89849734-220204-02.jpg)