カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(42)
    • 配管サドルバンド(3)
  • ねじ・ボルト・釘(182)
    • 六角ボルト(9)
    • 六角穴付ボルト(3)
    • 六角ナット(1)
    • ワッシャー(樹脂)(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(57)
  • 空調・電設資材(53)
  • 作業工具(32)
  • 安全用品(23)
  • バイク部品(19)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 機構部品(15)
  • オフィス家具(13)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 制御機器(9)
  • 測定用品(6)
  • 介護用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 物流用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 建築金物(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • テープ(3)
  • 日用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 保管用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 自転車部品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
呼び径(A)
呼び径(B)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pvc ボルト」の検索結果

553件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルト アサヒAVボルトアサヒAV(3件のレビュー)
58税込64
1個
当日出荷
材質U-PVC
六角ボルト(塩ビ(PVC)) 大阪魂六角ボルト(塩ビ(PVC))大阪魂
169税込186特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質塩化ビニール(PVC)種別半ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ナット アサヒAVナットアサヒAV(1件のレビュー)
65税込72
1個
当日出荷
材質U-PVCRoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種(塩ビ(PVC)) 大阪魂六角ナット1種(塩ビ(PVC))大阪魂(2件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
材質塩化ビニール(PVC)規格1種
六角ボルト 半ねじ(塩化ビニール)(小箱) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(塩化ビニール)(小箱)大阪魂
3,998税込4,398
1箱(20個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質塩化ビニール種別半ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト (ポリ塩化ビニル PVC・全ねじ) TRUSCO六角ボルト (ポリ塩化ビニル PVC・全ねじ)TRUSCO
1,998税込2,198
1袋(50本)
当日出荷
PVC(ポリ塩化ビニル)は優れた耐水性、耐酸性、耐アルカリ性、耐溶剤性を持っています。
用途絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
六角ボルト(ポリカーボネート(透明))全ねじ 大阪魂六角ボルト(ポリカーボネート(透明))全ねじ大阪魂(6件のレビュー)
34税込37
1個
当日出荷から5日以内出荷
透明
丸ワッシャー(塩ビ(PVC)) 大阪魂丸ワッシャー(塩ビ(PVC))大阪魂(4件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
材質塩化ビニル(PVC)種類丸ワッシャー
六角ボルト 全ねじ(塩化ビニール)(小箱) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(塩化ビニール)(小箱)大阪魂
2,998税込3,298
1箱(100個)ほか
翌々日出荷
六角穴付ボルト (ポリ塩化ビニル PVC・全ねじ) TRUSCO六角穴付ボルト (ポリ塩化ビニル PVC・全ねじ)TRUSCO
3,698税込4,068
1袋(50本)
当日出荷
PVC(ポリ塩化ビニル)は優れた耐水性、耐酸性、耐アルカリ性、耐溶剤性を持っています。
用途絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリ塩化ビニル(PVC)
ワッシャー アサヒAVワッシャーアサヒAV(2件のレビュー)
45税込50
1個
当日出荷
材質U-PVCRoHS指令(10物質対応)対応
HIフランジ セキスイHIフランジセキスイ(6件のレビュー)
599税込659
1枚
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
ミーティングテーブル オフィス用 モノタロウミーティングテーブル オフィス用モノタロウ(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
丈夫なフレーム構造のミーティングテーブルです。 シンプルデザインで会議室やフリーアドレスデスクなど様々なシーンで使用ができます。 天板はキズが付きにくいメラミン樹脂化粧仕上げです。 脚部には高さの微調整が可能なアジャスターが付いています。
用途ミーティングルーム・会議室・休憩室など多目的テーブルとしてセット内容天板(本体)×1、脚×4、取付金具×4、ボルト×4、ワッシャー×4キャスターなし使用角パイプ(mm)脚部フレーム:30×30材質(天板)低圧メラミン樹脂化粧板、PVCエッジ天板厚さ(mm)18塗装エポキシ粉体塗装材質(脚)フレーム:スチール、アジャスター:ポリプロピレン+合成繊維アジャスター調整範囲(mm)20関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.8MB)
下方圧え型トグルクランプ モノタロウ下方圧え型トグルクランプモノタロウ(50件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
下方圧え型トグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。材質(本体)SS400(ユニクローム)タイプ下方圧え型材質(ハンドル)PVCベースフランジ
保護キャップ 丸 岩田製作所保護キャップ 丸岩田製作所(6件のレビュー)
59税込65
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます 保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます 豊富なサイズバリエーション 材質はPVC(塩ビ)
材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様 セキスイエスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様セキスイ(2件のレビュー)
849税込934
1枚
当日出荷
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高使用温度(℃)60呼び圧力5K
TSフランジ アサヒAVTSフランジアサヒAV(6件のレビュー)
619税込681
1枚
当日出荷
VP、VUパイプ用、接着式フランジです。
材質PVC形状フランジ種類VP、VU規格JISフランジタイプ差込式(TSフランジ)最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)20RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
キャップ モノタロウキャップモノタロウ(12件のレビュー)
639税込703
1袋(100個)
当日出荷
柔らかく使い勝手が良いPVC保護キャップです。
用途配線コネクターやボルト、パイプなどの保護キャップに材質ポリ塩化ビニール(PVC)
プラロック 因幡電工プラロック因幡電工(41件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から7日以内出荷
軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。 ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。 独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。
材質PVC(塩化ビニル)
エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様 セキスイエスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様セキスイ(7件のレビュー)
989税込1,088
1枚
当日出荷
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
ドライバドリル 京セラインダストリアルツールズドライバドリル京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
●木材・金属への穴あけから様々なネジの締め付けまで対応するDIY木工におすすめのドライバドリルです ●ドリルモードに切り替えると穴開け作業に対応します ●使いやすいバリアブル機能付きスイッチを採用しています ●手にフィットし本体を握りやすいハンドル形状です ●用途に応じて高速・低速の切換が出来る回転数2段切替機能付です ●キーレスチャック採用でビットの着脱が素早く容易に出来ます
用途各種木材・薄鉄板などの穴あけ、各種ネジ・ボルトなどの締付け・緩め電源(V)単相100消費電力(W)160電流(A)1.8コード長さ(m)2回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~1000・(低速)0~300最大トルク(N・m)(ドリルポジション)高速/8.3、低速/30付属品プラスドライバービット(No.2×65mm)×1材質ハウジング:PA+TPE/チャック:鉄+ゴム/電源コード:PVC質量(kg)1チャック能力(mm)0.8~10型番CDD-1030穴あけ能力(mm) 鉄工8穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm)(木ネジ)5.1×40電源(単相/V)100ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×40クラッチ20段+ドリル把握径(Φmm)0.8~10トルク(N・m)(高速)8.3/(低速)30電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])(高速)0~1000・(低速)0~300
キャップE(PVC) 岩田製作所キャップE(PVC)岩田製作所(3件のレビュー)
58税込64
1本ほか
当日出荷
ボルトナット部のカバー用にも使用できます。安全対策や錆防止としても使用できます。
Bキャップ JAPPYBキャップJAPPY
259税込285
1個
当日出荷
ワンタッチ取付(内キャップがアンカーボルトのネジ部分を固定) 取り外しは回すだけ ミリネジ、インチネジ兼用
用途アンカーボルトの化粧、防塵、保護、安全対策 機械・空調・電気設備・街路灯・橋梁など材質(キャップ本体)硬質塩化ビニル製、(内キャップ)ポリエチレン製
ドライバドリル 京セラインダストリアルツールズドライバドリル京セラインダストリアルツールズ(29件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
●握りやすいハンドル形状で操作性の良い正転、逆転切換レバーを搭載したDIYに最適なドライバードリルです ●軽作業のネジ締め、ゆるめ、穴あけに適しています
用途各種木材・薄鉄板などの穴あけ、各種ネジ・ボルトなどの締付け・緩め付属品プラスドライバービット(No.2×65)×1・チャックハンドル(本体取付、L型)×1材質ハウジング:ABS/チャック:鉄/電源コード:PVC質量(kg)0.9電流(A)0.8コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.5~10型番FDD-1000穴あけ能力(mm) 鉄工5ねじ締め能力(mm)3.8電源(単相/V)100トルク(N・m)6.4電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])540
ワールドダクター(ボルト端末保護キャップ) ネグロス電工ワールドダクター(ボルト端末保護キャップ)ネグロス電工(7件のレビュー)
129税込142
1袋(10個)ほか
当日出荷
ボルトの突起による事故を防ぐ保護キャップです。
材質軟質塩化ビニル
モンキーレンチ 切替式 ラチェット式 モノタロウモンキーレンチ 切替式 ラチェット式モノタロウ(18件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
ラチェット機構なので、簡単にナットなどの締め付け作業ができます。 薄型で軽量のため作業も楽です。 ラチェット切替が可能で、ラチェットオフにすると通常のモンキーレンチとしてもお使い頂けます。
用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。材質クロムバナジウム鋼(本体)、PVC(グリップ)ラチェット機構あり
HIフランジ アサヒAVHIフランジアサヒAV(2件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
HIパイプ用、接着式フランジです。
材質PVC形状フランジ種類塩ビ・樹脂管用継手規格JISフランジタイプ差込式(TSフランジ)最高許容圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様 セキスイエスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様セキスイ(4件のレビュー)
409税込450
1枚
当日出荷
耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS5K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジ最高使用温度(℃)50呼び圧力5K
SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)
599税込659
1パック(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)頭部形状六角穴付き耐熱温度(℃)105穴の形状六角穴
壁面用Pボード止め金具セット 光壁面用Pボード止め金具セット(2件のレビュー)
279税込307
1箱(4セット)
当日出荷
パンチングボードと取付面との間に、簡単に空間をつくることができる専用止め具です。
用途パンチングボードを木、コンクリート等に取り付ける際にご使用頂く、専用止め具です。
ダストポンプ Pタイプ サンコーテクノダストポンプ Pタイプサンコーテクノ(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
孔内の切粉をスムーズに排出できます。
用途孔内の切粉清掃用適合サイズ(Φmm)6.4~22.0全長(mm)273ノズル長(mm)170ノズル外径(Φmm)6トラスコ品番471-7783材質塩化ビニール、プラスチック質量(g)117
ダブルナット用保護キャップ ネグロス電工ダブルナット用保護キャップネグロス電工
979税込1,077
1袋(20個)ほか
当日出荷
ボルト・ナットの露出箇所の見栄えを良くし、錆びにくくします。
材質軟質塩化ビニル
伸縮継手ギボルト式ジョイント 東栄管機伸縮継手ギボルト式ジョイント東栄管機(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
破断した塩ビパイプの補修用として使用できます。ボルト・ナットを締めこむ事でゴムパッキンが縮みシールされます。
形状伸縮継手材質(本体)PVC材質(パッキン)NR天然ゴム材質(フランジ)FCD450鋳鉄関連資料図面(0.14MB)材質(ボルト・ナット)SWRM10軟鋼線材
横押し型トグルクランプ モノタロウ横押し型トグルクランプモノタロウ(6件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
横押し型のトグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。締圧力(kN[kgf])0.5[50]材質(本体)SS400(ユニクローム)タイプ横押し型材質(ハンドル)PVCベースフランジ
保護キャップ 丸 (100個入) 岩田製作所保護キャップ 丸 (100個入)岩田製作所(1件のレビュー)
999税込1,099
1袋(100個)
当日出荷から5日以内出荷
各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます 保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます 豊富なサイズバリエーション 材質はPVC(塩ビ)
材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトカバー(ブラック)(パック品) 大阪魂ボルトカバー(ブラック)(パック品)大阪魂(26件のレビュー)
409税込450
1パック(8個)ほか
当日出荷
用途ボルトのとびだし部分を保護厚さt(mm)1.5材質軟質PVCブラック
給水特殊継手 HI伸縮継手 J-DR 前澤化成工業給水特殊継手 HI伸縮継手 J-DR前澤化成工業
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ボルト締め伸縮継手の標準タイプです。
材質スリーブ:耐衝撃性ポリ塩化ビニル(HI-PVC)、フランジ:鋳鉄(FCD450)、パッキン:水道用ゴム、ボルト:軟鋼線材(SWRM)形状伸縮継手タイプHI使用温度範囲(℃)20最高使用圧力(MPa)0.75使用流体水道用
台座 サンワサプライ台座サンワサプライ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(2個)
当日出荷
パーティションやボードの挟み込みが可能な台座です。工事不要でお手軽にお使いできます。据置き型でどこにでも設置できます。台座挟み込み部分にはスレ防止の為PVCシートを付けています。底面には滑り止めシートを貼っているので安定してお使い頂けます。
仕様挟み込みサイズ:3mm~20mm 個口数:1個口 出荷形態:組立出荷 総耐荷重:5kg 六角レンチのサイズ:5mm付属品付替え用ボルト(M6×35)×2材質材質:アルミニウム、スチールホワイト組立時間20分組立人数1
水口ゲート モノタロウ水口ゲートモノタロウ(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
用水路と水田を結ぶ栓で、流入する水量を調整する事が出来ます。 水路から用水路まで距離がある場合、別売りの塩ビパイプを連結してご使用下さい。 本体、調整板は塩ビ再生原料を使用しており、環境に配慮しています。
用途水田の水位調整に材質(本体)PVC再生材 受口VU、(ゲート)PVC再生材、(六角ボルトM6×10)SUS寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)163×132×55
...