カテゴリ
- 電気材料(51)
- 測定用品(33)
- 制御機器(20)
- ポンプ・送風機・電熱機器(10)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 清掃用品(9)
- 科学研究・開発用品(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 学童・教育用品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 作業服(4)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 機構部品(2)
- オフィス家具(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO(39)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(22)
- ニチコン(16)
- Hirschmann Test & Measurement(16)
- 上村産業(上村シート)(6)
- SKC(環境測定)(6)
- セキスイ(5)
- 第一計器(5)
- アーテック[学校教材・教育玩具](5)
- 日本エレパーツ(5)
- アサヒAV(4)
- トオケミ(4)
- MUELLER ELECTRIC(4)
- エスコ(2)
- TRUSCO(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 右下精器製造(2)
- 流体工業(2)
- いけうち(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pvc-25」の検索結果

オーバーフロー管PVC25 LG/LGセット
アイユ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ポリカ―ボネット製オーバーフロー管/ストレーナー/カバーの3点セット 排水口約25mm用途住宅用 オーバーフロー ストレーナー セット色LG/LG
PVCブレードホース
コスモ・テック¥7,298税込¥8,0281個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。寸法L(mm)1000主要材質軟質塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
簡易型アクリルテーパー管流量計
流体工業(4件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781台当日出荷から29日以内出荷アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適したコンパクトで低価格の流量計です。接続はテーパーネジ接続になっていますので、配管に容易に接続できます。最高使用圧力(MPaG)0.3使用温度範囲(℃)0~40測定範囲1:10(10~100%)精度±5% F.S.測定流体水
エスロン YPボール ネジ式 本体PVC OリングEPDM 25A
セキスイ¥10,980税込¥12,0781個欠品中トラスコ品番850-6913形状ストレート材質(本体)PVC接続Rc使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ
エスロン YPボール TS式 本体PVC OリングEPDM 25A
セキスイ¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷トラスコ品番850-6914形状ストレート材質(本体)PVC接続TS式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ
エスロン リフト式チャッキバルブ 本体PVC OリングEPDM 25A
セキスイ¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷トラスコ品番850-5967形状Y形材質(本体)PVC最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続方式フランジ形使用流体水、油、薬品バルブ種類リフト式チャッキバルブ
エスロン YPボール F式 本体PVC OリングEPDM 25A
セキスイ¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷トラスコ品番850-6912形状ストレート材質(本体)PVC接続フランジ式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ
スロット付き配線ダクト(カバー付属)/幅50mm x 高さ25mm/長さ2m/スロット幅8mm/配線隠し用PVCケーブルダクト/最大25本収容可能/UL規格認定品
StarTech.com¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷技術仕様:長さ 2m | 高さ 25mm | 幅 50mm | スロット幅 8mm |ケーブル収容本数 25本 | ビカット軟化温度 86度(50度までテスト済み)| グレー | RoHS対応。柔軟なデザイン:シンプルなカバーはめ込み構造でケーブルの追加と取り外しが簡単。ケーブルを出し入れできるスロット穴付き。業務用の強度:歪み防止と自己消火性に対応の頑丈な塩ビ素材を使用。ビカット軟化温度86度でのM1等級難燃耐火とUL94V-0難燃規格に準拠。UL/CSA規格対応。プロ仕様の配線:最大で25本のケーブルを保護するスロット付き配線ダクト。カバーを外してケーブルを出し入れし、オフィスやサーバーの配線を整理。ねじ穴で固定可能用途オフィスやサーバールームのケーブルを損傷から保護し、すっきりと配線
プレハブジョイント ソケット形
アサヒAV(15件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。材質U-PVC形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度(℃)0~50接続方式ソケット形材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
隔膜式圧力計 BF型 10K25A 100Φ PVC
右下精器製造¥63,980税込¥70,3781個翌々日出荷測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-2504材質接液部:PVC・テフロン膜寸法(mm)100ケース形状BF型呼び10k 25A精度±1.6%FS呼称A(10k 25A)100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
PVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM25A
ジョージフィッシャー¥20,980税込¥23,0781個6日以内出荷形状Y形質量(kg)0.43材質(本体)透明U-PVC種類ストレーナ呼び径25A(1B)最高使用圧力(MPa)1接続方式ソケット使用流体水ハンドル形状ハンドル無し
簡易型アクリルテーパー管流量計
流体工業¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から29日以内出荷アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適したコンパクトで低価格の流量計です。接続はTSソケット接続になっていますので、配管に容易に接続できます。最高使用圧力(MPaG)0.3使用温度範囲(℃)0~40材質出口管/入口管(TSソケット):PVC-U、テーパ管:メタクリル樹脂(透明アクリル)、フロートガイド:SUS304取付垂直取付測定範囲1:10(10~100%)規格TSソケットVPパイプ差し込み(AVP:標準)精度±5% F.S.接続TS(標準)精度(%)±5F.S.機能指示のみ(標準)測定流体水材質(Oリング)EPDM材質(ストッパー)SUS316適合流体H2O材質(パッキン)EPDM適合配管VP管 (TSソケット)流れ方向下→上(標準)材質(フロート)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
プレハブジョイント ねじ込み形
アサヒAV(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。材質U-PVC形状ねじ込み種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度(℃)0~50接続方式ねじ込み形寸法T(mm)-材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
PVCフィルター(GLA-5000・サポートパッドなし・5.00μm・25mm・100枚入)
SKC(環境測定)¥16,980税込¥18,6781箱(100枚)3日以内出荷PVCフィルター、孔径5.0 μm、25 mmで、サポートパッドは付属しません。GLA-5000で、IOM SamplerまたはButton Samplerとの併用を推奨します。用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよびその他の粉じん測定において標準的に使用されるフィルターです。シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む複数のNIOSH、OSHA、ASTMの測定手法規格に適合します。低い秤量前質量および吸湿性の低さにより、重量分析における安定性を有します。GLA-5000 PVCフィルターは、バルクフィルター、質量マッチングフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM)フィルターカセットインサートとして提供されています。仕様サポート:なし材質PVC穴径(μm)5構成フィルター単体主な用途IOMサンプラーおよびButtonサンプラーによる吸入性粒子測定(GLA-5000対応)直径(mm)25オートクレーブの可否非対応
折りたたみ会議テーブル(下棚なし)
TRUSCO¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から翌日出荷テーブル使用中にロックした部分が解除されないよう安全ストッパーが自動でかかります(オートロック機構)。天板の両端に脚があるので脚間が広く、ゆったりと着席できます。折り畳みの際、脚が重ならないため平積みができます。(幅900・1200)高さ(mm)700種別折りたたみテーブル材質天板:低圧メラミン化粧板・フラッシュ構造・PVCエッジ、脚部:スチール25mm角(粉体塗装)・アジャスター付タイプ下棚なしキャスターなしフレーム色ブラック天板厚さ(mm)28折りたたみ時高さ(mm)85
RS Pro FPC/FFCケーブル UL1007
RS PRO(2件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1リール(25m)ほか当日出荷種別より線色多色ピッチ(mm)1.27(線間)定格電圧(V)300AWG26静電容量50pF/mシールド無シース色多色導体構成(本/mm)7/0.15UL規格UL758断面積(mm2)0.15RoHS指令(10物質対応)対応各種認証規格UL 1007規格UL 1007(汎用内部配線)、ANSI/ESD S20.20:2014とBS EN 61340-5-1:2007(静電気放電)ケーブルサイズ(AWG)26遮蔽無最小動作温度(℃)-20![クリスマス飾り ベル10コ(ゴールド)Φ25×25mm アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19408226-260914-02.jpg)
クリスマス飾り ベル10コ(ゴールド)Φ25×25mm
アーテック[学校教材・教育玩具]¥319税込¥3511個当日出荷ツリーをかわいく飾り付けよう。クリスマスツリーやリースの飾りに使えるかわいいベルです。手芸や工作のパーツとしても使えます。10個入り。材質:PVC。サイズ:Φ25×25mm。セット内容:本体×10用途クリスマスの飾りつけや学校・保育園のクリスマス行事やワークショップに。材質PVC寸法(mm)Φ25×25色ゴールド科目生活科・総合学習
スイングチェックバルブ JIS 10K
アサヒAV¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から42日以内出荷液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。配管からボディを取り外すことなくボンネットを外すだけで内部のメンテナンスが可能です。形状ストレート規格JIS10K接続方式フランジ形バルブ種類スイングチェックバルブ
防炎透明ビニールシート 0.5mm厚×900mm幅
上村産業(上村シート)¥9,998税込¥10,9981枚4日以内出荷周囲切りっぱなしの防炎透明ビニールシートです。1枚のシートにつき、防炎ラベルを1枚貼付しております。シート本体に文字の印字はございませんので、ビニールカーテンなど間仕切り用途で視認性を損なう心配はございません。用途間仕切りなど材質PVC(ポリ塩化ビニル)幅(mm)900厚さ(mm)0.5質量(g/m2)660
透明ビニールシート 3mm厚x915mm幅 ロール
上村産業(上村シート)¥30,980税込¥34,0781枚4日以内出荷非防炎の軟質塩ビシートです。デスクマットや作業台の保護などに使用頂けます。シート本体に文字の印字は御座いません。長さは多少長めの裁断となります。ロール巻き梱包です。材質PVC(ポリ塩化ビニル)厚さ(mm)3幅(cm)91.5質量(g/m2)3960
隔膜式圧力計BF型 Φ100
右下精器製造(1件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から14日以内出荷特に強い酸、アルカリ並びに粘性が大きく、擬固性の流体圧の測定に適し、薬品、石油化学、製紙、食品等に使用されます。 測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮性特殊液で充満させて圧力の媒体としています。 従って測定しようといる流体はダイヤフラムに接し、これを介して圧力計を働かせます。用途腐食性の強い流体測定・擬固しやすい流体の測定・固形物が混ざった流体の測定・高粘度の流体測定に適しています。精度±1.6%F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)外径(Φmm)100測定流体腐食性の強い流体測定、擬固しやすい流体の測定、固形物が混ざった流体の測定、高粘度の流体測定
折りたたみ自転車用キャリーバッグM 20インチ対応
CAPTAIN STAG¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷生地には強度の強いポリエステル600Dを使用。内面は水が染み込むのを防ぐPVCコーティング。耐荷重は約25kgまでで20インチの折りたたみ自転車を運ぶことができます。材質ポリエステル600×300D(PVCコーティング)色ブラック質量(g)約865耐荷重(kg)約25まで(静止時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×200×1000
折りたたみ会議テーブル(下棚付)
TRUSCO¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から翌日出荷テーブル使用中にロックした部分が解除されないよう安全ストッパーが自動でかかります(オートロック機構)。天板の両端に脚があるので脚間が広く、ゆったりと着席できます。折り畳みの際、脚が重ならないため平積みができます。(幅900・1200)高さ(mm)700種別折りたたみテーブル材質天板:低圧メラミン化粧板・フラッシュ構造・PVCエッジ、脚部:スチール25mm角(粉体塗装)・アジャスター付タイプ下棚付キャスターなし天板厚さ(mm)28
キャプテンスター サロペット
トオケミ(2件のレビュー)¥4,790税込¥5,2691着当日出荷から5日以内出荷水産作業に適した耐油、耐寒(-25℃)素材を使用したレインサロペットです。素材は極厚PVCのため丈夫なので、あらゆるハードな環境でも適応できます。 <水産特化型レインサロペット> ・無段階調節サスペンダー ・ウェスト三段階調節 ・摩擦の多い膝部分は、生地で二重補強をしているので耐久性UP ・圧力のかかる後ろ股部は、ゆったりマチ付きで動きやすい用途船釣り、水産業(漁業/加工/養殖)、洗浄・解体・油類取扱などの各種作業、陸上でも強い防水性、耐寒性を必要とする用途に。
ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 470μF
ニチコン(1件のレビュー)¥369税込¥4061袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = VK寿命 = 2000hアルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85 ℃. 小型アルミ電解コンデンサ85 ℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85 ℃、-25 → +85 ℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 %RoHS指令(10物質対応)対応
東洋型ブレーカー用樹脂製エアーホース
ツツミ工業¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から3日以内出荷軽量で柔軟ではつり作業に優れています。用途ハンドブレーカー用エアーホース 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場内径(Φmm)19接続口径Rc3/4(G1")材質(ホース)軟質PVC![[EA800VH-21~25、-41用]ブラケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773394-251023-02.jpg)
[EA800VH-21~25、-41用]ブラケット
エスコ¥4,770税込¥5,2471個翌日出荷1連。EA800VH-21~-25・-41用。100%PVCフリー。キャビネットやロッカー等の金属面に取り付けて使用します。取付磁石取付個数可能:1個![[EA800VH-21~25、-41用]2連ブラケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773410-251023-02.jpg)
[EA800VH-21~25、-41用]2連ブラケット
エスコ¥5,000税込¥5,5001個翌日出荷2連。EA800VH-21~-25・-41用。100% PVCフリー。キャビネットやロッカー等の金属面に取り付けて使用します。取付磁石取付個数可能:2個
ペール缶用エアバキュームクリーナー
AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)¥69,980~税込¥76,978~1台当日出荷天板の無いペール缶に乗せるだけで使用可能。エア駆動だから、防爆地域でも安心。電動掃除機より安全。ヘドロ回収も可能。満杯時自動停止(標準装備)。粉塵等も吸引可能。用途工作機械のオイルパンから切削液の回収、NC機械周りの切削切粉の回収、切屑混じりの廃液の回収、廃水処理槽のヘドロの回収、塗装ブースのシンナー混入液の回収仕様ペール缶の上に乗せて使用種別粉塵・切粉対応材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR質量(kg)4.9タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)315ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)60真空度(mmH2O)2600使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー3馬力
広角山形扇形ノズル YYPシリーズ
いけうち¥629税込¥6921個当日出荷から5日以内出荷低液圧力で広角の扇形噴霧を発生。目詰まりしにくい。ノズル軸心に対し75°の仰角で噴霧。用途洗浄、消泡、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.15
ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μF
ニチコン(1件のレビュー)¥599税込¥6591袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VK寿命 = 2000hアルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85 ℃. 小型アルミ電解コンデンサ85 ℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85 ℃、-25 → +85 ℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 %RoHS指令(10物質対応)対応
キャプテンスター パーカ
トオケミ(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881着当日出荷から6日以内出荷水産作業に適した耐油、耐寒(-25℃)素材を使用したレインパーカーです。素材は極厚PVCのため丈夫なので、あらゆるハードな環境でも適応できます。 <水産特化型レインパーカー> ・本体一体型フード ・正面から吹き付ける雨風の侵入を防ぐフロントフラップ ・雨などの侵入を防ぐ袖口二重構造用途船釣り、水産業(漁業/加工/養殖)、洗浄・解体・油類取扱などの各種作業、陸上でも強い防水性、耐寒性を必要とする用途に。





















![カラフルミニライト アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43369699-250825-02.jpg)





![クリスマス飾り ベル10コ(ゴールド)Φ25×25mm アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19408226-260914-02.jpg)









![[EA800VH-21~25、-41用]ブラケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773394-251023-02.jpg)
![[EA800VH-21~25、-41用]2連ブラケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773410-251023-02.jpg)