カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(10)
絞り込み
ブランド
「pvp1507」の検索結果

プールボックス( 取付自在蓋)
未来工業(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。 重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。 屋外での使用に便利な防雨型。 ポールへの取り付けにはポールバンド金具(POB-2FT)をご使用ください。寸法(mm)160.5×160.5×85.5
プ-ルボックス(取付自在蓋)
未来工業¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。(ACアダプタ、露出コンセントが収められます!)。屋外での使用に最適なIP65性能!。※ポールへの取り付けにはポールバンド金具(POB-2FT)をご使用ください。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。付属品タッピンねじ M4×20 4ホン/絶縁キャップ小 4コ
プールボックス(取付自在蓋)
未来工業¥5,798税込¥6,3781個当日出荷小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。(ACアダプタ、露出コンセントが収められます!)。屋外での使用に最適なIP65性能!。※ポールへの取り付けにはポールバンド金具(POB-2FT)をご使用ください。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。付属品タッピンねじ M4×20 4ホン/絶縁キャップ小 4コ