カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(14)
絞り込み

露出スイッチボックス
未来工業(3件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷高耐候性 耐衝撃性付属品スリーブ×1、キャップ×1材質(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602寸法H(mm)39規格ハブ無しJIS C8435適合規格(PS)E
露出スイッチボックス( カブセ蓋付き)
未来工業¥829税込¥9121個当日出荷露出スイッチボックス(PVR16-1)のカブセ蓋付きです。 1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付。適合管VE14・16
露出スイッチボックス
未来工業¥429税込¥4721個当日出荷防滴プレートにピッタリ適合するボックスの全長です。付属品キャップ 1コ/スリーブ 1コ色グレー種類1・2方出兼用JIS規格JIS C8435適合管VE14・16
露出スイッチボックス(防滴プレート用)
未来工業¥429税込¥4721個当日出荷防滴プレートにピッタリ適合するボックスの全長です。付属品キャップ 1コ/スリーブ 1コ種類1・2方出兼用JIS規格JIS C8435適合管VE14・16
露出スイッチボックス用カブセ蓋
未来工業(8件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷露出スイッチボックスのカブセ蓋です。適合ボックスSW1-14□、SW1-16□、SW1-22□、SW1-28□、SW2-14□、SW2-16□、SW2-22□、SW2-28□、PVR16-0□、PVR22-0□、PVR16-1□、PVR22-1□、PVR16-2□、PVR22-2□、PVR-16□、PVR-22U□、PVR-28□、PVR16-2F、PVR-16F、PVR-22F
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら