カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(16)
- 電気材料(3)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
「pvr-bkm」の検索結果

露出スイッチボックス( 防水コンセント用・片側接地タイプ)
未来工業(5件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷片側のみ接地極付タイプの防水コンセントにピッタリのスイッチボックスです。 ノック付きなので、各種コネクタが取り付きます。仕様側面ノック:22(25)×1
露出スイッチボックス
未来工業(3件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷高耐候性 耐衝撃性付属品スリーブ×1、キャップ×1材質(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602寸法H(mm)39規格ハブ無しJIS C8435適合規格(PS)E
露出スイッチボックス(防水コンセント用)〈コネクタ付〉
未来工業(3件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷防水コンセントにピッタリのワイドサイズ! GタイプのPF管用コネクタ付です。 サイズ22は電気自動車充電用コンセントにピッタリです。 サイズ22は1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付です。付属品スリーブ付規格PF管22(MFは除く)
ねじなし露出スイッチボックス
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷付属品皿小ねじ(M4×10)2本材質鋼板製電気亜鉛めっき規格JIS C8340適合規格(PS)E
フルカラー15A・20兼用コンセント
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷形状平刃タイプ色ミルキーホワイト種類埋込コンセントコンセント個数1定格電流(A)15/20
露出SWBOXノック付
古河電工(古河電気工業)¥9,498~税込¥10,448~1箱(20個)ほか3日以内出荷屋外の露出配管工事をらくらくに!樹脂製で錆びない寸法L(mm)119寸法H(mm)50ノック穴直径(mm)Φ27
露出スイッチボックス(1個用)
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から3日以内出荷速結のハブ付。すばやい施工ができます。付属品皿小ねじ(M4×12)2本適合PF管用適合規格(PS)EJIS規格JIS 8435色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
1コ用スイッチボックス
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷付属品器具取付ねじ規格1コ用適合規格(PS)E長さL(mm)124幅W(mm)75