カテゴリ
- 電気材料(6)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 清掃用品(1)
絞り込み
「pvr-owm」の検索結果

ねじなし露出スイッチボックス
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷付属品皿小ねじ(M4×10)2本材質鋼板製電気亜鉛めっき規格JIS C8340適合規格(PS)E
1コ用スイッチボックス
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷付属品器具取付ねじ規格1コ用適合規格(PS)E長さL(mm)124幅W(mm)75
2コ用スイッチボックス
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷付属品器具取付ねじ種類A型B型共用規格2コ用適合規格(PS)E長さL(mm)120幅W(mm)124
ケーブルタイ
(88件のレビュー)¥77~税込¥85~1パック(100本)ほか当日出荷屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。 配線作業の必需品です。用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。材質66ナイロン色白種類標準使用温度範囲(℃)-40~85
土のう袋 再生 ブルーライン
(532件のレビュー)¥129~税込¥142~1袋(5枚)ほか当日出荷環境にやさしい再生材タイプの土嚢袋です。口紐で開口部を縛れます。種別再生材使用材質ポリエチレン他色白寸法(横×縦)(mm)480×600再生材使用率(%)80
コンセントスイッチボックス1ヶ用
フソー化成(11件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷市販品のプレートとぴったり合うサイズ。 1ヶ用、2ヶ用ともに1~3号モールに適合する兼用ノック付です。 壁に寄せて配線できるように、サイドにもノックを設けています。 1ヶ用、2ヶ用ともナット部が脱着式のため、既設のスイッチボックスの上に取り付けることができます。適合モール/1~3号タイプ1ヶ用規格1ヶ用側面ノック数12