カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • 制御機器(13)
  • 電気材料(5)
  • バイク純正部品(4)
  • バイク部品(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 切削工具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pw-110」の検索結果

関連キーワード
75件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリウレタンベルト40mm1PW110 FUKUTOKU(福徳産業)

    ポリウレタンベルト40mm1PW110

    FUKUTOKU(福徳産業)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    3日以内出荷
    材質ポリウレタン色オレンジ質量(g)285ベルト幅(mm)40ベルト長さ(mm)1250バックル1ピンベルト厚(mm)5
  • 【水加熱用】パイプヒーター(うず巻型) 坂口電熱

    【水加熱用】パイプヒーター(うず巻型)

    坂口電熱(5件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • タップハンドル VERTEX(バーテックス)

    タップハンドル

    VERTEX(バーテックス)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ハンドタップ用の一文字タイプのハンドルです。
  • グローバルソー スパイラルダクト用チップソー モトユキ

    グローバルソー スパイラルダクト用チップソー

    モトユキ
    ¥7,298税込¥8,028
    1枚
    翌日出荷から8日以内出荷
    ●空調工事に最適 ●ハゼに強く、刃欠け・キックバック(跳ね返り)を制御
    用途亜鉛スパイラルダクト、寸切りボルト、穴あきアングル、ハンガーレールなど刃型記号CB-n
  • マルチ金具(ヨコ2連)[ディスプレイ縦向き用] HAMILeX(ハミレックス)

    マルチ金具(ヨコ2連)[ディスプレイ縦向き用]

    HAMILeX(ハミレックス)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    翌々日出荷
    ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。 小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
    セット内容組立ねじ×4、落下防止ねじ×4、六角レンチ×1、ベースパイプ(1100mm)×1、テレビ取付ブラケット(左・右)×1質量(kg)約7.5耐荷重(kg)40静止耐荷重(kg)110対応インチサイズ40~50V型
  • JUPW1107NP MagSafe認証 15W Wireless Charging Stand j5 create

    JUPW1107NP MagSafe認証 15W Wireless Charging Stand

    j5 create
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    Made for MagSafeというApple公式認証を取得したワイヤレス充電パッドです。 iPhone12以降MagSafe搭載した機種に対して最大15W急速充電できるのが特長です。 無段階スタンドを搭載することで自由自在に角度を調整できます。 収納すると安定したフラット充電パッドになり、MagSafe非搭載のiPhone8~11、AirPodsなども充電可能です。
    セット内容製品本体、USB-Cケーブル(1M)、クイックインストールガイド、保証カード材質プラスチック色ホワイト質量(g)約162出力(W)15/7.5/5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90.7× 90.7× 24入力USB-C(メス) PD20W以上保証期間2年ケーブル長(cm)USB-Cケーブル:100出力ポートiPhone12以降MagSafe対応機種に最大15W、iPhone8~11ワイヤレス充電対応機種に最大7.5W、ワイヤレス充電対応のイヤホン及びスマホに最大5W。
  • CC-Linkケ-ブル(電源内蔵型) 倉茂電工

    CC-Linkケ-ブル(電源内蔵型)

    倉茂電工
    ¥159,800税込¥175,780
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    CC-Link Ver.1.10に対応したFAネットワークケーブル
    サイズ通信用:20AWG×3、電源用:0.75mm2×2適合規格UL 758(AWM Style 2464)、CSA C22.2 NO.210(AWM)ケーブル長(m)100材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)通信用:発泡ポリエチレン、電源用:耐熱性ビニル概算質量(kg/km)145シース色ブラウンシース外径(Φmm)約12定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプ電源内蔵複合タイプ、耐熱・耐油・耐ノイズ・難燃絶縁体外径(Φmm)通信用:約2.36、電源用:約2.3
  • CC-Linkケーブル<電源内蔵型> CS-110 PW シリーズ ダイヤトレンド

    CC-Linkケーブル<電源内蔵型> CS-110 PW シリーズ

    ダイヤトレンド
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    6日以内出荷
    FAオープンネットワークシステムであるCC-Link(Control&Communication Link)専用のケーブル
    色茶構造より線コネクタなし使用場所屋内給電方式PoE非対応
  • せっけんおき 110×110×60 PW1812シリーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    せっけんおき 110×110×60 PW1812シリーズ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥599税込¥659
    1個
    3日以内出荷
    すっきりかわいい、まあるいバスルームグッズ水切れが良くて水がかかりにくい壁にぴたっとくっつくせっけんおき。せっけんが乾きやすいからいつも衛生的に使えます
    材質ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂幅(mm)110色ピンク高さ(mm)110奥行(mm)50アズワン品番63-7902-60
  • レセプションPW 1連背付<配送時組立サービス付> イトーキ
    ブルー
    オレンジ
    グリーン
    イエロー
    グレー
    ブラウン
    ピンク
    +3

    レセプションPW 1連背付<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1台
    25日以内出荷
    幅(mm)600材質/仕上●チェア/スツール●背・座:布地張り(CE、C)またはビニールレザー張り(DL)●テーブル質量(kg)10.5高さ(mm)670材質(本体)布地張り(CE、C)またはビニールレザー張り(DL)奥行(mm)600材質(天板)メラミン化粧板、ABS樹脂エッジグリーン購入法適合連結有サービス分類組立・設置・取付
  • 中圧パッケージ形コンプレッサー(圧力開閉器式) 富士コンプレッサー

    中圧パッケージ形コンプレッサー(圧力開閉器式)

    富士コンプレッサー
    ¥1,998,000税込¥2,197,800
    1台
    31日以内出荷
    防音、防振設計 騒音を吸収するラバー(吸音材)と防振のため振動吸収ベースの採用で、静音と低振動を実現。 架台の4ヶ所にアジャスターボルトを追加し、水平出しを容易にしました。 操作性と耐久性と安全性 過負荷運転には過負荷保護装置を設けて、又始動時には、無負荷でスムーズな運転を行い安全です。 冷却専用のファンを採用し、強制吸排気方式のため圧縮機や 電動機の過熱を防ぎます。 操作は全て外から簡単に行ない、又回転部分にも触れないため安全です。 空気タンク内蔵の省スペース設計です 縦長のスリム設計のため、場所をとらないコンパクト設計になっております。 経済性と簡単なメンテナンス イニシャルコスト、メンテナンス、ランニングコストともに、同出力のスクリューコンプレッサ等に比べてお得です。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途静かな作業環境での塗装及び一般工場の空気源、住宅隣接地域や深夜などの作業の騒音対策、精密機械の制御・ガソリンスタンド等に使用するスペースの狭い所、自動車整備等0.99MPa以上の圧力源を必要とする用途には空冷二段パッケージコンプレッサは最適です。仕様MT種類静音制御方式圧力開閉器式概略質量(kg)540最高使用圧力1.4MPa外径(Φmm)換気扇:Φ400回転速度(min-1[r.p.m])890電動機三相モートル空気取出口(B)1inchシリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L110×80×2、H90×80×1
  • 中圧パッケージ形コンプレッサー(エアドライヤ搭載形)(圧力開閉器式) 富士コンプレッサー

    中圧パッケージ形コンプレッサー(エアドライヤ搭載形)(圧力開閉器式)

    富士コンプレッサー
    ¥2,598,000税込¥2,857,800
    1台
    31日以内出荷
    防音、防振設計 騒音を吸収するラバー(吸音材)と防振のため振動吸収ベースの採用で、静音と低振動を実現。 架台の4ヶ所にアジャスターボルトを追加し、水平出しを容易にしました。 操作性と耐久性と安全性 過負荷運転には過負荷保護装置を設けて、又始動時には、無負荷でスムーズな運転を行い安全です。 冷却専用のファンを採用し、強制吸排気方式のため圧縮機や 電動機の過熱を防ぎます。 操作は全て外から簡単に行ない、又回転部分にも触れないため安全です。 空気タンク内蔵の省スペース設計です 縦長のスリム設計のため、場所をとらないコンパクト設計になっております。 経済性と簡単なメンテナンス イニシャルコスト、メンテナンス、ランニングコストともに、同出力のスクリューコンプレッサ等に比べてお得です。 エアードライヤ搭載形 圧縮空気中の水分を取り、水によるトラブルを解消します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途静かな作業環境での塗装及び一般工場の空気源、住宅隣接地域や深夜などの作業の騒音対策、精密機械の制御・ガソリンスタンド等に使用するスペースの狭い所、自動車整備等0.99MPa以上の圧力源を必要とする用途には空冷二段パッケージコンプレッサは最適です。仕様MT種類静音制御方式圧力開閉器式概略質量(kg)617最高使用圧力1.4MPa消費電力(W)(50/60Hz)冷凍式エアードライヤ:620/840消費電流(A)(50/60Hz)冷凍式エアードライヤ:2.3/2.7回転速度(min-1[r.p.m])890電動機三相モートル空気取出口(B)3/4周囲温度(℃)2~40出口空気温度露点(℃)冷凍式エアードライヤ:10以下
  • 針なしステープラー<ハリナックス>(ハンディ10枚) コクヨ
    グリーン
    ピンク
    ブラック
    ホワイト

    針なしステープラー<ハリナックス>(ハンディ10枚)

    コクヨ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    人気シリーズ「ハリナックス」を時代に合わせたカラーリニューアルとサステナブルを意識したエコパッケージ化。針を使わずに紙をとじる/針を使わずに紙をとじることができるので、針補給の必要がありません。また、とじた紙を廃棄する際に分別する必要がなく、針が他のものに混入する心配もありません。とじ部がスマート/穴をあけずに用紙を圧着させてとじるプレスロック式を採用。さりげないとじ部で、美しく紙をとじることができます。コピー用紙(PPC用紙)約5枚をとじることができます。外したいときにキレイに外せる/とじ部をペンのキャップなどのかたい物でこするだけで、とじた紙を簡単に外すことができます。とじ部がかさばらない/とじ部が厚くならないので、重ねた際にもかさばりません。角でも横でもとじられる/角とじも横とじも自由自在です。角とじに便利な目印もついています。
    材質上カバー・下カバー・レバー:R-ABS、とじ穴位置確認窓:ABS、本体:スチール、刃:ステンレス・スチール質量(g)112枚数とじ:コピー用紙(PPC用紙64g/m2)約10枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×121×100グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
    保護構造IP65動作方式モメンタリ照光種別LED
  • HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(オルタネイト形) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(オルタネイト形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子動作方式オルタネイト取付穴径(Φmm)22
  • コントロールリレー 標準形 富士電機

    コントロールリレー 標準形

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)250
  • Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    低電圧タイプ(6~24V)のサイズ・重量で高電圧タイプ(100~240V)にも対応し、トランスタイプから置き換えることで、制御盤の省スペース・装置の軽量化に貢献します。高電圧タイプの照光ユニットは1接点・3接点の対応が可能となりました。(従来は2・4接点のみ)。一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触方式を採用。パネル前面からの水や油の侵入をシャットアウトする保護構造:IP65。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)。2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つのスイッチで可能にした2点押ボタンスイッチも完備。ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。1つで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。カラーユニバーサルデザインに対応。表示灯(角平形)の点灯/消灯の認識および、点灯時のランプ色の識別が対応。ISO 3864-4安全色に対応。危険時や緊急事態時の色表現がより明確・鮮明で、より多くの方が識別可能に。
    保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角平形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角平形 LED)(モメンタリ形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ボタン形状:正角平形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
    保護構造IP65動作方式モメンタリ
  • ミニコントロールリレー 標準形 富士電機

    ミニコントロールリレー 標準形

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類コントロールリレー
  • コントロールリレー 磁気保持形 富士電機

    コントロールリレー 磁気保持形

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)250
  • HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角平形 LED)(オルタネイト形) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角平形 LED)(オルタネイト形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形)端子形状ねじ端子動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
  • デュアルロッドシリンダ CXS2M16 SMC

    デュアルロッドシリンダ CXS2M16

    SMC
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)16保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類Mねじ
  • 標準型ダイヤルゲージ テクロック

    標準型ダイヤルゲージ

    テクロック
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
  • デュアルロッドシリンダ CXS2M20 SMC

    デュアルロッドシリンダ CXS2M20

    SMC
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類Mねじ
  • デュアルロッドシリンダ CXS2L10 SMC

    デュアルロッドシリンダ CXS2L10

    SMC
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~800最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)10保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Mねじ
  • CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2B6) SMC

    CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2B6)

    SMC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    取付支持形式基本形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)オートスイッチ取付形態バンド取付揺動受け金具金具なし
  • チップ TPMT-SU 住友電工ハードメタル

    チップ TPMT-SU

    住友電工ハードメタル
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • リペア グロメット BPS001-01 プロトブレンボ

    リペア グロメット BPS001-01

    プロトブレンボ
    ¥269税込¥296
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:BPS001-01。販売備考:ブレンボS50タンクをステーBPS001に固定する際に使用する専用グロメットです。リペア部品。色[カラー]:ブラック。キット内容:グロメット 1個。使用上の注意:BPS001-##・BPS001S#のリペア部品です。専用設計の為、ブレンボ製リザーバーマウンティングキット110.A263.85/110.A263.85SG/110.A263.86/110.A263.86SGには使用できません。関連商品:品番:BPS001-PW,BPS001-PB,BPS001-BW,BPS001-BB,BPS001-TW,BPS001-TB,BPS001SP,BPS001SB,BPS001ST
    色ブラック適合品番関連商品:(品番)BPS001-PW,BPS001-PB,BPS001-BW,BPS001-BB,BPS001-TW,BPS001-TB,BPS001SP,BPS001SB,BPS001STキット内容グロメット 1個
  • アーム シフト 5PW-18112-10 YAMAHA(ヤマハ)

    アーム シフト 5PW-18112-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番5PW-18112-00
  • ツ-ルキツト 2PW-28100-11 YAMAHA(ヤマハ)

    ツ-ルキツト 2PW-28100-11

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    3日以内出荷
  • ステー,ロツク 2PW-2117K-10 YAMAHA(ヤマハ)

    ステー,ロツク 2PW-2117K-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥299税込¥329
    1個
    3日以内出荷
  • インナチユ-ブコンプリ-ト 1 2PW-23110-10 YAMAHA(ヤマハ)

    インナチユ-ブコンプリ-ト 1 2PW-23110-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    3日以内出荷
  • デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-110 SMC

    デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-110

    SMC
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)110ストローク(-XB11) ロングストロークタイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20軸受種類(M) すべり軸受形ポートねじの種類(-) M5×0.8
  • 段付きアルミボルトM6 BPS001-02 プロトブレンボ

    段付きアルミボルトM6 BPS001-02

    プロトブレンボ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:BPS001-02。販売備考:ブレンボS50タンクをプロトブレンボオイルタンクステーBPS001に固定する専用アルミボルトです。 リペア部品。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):アルマイト。キット内容:段付きアルミボルトM6 1個。使用上の注意:BPS001-##・BPS001S#のリペア部品です。専用設計の為、ブレンボ製リザーバーマウンティングキット110.A263.85/110.A263.85SG/110.A263.86/110.A263.86SGには使用できません。関連商品:品番:BPS001-PW,BPS001-PB,BPS001-BW,BPS001-BB,BPS001-TW,BPS001-TB,BPS001SP,BPS001SB,BPS001ST
    材質アルミ色ブラック表面処理アルマイト適合品番関連商品:(品番)BPS001-PW,BPS001-PB,BPS001-BW,BPS001-BB,BPS001-TW,BPS001-TB,BPS001SP,BPS001SB,BPS001STキット内容段付きアルミボルトM6 1個
  • 機械式クラッチスイッチキット CSK002 プロトブレンボ

    機械式クラッチスイッチキット CSK002

    プロトブレンボ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:CSK002。コルサコルタクラッチマスターシリンダー専用設計。オムロン製防水マイクロスイッチ使用。電流容量に余裕を持たせたスイッチを採用。常時ON/常時OFF車両 両方に対応。レバーアジャストによるスイッチ調整不要。スイッチ作動ポイントを任意で調整可能。ステンレス製スイッチブラケットと可動式スイッチプレートで確実に作動。マスターボディ裏側に隠れるようにスイッチを配置し、スマートな見た目を実現。タイプ:機械式スイッチ。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):スイッチブラケット:ステンレス電解発色ブラック。内容量[数量]:スイッチASSY:1セット 接続端子:3セット 配線カバー:1個 配線チューブ:1本。キット内容:スイッチASSY:1セット 接続端子:3セット 配線カバー:1個 配線チューブ:1本 取扱説明書。対応マスターシリンダー:ブレンボ コルサコルタマスターシリンダー 110.C740.50。備考:スイッチ本体:オムロン製防水マイクロスイッチ。関連商品:品番:110.C740.50,BPS005-BB,BPS005-PB,BPS005TB,BPS005-BW,BPS005-PW,BPS005-TW,BPS005SB,BPS005SP,BPS005ST
    適合適合マスターシリンダー ブレンボコルサコルタクラッチマスターシリンダー材質ステンレス色ブラックタイプ機械式スイッチスイッチスイッチ本体:オムロン製防水マイクロスイッチ表面処理スイッチブラケット:ステンレス電解発色ブラック適合品番関連商品:(品番)110.C740.50、BPS005-BB、BPS005-PB、BPS005TB、BPS005-BW、BPS005-PW、BPS005-TW、BPS005SB、BPS005SP、BPS005ST対応マスターシリンダー:ブレンボ コルサコルタマスターシリンダー 110.C740.50キット内容スイッチASSY:1セット 接続端子:3セット 配線カバー:1個 配線チューブ:1本 取扱説明書入数スイッチASSY:1セット 接続端子:3セット 配線カバー:1個 配線チューブ:1本
  • 機械式クラッチスイッチキット CSK001 プロトブレンボ

    機械式クラッチスイッチキット CSK001

    プロトブレンボ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:CSK001。RCSクラッチマスターシリンダー専用設計。オムロン製防水マイクロスイッチ使用。電流容量に余裕を持たせたスイッチを採用。常時ON/常時OFF車両 両方に対応。レバーアジャストによるスイッチ調整不要。スイッチ作動ポイントを任意で調整可能。ステンレス製スイッチブラケットと可動式スイッチプレートで確実に作動。マスターボディ裏側に隠れるようにスイッチを配置し、スマートな見た目を実現。タイプ:機械式スイッチ。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):スイッチブラケット:ステンレス電解発色ブラック。内容量[数量]:スイッチASSY:1セット 接続端子:3セット 配線カバー:1個 配線チューブ:1本。キット内容:スイッチASSY:1セット 接続端子:3セット 配線カバー:1個 配線チューブ:1本 取扱説明書。対応マスターシリンダー:ブレンボ RCSクラッチマスターシリンダー 110.A263.50/110.A263.55/110.A263.65/110.A263.70。備考:スイッチ本体:オムロン製防水マイクロスイッチ。関連商品:品番:110.A263.50,110.A263.55,110.A263.65,110.A263.70,BPS003-BB,BPS003-PB,BPS003TB,BPS003-BW,BPS003-PW,BPS003-TW,BPS003SB,BPS003SP,BPS003ST
    適合適合マスターシリンダー ブレンボRCSクラッチマスターシリンダー材質ステンレス色ブラックタイプ機械式スイッチスイッチスイッチ本体:オムロン製防水マイクロスイッチ表面処理スイッチブラケット:ステンレス電解発色ブラック適合品番関連商品:(品番)110.A263.50110.A263.55110.A263.65110.A263.70,BPS003-BB,BPS003-PB,BPS003TB,BPS003-BW,BPS003-PW,BPS003-TW,BPS003SB,BPS003SP,BPS003ST対応マスターシリンダー:ブレンボ RCSクラッチマスターシリンダー 110.A263.50/110.A263.55/110.A263.65/110.A263.70キット内容スイッチASSY:1セット 接続端子:3セット 配線カバー:1個 配線チューブ:1本 取扱説明書入数スイッチASSY:1セット 接続端子:3セット 配線カバー:1個 配線チューブ:1本
  • フェンスAB YM1型YL1型 切詰用縦桟セット(分割用) TOEX(LIXIL)

    フェンスAB YM1型YL1型 切詰用縦桟セット(分割用)

    TOEX(LIXIL)
    ¥5,698税込¥6,268
    1セット
    4日以内出荷から11日以内出荷
    YM1型、YL1型切詰用縦桟セットです。「選びやすい」「使いやすい」「拾い出しがしやすい」LIXILのフェンスABは3つの”しやすい”を実現。外観だけでなく内観からの見た目にも配慮。フェンスの下空き寸法は、すべて従来よりも狭い300mmを採用。道路側から覗かれにくいのはもちろん、ペットもくぐり抜けしづらく、空缶などのゴミも入りにくい設計です。下桟すきまカバー(オプション)を使うことで、デザイン性はそのままに、下空きを完全にふさぐことも可能。さらに、すきまが空いてしまうコーナー部も、新設計のコーナー目隠し継手が設置でき、よりプライバシーを守る仕様になっています。
    用途本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、防護柵や手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。材質(本体)アルミ
  • フェンスAB TM1型 切詰端部カバー(切詰用) TOEX(LIXIL)

    フェンスAB TM1型 切詰端部カバー(切詰用)

    TOEX(LIXIL)
    ¥5,698税込¥6,268
    1セット
    4日以内出荷から11日以内出荷
    TM1型切詰端部カバーです。目隠し率100%の完全に隙間のないデザイン。人の視線、雨や風などから住まいを守ります。「選びやすい」「使いやすい」「拾い出しがしやすい」LIXILのフェンスABは3つの”しやすい”を実現。外観だけでなく内観からの見た目にも配慮。フェンスの下空き寸法は、すべて従来よりも狭い180mmを採用。道路側から覗かれにくいのはもちろん、ペットもくぐり抜けしづらく、空缶などのゴミも入りにくい設計です。下桟すきまカバー(オプション)を使うことで、デザイン性はそのままに、下空きを完全にふさぐことも可能。さらに、すきまが空いてしまうコーナー部も、新設計のコーナー目隠し継手が設置でき、よりプライバシーを守る仕様になっています。
    用途本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、防護柵や手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。材質(本体)アルミ
  • フェンスAB YR1型 切詰用縦桟セット TOEX(LIXIL)

    フェンスAB YR1型 切詰用縦桟セット

    TOEX(LIXIL)
    ¥5,698税込¥6,268
    1セット
    4日以内出荷から11日以内出荷
    YR1型切詰用縦桟セットです。目隠し率約52%の桟が細い軽快なデザイン。植栽を含めた外構デザインが可能です。「選びやすい」「使いやすい」「拾い出しがしやすい」LIXILのフェンスABは3つの”しやすい”を実現。外観だけでなく内観からの見た目にも配慮。フェンスの下空き寸法は、すべて従来よりも狭い60mmを採用。道路側から覗かれにくいのはもちろん、ペットもくぐり抜けしづらく、空缶などのゴミも入りにくい設計です。下桟すきまカバー(オプション)を使うことで、デザイン性はそのままに、下空きを完全にふさぐことも可能。さらに、すきまが空いてしまうコーナー部も、新設計のコーナー目隠し継手が設置でき、よりプライバシーを守る仕様になっています。
    用途本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、防護柵や手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。材質(本体)アルミ