カテゴリ
- ヘルスケア(6)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
「pw-650a」の検索結果

車いす用体重計 PW-650A
タニタ¥189,800税込¥208,7801台8日以内出荷両側昇降で乗り降り自在。 測定台までの高さ約29mmと薄型設計で乗り降りしやすい。 風袋引き機能、プリセット風袋引き機能付きで、車椅子重量の減産に便利。 表示部の文字高は38mmで大きく見やすい。 キャスター付きで簡単に移動可能。 ACアダプタと乾電池の両電源に対応。 体重の証明に使用可能。付属品ACアダプタ質量(kg)(測定台)28、(コントローラ)0.5ひょう量(kg)200(着衣量含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(測定台)908×875×169、(コントローラ)209×159×56目量(kg)0.1文字高(mm)38検定型式承認取得品、ISO9001対象商品機能表示固定、プリセット風袋、風袋引きオートパワーオフ5/10/30/60分/連続ひょう量単位kg
【レンタル】車いす用体重計 標準型 PW-650A レンタル
タニタ¥4,598~税込¥5,058~1台翌日出荷から4日以内出荷測定台までの高さが約24mmの薄型で乗り降りしやすく、両側昇降が可能です。移動に便利なキャスター付きです。仕様キャスター付き、標準型、レンタル付属品:8-4827-21 表示ボックススタンド寸法(mm)本体/875×908×55、計量部/691×700、表示部/209×56×159質量(kg)測定台/約28、表示部/約0.5測定範囲2~200kg電源ACアダプター(付属)または単3アルカリ乾電池×6本(別売)目量(g)100機能表示固定・オートパワーオフ・風袋引き秤量(kg)200サービス分類レンタル
車いす用体重計 PW-650A (RS付き)
タニタ¥199,800税込¥219,7801台8日以内出荷両側昇降で乗り降り自在。 測定台までの高さ約29mmと薄型設計で乗り降りしやすい。 風袋引き機能、プリセット風袋引き機能付きで、車椅子重量の減産に便利。 表示部の文字高は38mmで大きく見やすい。 キャスター付きで簡単に移動可能。 ACアダプタと乾電池の両電源に対応。 体重の証明に使用可能。付属品ACアダプタ質量(kg)(測定台)28、(コントローラ)0.5ひょう量(kg)200(着衣量含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(測定台)908×875×169、(コントローラ)209×159×56目量(kg)0.1文字高(mm)38検定型式承認取得品、ISO9001対象商品機能表示固定、プリセット風袋、風袋引きオートパワーオフ5/10/30/60分/連続ひょう量単位kg
感熱式プリンタセット
タニタ¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷適合機種BD-715A、BD-815、WB-150、WB-260A、PH-550A、PW-650A、TL-280、TL-290(RS仕様のみ対応)セット内容プリンタ、ACアダプタ、RSケーブル、プリンタ用紙(2903)4巻