カテゴリ

  • 農業機械(50)
  • 制御機器(35)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 機構部品(8)
  • 電気材料(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • エンジン工具(6)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 防犯用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pw16」の検索結果

177件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 多目的穴埋めキャップ ラクテム

    多目的穴埋めキャップ

    ラクテム(4件のレビュー)
    ¥337税込¥371
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    取り付けが簡単に行える多目的穴埋めキャップです。ストレート穴や薄板、パイプ穴等に使用することが可能です。取り付けることで防塵対策や識別、怪我防止などの効果に繋がります。黒色と白色の2種類、取り付けサイズも豊富に揃えております。
    用途様々なシーンでの穴埋め用キャップとして。材質PA(ナイロン)
  • VPWパイプ 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VPWパイプ 1000mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    ¥479税込¥527
    1本
    当日出荷
    耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000長さ(m)1使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1.0MPa
  • こん虫飼育箱(角形水そう) マルカン

    こん虫飼育箱(角形水そう)

    マルカン
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    魚類、チョウ、カブトムシ、カメなどの飼育に使用できるプラスチック製のこん虫飼育箱。
  • サイバーストーク 全方向LED T16型 PW162 サイバーストーク

    サイバーストーク 全方向LED T16型 PW162

    サイバーストーク
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    6日以内出荷
    ・サイバーストークのLED T16型 6500K相当、PW162(1球入り)です。・純正球の約4.2倍にもなる数値となっており、従来のPOWERLEDの設計・耐久性を維持し1球あたり400ルーメン:約45%の明るさ向上を実現したエヴォリューションモデルです。・明るさだけでなく広範囲への照射を特徴とした設計は、ミラー越しの目視も、さらに、格段に見やすくなります。・ここまでの明るさをもつ高ルーメンバルブにもかかわらず純正球サイズのコンパクトさを実現しています。・安心の保安基準適合(車検対応)品、1年保証付きです。
    電圧(V)(対応)12~17消費電力(W)9.5全光束(Lm)1300色温度(K)6500
  • PW スプリングプランジャー専用レンチ イマオコーポレーション

    PW スプリングプランジャー専用レンチ

    イマオコーポレーション
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スプリングプランジャーをバックキャップ側から挿入する場合、センターピン側より本レンチをご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
  • プランジャーレンチ PW MIYOSHI(小西製作所)

    プランジャーレンチ PW

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鋼材S45C表面処理黒色四三酸化鉄皮膜・硬度36~40HRC
  • VPWパイプ 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VPWパイプ 500mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    ¥199税込¥219
    1本
    当日出荷
    耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500長さ(m)0.5使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1.0MPa
  • 引手 横引き用 ウッド丸 BIDOOR(ビドー)

    引手 横引き用 ウッド丸

    BIDOOR(ビドー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質積層木仕上黒檀染
  • ボルトナットキャップ ラクテム

    ボルトナットキャップ

    ラクテム(1件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ボルト・ナットに被せて保護するカバーキャップです。安全面、また固定後の識別にも有効です。M4~20まで、各サイズ3色よりお選びいただけます。
    用途ボルト・ナット部の保護キャップとして。材質(本体)PE
  • インターフェイスモジュール ワゴジャパン

    インターフェイスモジュール

    ワゴジャパン
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    6日以内出荷
    PM-PW16-739/3.5 (5/3.5mmピッチ ヨコ型) コモンモジュール
    用途コモンモジュールピッチ端子:5/3.5mmピッチ種類端子:ボタン付 (2081シリーズ)取付方式ヨコ型極数16 x 2
  • TWシリーズ パイロットライトΦ22(平形 APW1形 LED) IDEC(和泉電気)

    TWシリーズ パイロットライトΦ22(平形 APW1形 LED)

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    保護構造はIP65(IEC 60529)
    形状丸保護構造IP65シリーズAPWシリーズ光源LED取付穴径(Φmm)22
  • プッシュ石ケン水容器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    プッシュ石ケン水容器

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    付属のビス、接着剤で壁面に取付けするタイプ
    用途洗面所用付属品ビス、接着剤、石けん原液1回分付き材質ABS樹脂、ポリエチレン容積350mLタンク容量(mL)350
  • #500SP スラストワッシャー オイレス工業

    #500SP スラストワッシャー

    オイレス工業(2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。 SPBと組み合わせて使用できます。
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • プラグソケット(12角・マグネット付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    プラグソケット(12角・マグネット付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    寸法L(mm)64
  • PPW プランジャーレンチ NBK(鍋屋バイテック会社)

    PPW プランジャーレンチ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷から15日以内出荷
  • ソケットフランジャ 専用レンチ ハヤシ

    ソケットフランジャ 専用レンチ

    ハヤシ
    ¥739税込¥813
    1個
    4日以内出荷
    ソケットプランジャの専用レンチです。 市販の六角レンチがセットできるので、しっかりと締付けが可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティング 違径ユニオンワイ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング 違径ユニオンワイ

    PISCO(ピスコ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(10個)
    当日出荷
    機種により取付け後、チューブの取出角度が変えられます。 条件により、水を流すことも可能です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
    トラスコ品番809-5704材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)形状違径ユニオンワイ質量(g)48使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件あり)適合チューブ外径D1(Φmm)16適合チューブ外径D2(Φmm)12×12使用真空圧力(kPa)-100
  • AP水抜きコネクタ セイワ工業

    AP水抜きコネクタ

    セイワ工業
    ¥979税込¥1,077
    1個
    4日以内出荷
    接続チューブの中間接続用水抜きコネクターです。
    材質亜鉛合金ダイカスト
  • SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 フィメールコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ

    SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 フィメールコネクター(テーパーねじタイプ)

    三興マテリアルサプライ
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。
    材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
  • プロ用木工チップソー 白虎 GTS-PWシリーズ モトユキ

    プロ用木工チップソー 白虎 GTS-PWシリーズ

    モトユキ
    ¥3,398税込¥3,738
    1枚
    翌日出荷
    すくい角23°、傾き30°の鋭い刃先設計で素材に食いつき、軽々切断。最適歯数で、極上の切断面へ。刃物本体表面には、独自のトルネード加工。摩擦軽減・切くずの排出効果が向上。静音・制振レーザースリットで、切断時の振動を抑え、不快な切断音を低減。直進性もさらに向上。バッテリー消費に考慮した薄刃設計。各社高出力36V・40V充電マルノコにも対応。
    用途木材(縦・横)、無垢材、合板(OSBボード・パーチクルボード・構造用合板)、化粧合板、集成材、MDF、フローリング材の切断にタイプ5本組刃
  • PWグラブフック pewag

    PWグラブフック

    pewag
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    7日以内出荷
    チェーンの有効長の調整ができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミペッカーサポート16 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    アルミペッカーサポート16

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1本
    5日以内出荷
    材質(本体)スチール、(アングル)アルミ厚さ(mm)2.0色アルシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアープラズマ切断機用部品 機種名板 パナソニックコネクト

    エアープラズマ切断機用部品 機種名板

    パナソニックコネクト
    ¥679税込¥747
    1台
    6日以内出荷
  • SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 プラグ 三興マテリアルサプライ

    SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 プラグ

    三興マテリアルサプライ
    ¥4,098~税込¥4,508~
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。
    材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
  • 9.5sqスーパースリムプラグソケット FPC

    9.5sqスーパースリムプラグソケット

    FPC(1件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    マグネットキャッチ式。プラグホールの小さいエンジンの整備に最適です。十二角タイプのプラグにもお使いいただけます。
    用途スパークプラグ専用のソケットです。全長L(mm)60
  • エレガンスプレートカバー印刷 神保電器

    エレガンスプレートカバー印刷

    神保電器
    ¥2,798税込¥3,078
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    地絡事故防止と大幅な省力化による工費節減を実現。高度な弾力性と強靱性を兼ね備えた取付枠は、高級な合成樹脂製です。本プレートはエレガンスカセットプレート専用取付枠をご使用ください。【エレガンスカセットプレート特長】1絶縁性→地絡防止金属製取付枠を使用しないので二重絶縁構造となり、絶縁性は極めて良好です。落雷やその他の原因による地絡事故のおそれがありません。2省力化→工費節減取付枠は不要です。器具は取付枠へ指で直接ワンタッチで装着できます。器具のボス面がプレート表面に出る状態が一定なので、調整が不要です。3信頼性→強靱なプレート縁枠取付枠は高度な弾力性と強靱性を兼ね備えた高級な合成樹脂製です。器具取付けの状態で、押し込む力・引っ張る力ともに20~25kg(静荷重)に耐えられる堅牢さは、金属製取付枠に優るとも劣りません。
    全幅(mm)70全高(mm)120
  • 多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    4日以内出荷から16日以内出荷
    多出力直流安定化電源 低リップル低ノイズのドロッパ方式 最大で4チャンネルの多出力、チャンネルごとの制御可能 電圧設定は1mVの高分解能(定格16V以上のチャンネルは10mVの分解能) 電流設定分解能は、1mAの高分解能 GP-IB、RS-232C、USBのインタフェースボードによりフルリモート制御可能(ユーザーオプション)
    質量(kg)約9.1電源電圧AC100/115/200/230V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×124×380RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPDM 平ワッシャー / EPW-0000-00RoHS2対応品 廣杉計器

    EPDM 平ワッシャー / EPW-0000-00RoHS2対応品

    廣杉計器
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    材質EPDM色黒硬度70°(デュロメータタイプA)、76°(IRHD 参考値)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エレガンスプレート印刷 神保電器

    エレガンスプレート印刷

    神保電器
    ¥4,598税込¥5,058
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    【エレガンス丸形腰高ブランクプレートの特長】都市基盤整備公団様、インターホン取付改修工事向けに開発いたしました。Fモール・Fケーブル引き出し口を設けてあります。3種類の取付けピッチで取り付けられます。引き出し口
    付属品取付枠厚さ(mm)6色ピュアホワイト外径(Φmm)105取付穴ピッチ(mm)83.5
  • プラグパッチ PW-4007 16ホン マルニ(マルニ工業)

    プラグパッチ PW-4007 16ホン

    マルニ(マルニ工業)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    4日以内出荷
  • Infineon Nチャンネル パワーMOSFET INFINEON

    Infineon Nチャンネル パワーMOSFET

    INFINEON
    ¥699~税込¥769~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 液晶保護フィルム EHOMEWEI XQ-160PW 16インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム EHOMEWEI XQ-160PW 16インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥2,798税込¥3,078
    1枚
    4日以内出荷
    反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種EHOMEWEI XQ-160PW取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ16インチ 解像度(2560×1600)特性反射防止 ノングレア
  • (+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)(鉄)(小箱) 大阪魂

    (+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)(鉄)(小箱)

    大阪魂
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1箱(300個)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質鉄十字穴番号2種類1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)ねじピッチ(mm)0.8寸法d(mm)(最大)5.2/(最小)5寸法S(mm)8寸法e(mm)(最小)8.7寸法D1(Φmm)16寸法T(mm)1頭部形状六角組込寸法K(mm)3寸法m(mm)4.5穴の形状十字穴ねじの呼びM5
  • (+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂

    (+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)(鉄/三価ホワイト)(小箱)

    大阪魂
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1箱(200個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鉄種類1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)表面処理三価ホワイト寸法D1(Φmm)16寸法T(mm)1頭部形状六角組込穴の形状十字穴
  • 液晶保護フィルム EHOMEWEI XQ-160PW 16インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム EHOMEWEI XQ-160PW 16インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥3,398税込¥3,738
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種EHOMEWEI XQ-160PW取付方式シリコン吸着対応インチサイズ16インチ 解像度(2560×1600)反射防止○ブルーライトカット○
  • (+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂

    (+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)

    大阪魂(1件のレビュー)
    ¥5,098~税込¥5,608~
    1箱(200個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鉄種類1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)表面処理亜鉛黒寸法D1(Φmm)16寸法T(mm)1頭部形状六角組込穴の形状十字穴
  • 液晶保護フィルム EHOMEWEI LQ-160PW 16インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム EHOMEWEI LQ-160PW 16インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥3,598税込¥3,958
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種EHOMEWEI LQ-160PW取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ16インチ 解像度(2560×1600)特性ブルーライトカット反射防止
  • 液晶保護フィルム EHOMEWEI LQG-160PW 16インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム EHOMEWEI LQG-160PW 16インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥3,598税込¥3,958
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。3-4Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種EHOMEWEI LQG-160PW適合サイズ16インチ 解像度(2560×1600)取付け方法シリコン吸着特性ブルーライトカット反射防止
  • (+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂

    (+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)(鉄/クロメート)(小箱)

    大阪魂
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(300個)
    翌々日出荷
    材質鉄長さ(mm)16十字穴番号3種類1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)ねじピッチ(mm)1寸法d(mm)(最大)6.2/(最小)6寸法S(mm)10表面処理クロメート寸法e(mm)(最小)10.9寸法D1(Φmm)16寸法T(mm)1頭部形状六角組込寸法K(mm)3.5寸法m(mm)6.2穴の形状十字穴ねじの呼びM6