カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,182)
  • FA担当者のオススメ新商品(39)
  • 作業工具(19)
  • 溶接用品(8)
  • 農業機械(6)
  • 測定用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 制御機器(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 安全標識(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pw300」の検索結果

関連キーワード
1,258件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプレンチ アーム[作業工具]

    パイプレンチ

    アーム[作業工具](24件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    上アゴは一般のパイプレンチよりも長くし、1サイズ上のパイプレンチと同等の太いパイプをくわえることができます。使いやすい目盛表示付(継手:エルボー・ソケット・チーズの外径)で作業もスムーズです。
  • パイプレンチ アルミ製 モノタロウ

    パイプレンチ アルミ製

    モノタロウ(44件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。 アルミ製で軽いので作業が楽です。
    用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。材質ヘッド:炭素鋼、本体:アルミ表面処理エポキシ系焼付塗装
  • パイプレンチ(強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    パイプレンチ(強力型)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(8件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
  • パイプレンチ(強力型) TRUSCO

    パイプレンチ(強力型)

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1丁
    当日出荷
    強度・耐久性・作業性が高い、トライモ型の強力型パイプレンチです。
    用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
  • アルミパイプレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    アルミパイプレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    ガス・水道管などの締付・解体作業に! パイプをしっかりとくわえて回すことが可能。 アルミ合金で軽量の為作業効率もアップ。
    仕様グリップ・目盛表示付
  • EB-300PW外側プレート SUZUKID(スズキッド)

    EB-300PW外側プレート

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1袋(3枚)
    当日出荷
    アイボーグ180度用外側プレート。
    アズワン品番64-8502-34
  • 塩ビ板 (白) 岩田製作所

    塩ビ板 (白)

    岩田製作所(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
  • EB-300PW内側プレート SUZUKID(スズキッド)

    EB-300PW内側プレート

    SUZUKID(スズキッド)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    アイボーグ180度用内側プレート。
    アズワン品番64-8502-35
  • ACトルネードパワーブロードライヤー フカイ工業

    ACトルネードパワーブロードライヤー

    フカイ工業
    5,490税込6,039
    1台
    当日出荷
    速乾プロ用にとことん徹したシンプルで大風量のパワーブロードライヤー。 長寿命のACモーター採用。耐熱樹脂仕様でタフボディ。 2スピードセッティング、3温度セッティング、クールショットボタンの機能付き。 人間工学に基づいた手元にフィットするデザインハンドルで、長時間の使用を快適にします。
    付属品ワイドノズル、セットノズル材質PA(ポリアミド)ブラック質量(g)823電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200電源コード(m)2.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×238×220
  • アルミコーナーレンチ HIT(ヒット)

    アルミコーナーレンチ

    HIT(ヒット)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    本体は特殊アルミ合金を鍛造し軽くて強力です。
    用途接地配管作業・壁ぎわの配管作業・溝中の配管作業に最適。 従来のレンチでは使いにくい場所でも楽に使えます。
  • 被覆管用  ブルー  アルミ  コーナー  パイプレンチ HIT(ヒット)

    被覆管用 ブルー アルミ コーナー パイプレンチ

    HIT(ヒット)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    被覆管、白管兼用タイプのパイプレンチです。細かい歯でキズをつけにくくします。
    用途パイプの締め付け、取り外し作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミパイプレンチ SK11

    アルミパイプレンチ

    SK11
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    ワイドにオープンし、ガス・水道管の配管作業に最適です。銅管(白管)を強力にくわえて回します。確実に食い付く刃形状は高周波焼入れで耐久性も抜群です。アルミ合金使用し完全熱処理済みなので、軽量・強靭なボディーです。
    用途配管作業や機械の解体作業。
  • #500SP スラストワッシャー オイレス工業

    #500SP スラストワッシャー

    オイレス工業(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。 SPBと組み合わせて使用できます。
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • パイプレンチ E-Value

    パイプレンチ

    E-Value
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    歯部表面は高周波焼き入れ処理をしていますので、へたりが少なくパイプをしっかりキャッチします。歯型部分で鋼管(白管)を強力にくわえ、回したり固定することが出来ます。
    用途配管作業や機械の解体作業。
  • パイプレンチ PROMOTE(プロモート)

    パイプレンチ

    PROMOTE(プロモート)
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    パイプレンチは、作業性が高い強力型パイプレンチです。ガス・水道管等の締付け、取り外しなどに最適です。
    用途ガス・水道管等の締付け、取り外しなどに。
  • コーナーパイプレンチ(軽量型) HIT(ヒット)

    コーナーパイプレンチ(軽量型)

    HIT(ヒット)(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    本体は鍛造品で丈夫です。コーナータイプのパイプレンチです。
    用途パイプの締め付け、取り外し作業に。
  • パイプレンチ WIZ'A

    パイプレンチ

    WIZ'A
    2,298税込2,528
    1本
    翌々日出荷
    用途丸パイプの回し、挟み等
  • アクリル板(白) 岩田製作所

    アクリル板(白)

    岩田製作所(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
  • パイプレンチ HAMACO(浜田工業)

    パイプレンチ

    HAMACO(浜田工業)
    46,980税込51,678
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
    用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
  • スリム看板 黄蛍光プリズム反射 ブラスト興業

    スリム看板 黄蛍光プリズム反射

    ブラスト興業(2件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1台
    翌々日出荷
    幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。 表面にプリズム高輝度反射シート採用、夜間工事に最適。
    用途規制看板 幅狭地材質鉄板、高輝度反射シート蛍光ライムイエロー寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400材質(枠)
  • 安全長靴 プロテクトウズ5 PHG1000スーパー ミドリ安全

    安全長靴 プロテクトウズ5 PHG1000スーパー

    ミドリ安全
    10,980税込12,078
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    台車作業等から小指も保護出来る先芯を搭載しています。全方向の滑りに強いハイグリップスーパー底です。一般的な低濃度の酸、アルカリに対して耐薬品性を有しています。筒幅調整用の穴あけ溝付きです。用途や体形に合わせて筒の長さ調整が可能です。
    足幅EEE機能耐薬品性・耐滑材質(先芯)プロテクトウズ5(ワイド樹脂)材質(アッパー)PVC種類安全靴靴タイプ長靴質量(g)1600丈(cm)35.5材質(底部)PVC耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA全敷(通気穴付)
  • 超耐滑長靴 NHGL2000スーパー ミドリ安全

    超耐滑長靴 NHGL2000スーパー

    ミドリ安全
    4,598税込5,058
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    高さのあるロングタイプです。 水や油の床面でも全方向の滑りに強い、ハイグリップスーパー底です。 内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを効果的に外へ排出させます。 長靴同士の『くっつき』が原因によるつまずきや転倒を防止するために、長靴に特殊な加工が施されています。 一般的な耐油・耐薬品性に加え動植物性油にも強い素材を使用しています。
    用途水や油で滑りやすい環境での作業に足幅EEEホワイト形状ハイカット種類作業靴長さ(cm)35材質(甲被)PVC機能抗菌加工、くっつき防止加工、通気インソール、耐滑、耐油、耐薬品性材質(底部)PVC材質(インソール)EVA靴タイプ長靴
  • 袋入りウッドアイススプーン サンナップ

    袋入りウッドアイススプーン

    サンナップ
    1,098税込1,208
    1袋(300本)
    当日出荷
    アイスクリームなどを食べるのに適している木製のスプーンです。
    用途アイスクリームなど材質木材
  • 惣菜容器 バイオ リファイン 18-25B リスパック リスパック

    惣菜容器 バイオ リファイン 18-25B リスパック

    リスパック
    2,598税込2,858
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    環境対応素材。メインディッシュサラダをリファイン。フタが嵌めやすく外れにくい嵌合設計。見栄え抜群・高質感・高機能・高汎用の万能プレート。※フタは別売り。
    材質バイオPET寸法(mm)180×180×25容量(mL)[満杯容量]453質量(g)14
  • ACトルネードターボイオンドライヤー フカイ工業

    ACトルネードターボイオンドライヤー

    フカイ工業
    7,990税込8,789
    1台
    4日以内出荷
    新機能のターボ機能を搭載し大風量を実現。 長寿命のACモーター採用なのに、570gと軽量モデル。 速乾に優れたワイドノズルとセットしたい箇所にピンポイントで風を当てられるセットノズル付き。 ターボボタン・ヒータースイッチ3段階、スピードスイッチ2段階の機能付き。
    付属品ワイドノズル、セットノズル材質PA(ポリアミド)パールホワイト質量(g)790電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200温風温度(℃)約40~110(最高点の温度)風量(m3/min)2.1電源コード(m)3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×235×275
  • プラズマ溶接トーチ ダイヘン

    プラズマ溶接トーチ

    ダイヘン
    899,800税込989,780
    1本
    4日以内出荷
    ダイヘン純正プラズマ溶接トーチです。
    適合機種Welbee Inverter F300P
  • 群馬県様式 プリズム看板 ブラスト興業

    群馬県様式 プリズム看板

    ブラスト興業
    5,598税込6,158
    1台
    翌々日出荷
    群馬県専用工事看板 表面にプリズム反射シートを採用 夜間の注意喚起に最適。
    用途規制看板 幅狭地材質鉄板、プリズム反射シートプリズムオレンジ寸法(幅W×高さH)(mm)300×1200材質(枠)
  • 吊装置 東芝ライテック

    吊装置

    東芝ライテック
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
  • 防爆パイプレンチ バックスノ

    防爆パイプレンチ

    バックスノ
    52,980税込58,278
    1個
    5日以内出荷から33日以内出荷
    ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。ガソリン化学工業、石油・ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界などあらゆる産業
  • 舗装用木柄タンパ ワイドタイプ アイデア・サポート

    舗装用木柄タンパ ワイドタイプ

    アイデア・サポート
    12,980税込14,278
    1本
    5日以内出荷
    鉄製の底部と木製の柄を組み合わせたタンパです。 軽量で長時間使用しても疲れにくく、アスファルト補修や砕石の転圧に最適です。 底板は3種類から用途に合わせてお選びいただけます。
    長さ(mm)1260先幅(mm)300径(Φmm)32タイプワイド奥行(mm)100厚さ(mm)9質量(kg)約3.4材質(柄部)材質鉄製
  • ステンレス重量戸車ワイドタイプ 車のみ ヨコヅナ

    ステンレス重量戸車ワイドタイプ 車のみ

    ヨコヅナ
    439,800税込483,780
    1個
    6日以内出荷
    高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc付属品ボルト、ナット寸法e(mm)74寸法i(mm)83寸法c(Φmm)27RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサー(PSSスペーサー) BSP-300PWシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器

    スペーサー(PSSスペーサー) BSP-300PWシリーズ(M=3 ピッチ0.5)

    廣杉計器
    3,298税込3,628
    1袋(50個)
    当日出荷
    ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質PSSRoHS指令(10物質対応)対応
  • PET板 (白) 岩田製作所

    PET板 (白)

    岩田製作所
    2,198税込2,418
    1枚
    6日以内出荷から8日以内出荷
    様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
  • 超耐滑安全長靴 スーパー NHG1000SPシリーズ ミドリ安全

    超耐滑安全長靴 スーパー NHG1000SPシリーズ

    ミドリ安全
    8,398税込9,238
    1足
    4日以内出荷
    靴底パターンを斜めに配置する事で前後だけではなく、横・斜め方向へのグリップ力を強化。更に、硬い金属面やタイル等の凹凸のある床が混在する環境でも高い耐滑性を発揮します。(スリップサイン付)。内側底面から履き口にかけ伸びた4本のエアチャネルにより、靴内のムレを効果的に逃がします。さらに取り外し可能な通気インソールにより不快なムレを軽減します。筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し調整可能な穴あけ溝付。用途や体型に合わせてハサミで簡単にカット調整できるライン付き。幅広で軽量なワイド樹脂先芯搭載。樹脂製のため、鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。一般的な耐油・耐薬品性に加え動植物性油にも強い素材を使用しています。抗菌性能:食品生産・加工・厨房などでの安全管理や衛生管理に。水・油・薬品が靴内に浸透するのを防ぐ仕様の靴です。
    サイズ材質(甲被)PVC機能耐滑性、軽量、耐油、耐薬品性、抗菌、通気性標準質量(g)1720/両足(26.0cm基準)材質(底部)PVC材質(先芯)ワイド樹脂材質(中敷)EVA全敷(通気穴付き)靴タイプ長靴
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    1,598税込1,758
    1個(300g)
    5日以内出荷
    ルノー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカールノー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • SP型単管式マノメーター 岡野製作所

    SP型単管式マノメーター

    岡野製作所
    159,800税込175,780
    1台
    15日以内出荷
    本製品はゲージ管(ガラス管)内に、水を入れ、液柱(液面)の高さを読み取るものです。 ゲージ管内は連通管になっており、測定対象物により、差圧、ゲージ圧などの圧力を計測します。本製品はU字型の片方の径を大きくすることにより液柱差の読取を1本のゲージで行う単管式のマノメータです。
    仕様作動液:蒸留水付属品カバー
  • PW型マノメータ用カバー 岡野製作所

    PW型マノメータ用カバー

    岡野製作所
    3,498税込3,848
    1個
    15日以内出荷
    ドレンコックなし
  • PW型ドレンコック付マノメータ用カバー 岡野製作所

    PW型ドレンコック付マノメータ用カバー

    岡野製作所
    3,498税込3,848
    1個
    15日以内出荷
    ドレンコックあり
  • SW,PW付黄銅スペーサー WSB-300SPEシリーズ(M=3 ピッチ0.5SW,PW付) 廣杉計器

    SW,PW付黄銅スペーサー WSB-300SPEシリーズ(M=3 ピッチ0.5SW,PW付)

    廣杉計器
    2,698税込2,968
    1袋(50個)
    当日出荷
    ねじ径M3材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • レセプションPW 3連背付<配送時組立サービス付> イトーキ

    レセプションPW 3連背付<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    159,800税込175,780
    1台
    25日以内出荷
    幅(mm)1800材質/仕上●チェア/スツール●背・座:布地張り(CE、C)またはビニールレザー張り(DL)●テーブル質量(kg)28高さ(mm)670材質(本体)布地張り(CE、C)またはビニールレザー張り(DL)奥行(mm)600材質(天板)メラミン化粧板、ABS樹脂エッジグリーン購入法適合連結サービス分類組立・設置・取付
...