カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「pw3365」の検索結果

クランプオンパワーロガー
HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)¥299,800税込¥329,7801台欠品中現場でわかる「デマンド、時系列グラフ表示」 単相から三相4線、400Vラインまで対応。 広がる用途、漏れ電流測定も可能。 SDメモリカードに長期保存可能。測定項目電圧/実効値、基本波値、波形ピーク(絶対値)、基本波位相角、周波数(U1)電流/実効値、基本波値、波形ピーク(絶対値)、基本波位相角電力/有効・無効・皮相電力量(消費、回生)、無効電力量(遅れ、進み)デマンド/有効電力値(消費・回生)、無効電力値(遅れ・進み)、有効電力量(消費・回生)、無効電力量(遅れ・進み)、力率値、パルス値表示(更新レート)約0.5秒(SDカード・内部アクセス、LAN・USB通信時を除く)ただし、電力量関係は約1秒インターフェース【SDメモリカード】設定データ、測定データ、画面データ、波形データ【LANインターフェース】10BASE-T/100BASE-TX IEEE802.3準拠、HTTPサーバ機能【USBインターフェース】USB Ver2.0、Windows8(32/64bit)/7(32/64bit)/Vista(32bit)/XP・コンピュータと接続時、SDメモリカードと内部メモリをリムーバブルディスクと認識【LAN/USB共通】通信アプリケーションソフトによる設定・データダウンロードインターバル(保存)1/2/5/10/15/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分電圧レンジ(V)AC400(有効測定範囲:90.0~520.0)RoHS指令(10物質対応)対応記録メディアSDカード、内部メモリ(容量約320KB)保存データ種類平均値のみ/平均・最大・最小、画像コピー、波形保存電流レンジAC500mA~5kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)、AC50mA~5A(漏れ電流のみ)
パワーロガービューワ
HIOKI(日置電機)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷SDメモリカード・内部メモリに保存したデータをパソコンに取り込み、表示・集計・解析・印刷へと展開できます。対応機種PW3360、(Ver.3.00.0より対応)PW3365、3169、3168機能時系列グラフ表示、帳票表示、日報・週報・月報表示、高調波解析、コピー、印刷、レポート印刷アズワン品番64-3413-68