カテゴリ
- 電気材料(2)
- 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
「pw3561」の検索結果

セーフテックPW3561-25.5
ミツウマ¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷低発塵性材料を使用した静電気帯電防止用安全靴です。 クリーンルームでお使いいただけます。 洗濯ができるうえ、耐洗濯強度が抜群です。 爪先にプラスチック芯が入った軽量安全靴です(安全性能S級)。 中底には吸湿、放湿性の優れた布を使用し、履き心地が快適です。 通気性、透湿性が良く、保湿性がない胛材を使うことで快適な作業性を実現しました。 底布は、防汚染性により、より汚れにくく、汚れても除去し易くしました。 底は、クッション性を良くして運動性を高めました。 磨耗量を約9.7%削減して発塵量を抑えました。 床布はポリウレタン2層底です(他に、ウレタン1層底、塩ビ(P.V.C)底の製品もあります)。用途ダウンフロアー向きで高度クリーンルームにサイズ(cm)25.5材質胛被:人工皮革、胛部:ポリエステル静電布、裏地:Wメッシュ規格ISO Class5~6(Fed/STDクラス100~1000)相当トラスコ品番101-1840色ホワイト質量(g)730種類クリーンシューズグレードクラス1000相当材質(甲被)人工皮革電気抵抗値1.0×105~8Ω機能低発塵性、静電気帯電防止、軽量、吸湿・放湿性、通気性、透湿性が良く、防汚染性、クッション性JIS規格JIS T8101革製S種(普通作業用)合格足幅3E材質(底部)発泡ポリウレタン二層底材質(先芯)樹脂アズワン品番64-6312-55靴タイプブーツ