カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,841)
  • FA担当者のオススメ新商品(83)
  • 制御機器(68)
  • 自動車純正部品(14)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • バイク部品(7)
  • 電気材料(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 安全標識(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 機構部品(4)
  • 日用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 医療(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 農業機械(4)
  • 作業工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • オフィス家具(3)
  • 測定用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 物流用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 家電(2)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 空圧工具(1)

「pw50」の検索結果

2,078件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PW50(BSL3) パーツカタログ BSL-28198-1Y-J1 YAMAHA(ヤマハ)

    PW50(BSL3) パーツカタログ BSL-28198-1Y-J1

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
  • PW50(BSL7) パーツカタログ BSL-28198-1Z-J1 YAMAHA(ヤマハ)

    PW50(BSL7) パーツカタログ BSL-28198-1Z-J1

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
  • 多目的穴埋めキャップ ラクテム

    多目的穴埋めキャップ

    ラクテム(4件のレビュー)
    ¥1,005税込¥1,106
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    取り付けが簡単に行える多目的穴埋めキャップです。ストレート穴や薄板、パイプ穴等に使用することが可能です。取り付けることで防塵対策や識別、怪我防止などの効果に繋がります。黒色と白色の2種類、取り付けサイズも豊富に揃えております。
    用途様々なシーンでの穴埋め用キャップとして。材質PA(ナイロン)
  • 六角ホースニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    六角ホースニップル ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷
    材質SCS13A形状ホースニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0 / 1.4 / 2.0使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロワークチェアー スタンダードタイプ ルネセイコウ

    プロワークチェアー スタンダードタイプ

    ルネセイコウ(10件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1脚
    当日出荷から10日以内出荷
    「工場家具」という新しいコンセプトに基づき開発しました。 立ったままの姿勢や、低くかがんだ姿勢を長時間強いられる工場現場での作業。 マシンテクノロジーの進歩とそこで働く人への配慮は伴っているでしょうか プロワークチェアは座面高さ調節機能で快適な作業をサポートします。
    耐荷重(kg)100奥行(mm)590幅(mm)420折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×130×1100収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×130×1100高さ(mm)930材質(フレーム)スチール材質(座面)ビニルレザースタッキング可否不可連結可否不可背もたれの有無有色(座面)ブラック仕様粉体塗装質量(kg)7.1タイプ完成品種類折りたたみ椅子全高(mm)930張地ビニールレザー張り背もたれあり肘掛なし本体質量(kg)7.1材質(シート)ビニールレザー機能座高調節式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×590×930座幅(mm)350自重(kg)7.1RoHS指令(10物質対応)対応寸法SH(mm)320~850グリーン購入法適合本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)420×590×930ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)145×450×1116折りたたみ時幅(mm)420再生紙使用マーク適合折りたたみ時奥行(cm)13折りたたみ時高さ(cm)110
  • 塩ビ板 (白) 岩田製作所

    塩ビ板 (白)

    岩田製作所(1件のレビュー)
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
    色白
  • NPボトル 広口 NPWシリーズ ニッコー

    NPボトル 広口 NPWシリーズ

    ニッコー
    ¥56税込¥62
    1本
    当日出荷
    材質本体・キャップ/PP使用温度範囲0~121℃
  • プレート式双輪キャスター(ナイロン車輪) TRUSCO

    プレート式双輪キャスター(ナイロン車輪)

    TRUSCO
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。 汎用デザインキャスター
    用途収納家具、事務機器、ワゴン、医療機器などに材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ナイロン色ブラックストッパーなし取付穴径(Φmm)5取付ピッチY(mm)25取付座A(mm)38取付ピッチX(mm)25取付座B(mm)38
  • 充電式強力LEDライトフラッシュキャノン2.0 EIGERTOOL(アイガーツール)

    充電式強力LEDライトフラッシュキャノン2.0

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    付属品Type-C充電用コード、ACアダプターその他【投光距離】800m材質強化アルミ合金全長(mm)195直径(Φmm)62質量(g)650レンズ径(Φmm)37使用電池充電式(Type-C)防塵防水性能IPX4準拠充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)【高性能リチウム充電池】5400光束(Lm)5000電球の種類LEDライト連続点灯時間(時間)【強】5【中】8【弱】12エコロジー商品省エネ
  • 建機用グラファイトスノーワイパーブレード エマノン

    建機用グラファイトスノーワイパーブレード

    エマノン(1件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    オールシーズン対応!。グラファイト加工によりワイパーブレードがスムーズに作動します。・高性能グラファイトラバー使用。・撥水対応。・コーティング長持ち。・シャープな拭き取り
    用途建機(特殊車両・船舶)用スノーワイパー取り付け形状Pクリップ適合車建機クリップ幅(mm)13.5入数(本)1
  • ワイヤレスミニスピーカー オーム電機

    ワイヤレスミニスピーカー

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    アルミニウムボディに高音質フルレンジスピーカーを搭載、ミニサイズでも低音域までシャープでキレのある音質を実現 本製品2台をペアリングしてステレオサウンドが楽しめるTrue Wireless Stereo機能搭載 Bluetooth5.1正規ライセンス品 約3時間の充電で約6時間の連続再生ができます microUSB充電式(専用コード付属)
    色ブラック最大出力(W)3通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1(TWS機能搭載)バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 300mAh)再生周波数帯域(Hz)100~20kS/N比≧80dBスピーカー口径36mm(4Ω)フルレンジスピーカー×1変調方式GFSK通信距離(m)見通し約10(Class2)周波数帯域(GHz)2.402~2.480対応プロファイルA2DP、AVRCP
  • 真空パッド スタンダードタイプ 交換用パーツ パッド押え PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ 交換用パーツ パッド押え

    PISCO(ピスコ)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(金属フード)/処理標準仕様
  • SGP 白パイプ ねじ無し 日本製鉄

    SGP 白パイプ ねじ無し

    日本製鉄(2件のレビュー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1本
    翌日出荷
    一般的に広く使用されている配管用の鋼管です。白管は黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。 ※新日鐵住金から日本製鉄へ会社名が変更になりました。
    材質配管用炭素鋼(SGP)形状パイプ種類鋼管長さ(m)2
  • 水性スーパーコート推奨刷毛 アサヒペン

    水性スーパーコート推奨刷毛

    アサヒペン
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    アサヒペンおすすめの水性スーパーコート塗料の推奨刷毛。 塗料の含み・吐き出しに優れセミプロ感覚できれいに塗れる。 厳選された数種類の化学繊維を配合した独自の毛組。 本職とじ式で毛厚があり、毛量が多いので塗料含みがよく1回の作業で広い面積が塗れる。 毛(化繊100%)、テーパー仕様。
    用途【最適な塗料】 水性塗料、水性スーパーコート種類刷毛材質(毛)化繊100%主な用途水性用毛色青色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 ベルトサンダー SI-2830 SHINANO(信濃機販)

    部品 ベルトサンダー SI-2830

    SHINANO(信濃機販)
    ¥29税込¥32
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • ウェーブカッター ワイエス工機

    ウェーブカッター

    ワイエス工機(1件のレビュー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1本
    翌々日出荷
    パイプえぐり加工機(パイカット)専用刃物・えぐりカッター パイプ端面のR加工を簡単に。 ステンレス・鉄兼用刃。
    用途パイプのえぐり加工・専用カッター刃長(mm)110適合切断材ステンレス・鉄
  • パンラップ PANDUIT(パンドウイット)

    パンラップ

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1巻
    当日出荷
    柔軟性を高めるために独自のスロット形状になっており、どこからでも電線を引き出すことができます。 オーバーラップしている部分が広いので、ワンサイズで幅広い束線径に対応できます。
    用途電線およびケーブルの保護(屋内用)。色ナチュラル使用温度範囲-40~50℃特性柔軟性
  • #500SP スラストワッシャー オイレス工業

    #500SP スラストワッシャー

    オイレス工業(2件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。 SPBと組み合わせて使用できます。
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • 病原菌自動検出システム MDS 用オプション ネオジェンジャパン

    病原菌自動検出システム MDS 用オプション

    ネオジェンジャパン
    ¥8,098税込¥8,908
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    試薬は調整済みです。
  • 部品 京セラ

    部品

    京セラ
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • スリム看板 黄蛍光プリズム反射 ブラスト興業

    スリム看板 黄蛍光プリズム反射

    ブラスト興業(2件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1台
    翌々日出荷
    幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。 表面にプリズム高輝度反射シート採用、夜間工事に最適。
    用途規制看板 幅狭地材質鉄板、高輝度反射シート色蛍光ライムイエロー寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400材質(枠)鉄
  • NPボトル 広口 NPWシリーズ ニッコー

    NPボトル 広口 NPWシリーズ

    ニッコー
    ¥219税込¥241
    1本
    翌々日出荷
    材質本体・キャップ/PP使用温度範囲0~121℃
  • ワイヤレスミニスピーカー Bluetooth オーム電機

    ワイヤレスミニスピーカー Bluetooth

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    アルミニウムボディに高音質フルレンジスピーカーを搭載、ミニサイズでも低音域までシャープでキレのある音質を実現 本製品2台をペアリングしてステレオサウンドが楽しめるTrue Wireless Stereo機能搭載 Bluetooth5.1正規ライセンス品 約3時間の充電で約6時間の連続再生ができます microUSB充電式(専用コード付属)
    付属品専用充電コード、ストラップ、保証書、取扱説明書色シルバー質量(g)約34068電源(V)DC5(USB給電:microUSB入力端子)最大出力(W)3連続使用時間(時間)約6(50%音量)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×34×49(突起物を除く)通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1(TWS機能搭載)バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 300mAh)再生周波数帯域(Hz)100~20kS/N比≧80dB充電時間(時間)約3(残量ゼロからフル充電まで)スピーカー口径36mm(4Ω)フルレンジスピーカー×1動作湿度(%)20~80(結露なしにて)変調方式GFSK通信距離(m)見通し約10(Class2)動作温度範囲(℃)0~40周波数帯域(GHz)2.402~2.480対応プロファイルA2DP、AVRCP
  • エースポイント ロングIX 5.0x19 コノエ

    エースポイント ロングIX 5.0x19

    コノエ
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番472-6723ねじの呼びM5
  • エースポイント ロングIX 5.0x35 コノエ

    エースポイント ロングIX 5.0x35

    コノエ(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番472-6740ねじの呼びM5
  • カルテフォルダー LION (ライオン事務器)

    カルテフォルダー

    LION (ライオン事務器)
    ¥16,980税込¥18,678
    1パック(50冊)
    当日出荷から5日以内出荷
    見出しラベルに、ナンバーラベル(M)を使用してターミナルディジット方式で管理できます。
    グリーン購入法適合
  • エースポイント ロングIX 5.0x25 コノエ

    エースポイント ロングIX 5.0x25

    コノエ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番472-6731ねじの呼びM5
  • アクリル板(白) 岩田製作所

    アクリル板(白)

    岩田製作所(2件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
  • エースポイント ロングIX 5.0x50 コノエ

    エースポイント ロングIX 5.0x50

    コノエ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番472-6758
  • クーラントパイプ締付レンチ BIG DAISHOWA

    クーラントパイプ締付レンチ

    BIG DAISHOWA
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    4日以内出荷
  • パンラップ PANDUIT(パンドウイット)
    ブラック
    ホワイト
    クリア

    パンラップ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    柔軟性を高めるために独自のスロット形状になっており、どこからでも電線を引き出すことができます。
    用途屋内用。電線およびケーブルの保護。
  • TPW形トルクレンチセット トップ工業

    TPW形トルクレンチセット

    トップ工業
    ¥72,980税込¥80,278
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    TPW形トルクヘッドが2種使える便利なセットです。
    用途配管用継手の取り付け、トルク管理に精度±8%負荷方向右
  • ピンレンチハンドル ニューストロング販売

    ピンレンチハンドル

    ニューストロング販売
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
    スクリューサポートを簡単に締めることが出来ます。
    用途スクリューサポートに必要不可欠です。材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 大型液晶TV用保護フィルター(反射防止タイプ)SHTP-TV 光興業

    大型液晶TV用保護フィルター(反射防止タイプ)SHTP-TV

    光興業
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    反射率2.0%で業界屈指の低反射。 衝撃に強い硬質ポリカ製でキズを防止、画面を保護。 ホワイトボードマーカーなどでフィルターに直接書ける、消せる。 取付付属品:透明樹脂ストッパー10個、下部用透明樹脂ストッパー3個。 フレームなしテレビ用。 ノングレアタイプ。 モニターの形状により取付られない場合があります。
    用途ベゼルレス用付属品透明樹脂ストッパー10個、下部用透明樹脂ストッパー3個材質硬質ポリカ対応機種大型液晶TV用反射率(%)2のぞき見防止対応反射防止対応
  • 吊装置 東芝ライテック

    吊装置

    東芝ライテック
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    6日以内出荷
  • コノエ ドリルねじ”エースポイント”(ステンレス) ステンレス コノエ

    コノエ ドリルねじ”エースポイント”(ステンレス) ステンレス

    コノエ
    ¥2,498税込¥2,748
    1パック(60本)ほか
    当日出荷
    H鋼等、厚鉄板に対して下穴なしで施工できます。 頭飛びを防ぐ為、セレーションを頭裏に採用しています。 四角ビットの破損を防ぐため、No.3を採用しています。
    用途鉄板・H鋼・アングル・Cチャン等(左記部材焼き無し)への取り付け。適用板厚: 2.3mm~9.0mm付属品No.3 四角ビット×1本材質ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート寸法H(mm)4寸法d(mm)5ねじ径(mm)4.8寸法D(mm)10.8頭部厚(mm)4頭部径(Φmm)10.8最大適合板厚(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応呼び寸法H(mm)4
  • クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    クランプ

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    ¥65,980税込¥72,578
    1組(2個)
    6日以内出荷
    種別立吊クランプ
  • UPW50B1K0V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    UPW50B1K0V

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 群馬県様式 プリズム看板 ブラスト興業

    群馬県様式 プリズム看板

    ブラスト興業
    ¥5,598税込¥6,158
    1台
    翌々日出荷
    群馬県専用工事看板 表面にプリズム反射シートを採用 夜間の注意喚起に最適。
    用途規制看板 幅狭地材質鉄板、プリズム反射シート色プリズムオレンジ寸法(幅W×高さH)(mm)300×1200材質(枠)鉄
  • PET板 (白) 岩田製作所

    PET板 (白)

    岩田製作所
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化